【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントに取り付ける時は” カチッ ”とロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)
用途【用途】ミルウォーキーM12バッテリーの収納
材質ABS射出成形プラスチック
色レッド
寸法H(mm)35
寸法D(mm)35
寸法W(mm)50
対応機種12M
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
【特長】壁や机に取り付けることで、コードレスのツール本体を平積みする必要がなくなり、壁や机、工具箱に固定して、整理整頓・安全保管の両立ができます。ツール本体を差し込んで回すとロックがかかる仕組みとなっています。3本の取付穴を利用して壁や棚の下など、どこでも固定することができます。
用途【用途】ツール本体の整理整頓・保管用品(ミルウォーキーM12用)
材質ABS射出成形プラスチック
色ブラック
対応機種M12
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントに取り付ける時は” カチッ ”とロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)
用途【用途】ミルウォーキーM12バッテリーの収納
材質ABS射出成形プラスチック
色ブラック
寸法H(mm)35
寸法D(mm)35
寸法W(mm)50
対応機種12M
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

小型 電卓 10桁 税計算無し
モノタロウ
¥439
税込¥483
税計算
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
時間計算
時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。
桁数12
仕様エコマーク商品、グリーン購入法適合商品、税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ
サイズミニミニジャストタイプ
質量(g)110
電源T・W・P(CR2032×1)
エコマーク認定認定
機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り
電池1
電池寿命約7年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×103×30.7
グリーン購入法適合
メモリー数1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)145×103×30.7
エコマーク認定番号06 135 002
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
アルコールチェッカーの目に見えない汚れの洗浄に。
アルコール不使用でアルコールチェッカーの誤作動を抑えることができます。
水を原料とし薬品を一切使用しない電気化学的特許技術で生成、人や素材・環境に優しく安全性が高い洗浄液です。
無薬品のため乾燥しても跡などが残りません。
水道水で希釈しても使えるのでとても経済的
除菌効果は外部機関で証明済みです。
用途アルコールチェッカーの除菌・洗浄
液性アルカリ
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)145×103×30.7
サイズミニジャストタイプ
質量(g)110
エコマーク認定認定
桁数12
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)145×103×30.7
エコマーク認定番号06 135 002
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
紫外線や経年劣化に強いシリコンゴムを使用した耐候性ケーブルグランドです。
用途屋外での防水機器の配線に
RoHS指令(10物質対応)対応
1本で4つのサイズに対応可能です。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
くぼんだ場所にあるボルト、ナットにも使用可能です。40度のオフセットタイプです。強力なトルクが掛けやすく、確実にトルクを伝達します。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
仕様完全焼入れ
材質クロームバナジウム鋼
形状オフセット
スパナ×メガネのコンビネーションレンチセット。
樹脂のディッピングを施し、手になじみやすい仕様です。
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質クロム酸処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
3種類のリーフ(ライトグリーン・フォレストグリーン、パープルミックス)で住宅のおしゃれな目隠しに最適。ダブルリーフタイプはリーフ(葉)の量が2倍で目隠し効果をアップ。内側からでもリーフを楽しめる。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。日除けにもなってエアコン代の節約に。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド16本付き
用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花
付属品1セットにつき結束バンド16本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×200
寸法(縦×横)(cm)100×200
のびがよく、混色、重色が簡単。
幅(mm)243
高さ(mm)22
奥行(mm)106
1個(12本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
厚み15mmなので、砂利の上でも地面からの冷気や凹凸も気になりません。地面からの熱気、冷気、湿気を遮ります。折りたたみ式で、使用時はフラットに、使用後はコンパクトに収納できます。座る面と裏面が重ならないのでいつでも清潔に保つことができます
用途避難時のマットとして。外作業時の作業マットとして。
材質発泡ポリエチレン、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム
長さ(mm)1800
厚さ(mm)15
外径(Φmm)18
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW-12
厚さ(mm)1.5
ボルトM12
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
材質S-304
形状(W)ねじスリーブ
材質流し台:トップ/SUS430-0.5t、銀河エンボス及び研磨仕上げ、扉(表)・扉(裏)・鏡板/ポリエステル化粧合板、部品/包丁差(樹脂製)、点検口/ビス止コンロ側サイドパネル上部:内面/不燃化粧板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板シンク側サイドパネル上部:内面/ポリエステル化粧合板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板バックパネル・天井パネル:内面/不燃化粧板(片面フラッシュ)幕板:内面/カラー合板、外面/ポリエステル化粧合板食器棚:内面・外面/カラー合板、棚板一段水切棚:ビニールコーティング棚照明器具:15W蛍光灯混合水栓:2ホール2バルブ混合水栓共排水金具:小型ゴミ収納器(防臭装置)、フレキホース付(直管アダプター40Aも可)熱機器:ヒーター他
高さ(mm)1900
奥行(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。
アルミ材は、独自の押出し技術によりカドは全てR仕様で強度UP。
アルミ製だから重量はスチール製の約半分で操作が楽々。縮小幅も60%コンパクト化。有効通路幅も拡大!。
全て溶接、リベット止めが無く部品の交換が簡単で修理コストの大幅削減が可能。無駄な廃棄を出さず環境にも配慮した構造です。
本体吊り元が現場(現地)にて、左右交換が簡単に行えます。
キャスターはストッパー付きなので安全です。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。
高さ(mm)1400
タイプ両開き
キャスター75Φ自在ゴムキャスター
荷役・保管・運搬と1台で3役使用できます。
用途現場・工場内での商品の保管・運搬に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S-316L
形状(W)ねじスリーブ
ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。
用途滑車、ガイドローラーなど。
材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-40~50
精度等級JIS B 1514 0級
ステンレス製の汎用ねじ込みボ-ル弁です
材質SCS14
接続ねじ込み形
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
本締め可能。
材質(本体)クロームバナジウム鋼
仕上クロームメッキ
鉄骨、木材、ガラスに適しています。
プロ仕様の工業・業務用マーカー
使用後キャップはキッチリ閉じてください。
長時間筆記する時は、換気を行ってください。
火気に近づけないでください。
インク色ブラック
線幅(mm)4
商品タイプ使い切り本体
エスコ品番EA765MW-12
タイプシングル
寸法(Φ×Lmm)28×166
インク油性顔料
入数1本
線の太さ太字
1個
¥540
税込¥594
当日出荷
ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。
用途滑車、ガイドローラーなど。
材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-40~50
精度等級JIS B 1514 0級
ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。
用途滑車、ガイドローラーなど。
材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン
角度M(°)60
使用温度範囲(℃)-40~50
精度等級JIS B 1514 0級
材質表面:ナイロン420デニール、裏面:ナイロンメッシュ、靴部:PVC、フェルトスパイク底
付属品ウエストベルト、カップインソール
足幅EEE
ソケット先端が6角形状になっており、締付作業後、ダクターチャンネルのフトコロから抜けやすく、作業性が向上します。
ガススプリングが付いており、高さ調節時の負担軽減になります。
本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
仕様ガススプリング付
ねじサイズM12×1.75(キャスター)
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Bmw R 1200 Gs Adv 2005/2010 Homologated スリッポンエキゾースト Albus Ceramic
適合車種BMW R 1200 GS-ADVENTURE (2005-2010)
1個
¥85,980
税込¥94,578
36日以内出荷
適合車種BMW R 1200 GS-ADVENTURE (2004-2009)
1個
¥94,980
税込¥104,478
36日以内出荷
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ