1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
水に濡れても固くなりにくい・耐熱性/耐候性に優れる
用途船の係留、アンカーロープに最適です
材質ポリエステル
色白
比重1.38
ひも・糸種類ロープ
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)20
塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)20
塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)20
塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
グリーン購入法適合
1台
¥59,980
税込¥65,978
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×500×1000
1台
¥239,800
税込¥263,780
45日以内出荷
色プライズウッドダーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2800×900×1140
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥379,800
税込¥417,780
28日以内出荷
色プライズウッドダーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3700×495×1140
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥439,800
税込¥483,780
28日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450×620
1台
¥67,980
税込¥74,778
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×20
1台
¥42,980
税込¥47,278
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×20
1台
¥39,980
税込¥43,978
45日以内出荷
色プライズウッドダーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3700×900×1140
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥399,800
税込¥439,780
28日以内出荷
グリーン購入法適合
1台
¥59,980
税込¥65,978
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450×620
1台
¥67,980
税込¥74,778
45日以内出荷
色プライズウッドダーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4600×900×1140
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥469,800
税込¥516,780
28日以内出荷
エスコ品番EA986MX-530
材質リム:スチール製
軸径(Φmm)35
長さ(mm)120(ハブ)
許容荷重(kg)1300
車輪径(Φmm)536
質量(g)16600
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(6~10層)
車輪幅(mm)165
耐熱温度(℃)-30~80
圧力(kPa[psi])[102](タイヤ)
車輪タイプ空気入り
1個
¥88,600
税込¥97,460
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×500×1000
1台
¥239,800
税込¥263,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×600
グリーン購入法適合
1台
¥139,800
税込¥153,780
45日以内出荷
色プライズウッドダーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4600×495×1140
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥499,800
税込¥549,780
28日以内出荷
色プライズウッドダーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2800×495×1140
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥389,800
税込¥428,780
28日以内出荷
ポート数3
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
ポート数3
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
ポート数3
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
ポート数3
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
ポート数3
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
ポート数3
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
仕様●ファミリー名: PIC32MX●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 64●デバイスコア: PIC●データバス幅: 32bit●プログラムメモリサイズ: 128 kB●最大周波数: 50MHz●RAMサイズ: 16 kB●USBチャンネル: 1 x OTG●PWMユニット数: 5●SPIチャンネル数: 3●I2Cチャンネル数: 2●動作温度 Min: -40 ℃mm●PIC32MX1×0/2×0/5×0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス / ユーザーインターフェイス、イーサネット / USB / CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1×0/2×0/5×0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 → 48チャンネル アナログコンパレータ 2 → 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ / グラフィック / タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
PIC32MX5x4 / 5x5 / 6x4 / 6x5 / 7x4 / 7x5 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MX5xx / 6xx / 7xxのマイクロコントローラファミリは、強力なMIPS M4Kコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 このMCUは、USB / CAN / イーサネット接続などの充実した周辺装置をオンボードに搭載しているため、さまざまな用途に適しています。 外部グラフィックスインターフェイスでLCDを直接駆動することができます。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、完成品を迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、microchip.com/harmonyにアクセスしてください。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R M4KR 32ビットコア 最大周波数80 MHz - 105 DMIPS コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 低消費電力管理モード フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ 0.9 %内部発振器 プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 高速ウェイクアップ / スタートアップ. 周辺装置の特長. 34ピンパラレルマスタポート(PMP)を使用する外部グラフィックスインターフェイス USB 2.0対応のフルスピードOTGコントローラ 10 / 100イーサネットMAC (MII / RMIIインターフェイス搭載) CAN 2.0Bモジュール UARTモジュール x 6 - 20 Mbps 4線式SPIモジュール - 3又は4 (モデルによって異なる) SMBus対応I2Cモジュール - 4又は5 (モデルによって異なる) パラレルマスタポート(PMP) ダイレクトメモリアクセス - 4、6、又は8 (モデルによって異なる) 10ビット1 MSPS ADC - 16チャンネル コンパレータ x 2 汎用タイマ x 5 出力比較(OC)モジュール x 5、入力比較(IC)モジュール x 5 リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 12 kB, 16 kBUSBチャンネル = 1 x Device, 1 x OTGPWMユニット数 = 1 x 16/32 bitSPIチャンネル数 = 3USARTチャネルの数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ