262件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
踏ざんに貼るだけで滑り止め効果を向上します。透明のテープです
用途脚立のすべりどめに。 トラスコ品番651-7821 材質裏地:アルミ 幅(mm)50 品名ノンスリップテープ 長さ(m)3
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷

NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)透明ノンスリップテープ
意匠性を損ないたくない場所に最適です。
主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)383
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車種専用設計で形状カットされたこのダッシュボードプロテクションキット(スクリーンプロテクターキット)は、高品質の耐傷性のある素材で製作しており、デリケートなダッシュボード画面を傷から保護します。
セット内容ミニスプレーボトル、スエード研磨布、ウェット&ドライワイプ、スキージー、ゴミ除去ストリップ等
1個
3,498 税込3,848
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

Eazi-Grip(イージーグリップ)Tank Grips:PRO
Eazi-Grip(TM) タンクグリップは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。コーナリング中のハードブレーキング時にライダーへの疲労と動きを軽減します。二ーグリップ力が高まることで、よりコントロールしやすくなり、手首や肩への圧力が軽減され、腕がパンプするリスクを軽減させます。また、コーナー中央でのボディポジションの維持にも役立ちます。・「Pro」シリーズは、薄型の円形エンボスパターンによりバイク上でのライダーの動きやすさを向上させる滑らかさが特徴です。ブラックとクリアからお選びいただけます。
内容左右セット
1個
8,498 税込9,348
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (746種類の商品があります)

Eazi-Grip(イージーグリップ)Tank Grips:EVO
Eazi-Grip(TM) タンクグリップは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。コーナリング中のハードブレーキング時にライダーへの疲労と動きを軽減します。二ーグリップ力が高まることで、よりコントロールしやすくなり、手首や肩への圧力が軽減され、腕がパンプするリスクを軽減させます。また、コーナー中央でのボディポジションの維持にも役立ちます。・「Evo」シリーズは、顕著な半球状のトラクションドームによりライダースーツ着用時でもしっかりとグリップを感じることが特徴です。
内容左右セット
1個
8,498 税込9,348
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (744種類の商品があります)





ITV1050-40N1CL4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-40N1CL4) SMC CADデータあり
接続口径(1) 1/8 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(40) 4点プリセット入力 モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷



ITV1030-04N1CL4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-04N1CL4) SMC CADデータあり
接続口径(1) 1/8 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷



ITV1030-34N1CL4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-34N1CL4) SMC CADデータあり
接続口径(1) 1/8 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷

ITV1030-33N1CL4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-33N1CL4) SMC CADデータあり
接続口径(1) 1/8 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷



ITV1050-21N1CL4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-21N1CL4) SMC CADデータあり
接続口径(1) 1/8 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(2) 電圧形DC0~5V モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷


ITV1050-31N1CL4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31N1CL4) SMC CADデータあり
接続口径(1) 1/8 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷

ITV1050-01N1CL4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-01N1CL4) SMC CADデータあり
接続口径(1) 1/8 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷

ITV1030-40N1CL4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-40N1CL4) SMC CADデータあり
接続口径(1) 1/8 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(40) 4点プリセット入力 モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

ITV1030-32N1CL4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-32N1CL4) SMC CADデータあり
接続口径(1) 1/8 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷






ITV3050-01N4CL2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N4CL2) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷



ITV2030-01N2CL5 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01N2CL5) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(5) kPa ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷



ITV3050-01N4CL3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N4CL3) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷

ITV3050-01N3CL4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N3CL4) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷