カテゴリ
- メカニカル部品(51)
- 自動車補修部品(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 制御機器(15)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 物流用品(8)
- 機構部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 測定用品(5)
- 切削工具(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 建築金物(3)
- 研磨材(3)
- 農業機械(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自転車部品(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 住設機器(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(18)
- IDEC(和泉電気)(2)
- INAX(LIXIL)(5)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(4)
- KITO(キトー)(2)
- KSフィルター(4)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](4)
- NOK(4)
- NSK(日本精工)(2)
- ODELIC(オーデリック)(11)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- omron(オムロン)(4)
- RS PRO(5)
- TRUSCO(7)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ナリカ(4)
- ニッセイ(36)
- ホンダ(4)
- 廣杉計器(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「n-0305」の検索結果

ねじ下穴確認ゲージ 止
SK(新潟精機)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷片側ねじゲージ、片側ピンゲージの下穴確認用のゲージです。 下穴径がプラスしていないことを確認するゲージです。 ねじゲージは、従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。用途ねじ下穴径のプラスNG確認に材質シャンク部:アルミ種類工作用ねじプラグ2級(止)規格GPWP2RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン セットナベ小ネジ(RW付) / N-RRoHS2対応品
廣杉計器¥2,698税込¥2,9681袋(50個)7日以内出荷色ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)ナイロン66熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75材質(ワッシャー)NBRUL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン セットナベ小ネジ(SRW付) / N-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥2,698税込¥2,9681袋(50個)7日以内出荷色ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)ナイロン66熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75材質(ワッシャー)シリコンゴムUL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
305-N ゴク太四つ折れ玉枠
タカ産業¥3,698~税込¥4,068~1個6日以内出荷*操作性抜群!軽量で丈夫! *直径10mmのアルミパイプを使用。 *ナイロンモノフィラメント網付。色レッドorブルー網目(mm)上部35、中部30、底部25
EDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセント
ELPA(101件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。色ホワイトスイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付、難燃性マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(127件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から62日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(395件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷から翌々日出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
小形基本スイッチ V
Aratas(旧:omron)(87件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から102日以内出荷熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から32日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から6日以内出荷花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。用途国産用エアコンフィルター
ミニガイドキャリッジ
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器、食品加工機器、洗浄機、アミューズメント機器など
カラーマグネット
ナカバヤシ¥199税込¥2191パック(5個)当日出荷学校の黒板、予定表、オフィス、ロッカー、冷蔵庫などに。スチール面に写真やメモをはさんで使用できます。材質本体/スチロール樹脂、磁石/フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から37日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
エバーマウント EAタイプ 2000番
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から13日以内出荷4000番に比べ、ゴム高さを高くしてバネを軟らかくしたシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥9,098~税込¥10,008~1個当日出荷から92日以内出荷基本性能を向上させた、シリンダ型近接センサのスタンダード商品材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)短絡保護装備汚染度(使用環境)汚損度:3使用周囲標高(m)2000以下RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)35~95(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
コンパクトトルクレンチ ブラック
BIKEHAND¥9,998税込¥10,9981セット欠品中3mm4mm5mm6mm8mm10mmT-20T-25T-305mm-L、 トルク2N~24N 。自転車部品の組み付けに適したトルク設定 。カーボンパーツの取り付けに最適 。指定トルクになるとカチッと音が鳴りますのでそれ以上締め付けないでください。色ブラック
ミニガイドキャリッジ MR-30CNB 予圧タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥499税込¥5491個当日出荷すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。材質特殊ポリエチエン高さ(mm)26.7質量(g)7付加機能予圧調整幅W(mm)50アズワン品番65-2056-09RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)305許容アキシアル荷重(N)520![ベスト 305 両面取手 ビスピッチ170ミリ 白 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55660772-220708-02.jpg)
ベスト 305 両面取手 ビスピッチ170ミリ 白
BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷開きドアや引戸に使用する両面ハンドル。用途開きドア、引戸等でドアの開閉に使用するハンドル付属品パッキン(t=1、t=2)、廻し金具材質アクリル樹脂幅(mm)22全長(mm)192色乳白備考※お手入れの際、アルコールを含む製品は使用しないでください。ひび割れが発生する恐れがあります。奥行(mm)51取付ねじM8ボルト適合扉厚(mm)30~36取手取手ビスピッチ(mm)170





























![ゴムブッシュ(標準タイプ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87039486-200327-02.jpg)













![ベスト 305 両面取手 ビスピッチ170ミリ 白 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55660772-220708-02.jpg)