・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ0.8
ストローク(mm)5
タイプ3線式
電源電圧(V)DC5~24
ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー
操作力(N)0.25
出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
寸法NT(mm)50
出力電流15mA MAX
消費電流8mA MAX
動作頻度(回/s)60以下
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ0.8
ストローク(mm)5
タイプ3線式
電源電圧(V)DC5~24
ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー
操作力(N)0.25
出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
寸法NT(mm)20
出力電流15mA MAX
消費電流8mA MAX
動作頻度(回/s)60以下
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ0.8
ストローク(mm)5
タイプ3線式
電源電圧(V)DC5~24
ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー
操作力(N)0.25
出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
寸法NT(mm)75
出力電流15mA MAX
消費電流8mA MAX
動作頻度(回/s)60以下
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ0.8
ストローク(mm)5
タイプ3線式
電源電圧(V)DC5~24
ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー
操作力(N)0.25
出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
寸法NT(mm)40
出力電流15mA MAX
消費電流8mA MAX
動作頻度(回/s)60以下
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ0.8
ストローク(mm)5
タイプ3線式
電源電圧(V)DC5~24
ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー
操作力(N)0.25
出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
寸法NT(mm)30
出力電流15mA MAX
消費電流8mA MAX
動作頻度(回/s)60以下
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)90
幅B(mm)23
番号【NSK名番】N308W
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)40
呼び番号308
寸法Ew(mm)77.5
基本定格荷重Cor(N)57000
基本定格荷重Cr(N)58500
寸法r1(最小)(mm)1.5
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
色半透明
種類平ワッシャー
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)90
幅B(mm)23
番号【NSK】N308M
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)40
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号308
寸法Ew(mm)77.5
基本定格荷重Cor(N)57000
基本定格荷重Cr(N)58500
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
材質ナイロン66
色半透明
頭部形状なべ
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)90
幅B(mm)23
番号【NSK名番】N308WC3
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)40
呼び番号308
寸法Ew(mm)77.5
基本定格荷重Cor(N)57000
基本定格荷重Cr(N)58500
寸法r1(最小)(mm)1.5
1個
¥9,298
税込¥10,228
8日以内出荷
材質ナイロン6(PA)
色黒
種類平ワッシャー
熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
最高使用圧力(MPa)ブレードホースの最高使用圧力に準拠する
最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠する
ねじ部JIS規格 B0203:1999による
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
制御方式メータアウト
形式エルボ型
六角対辺(mm)9
シール方式シール剤
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
・削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、
配管の工数とコストが削減できます。
・自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
材質ナイロン
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
流量を数値管理可能な目盛窓付
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
32分割(ボディサイズ1)
40分割(ボディサイズ2)
作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.06MB)
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
・ハンドルの大型化
・チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
制御方式(1)メータイン
色ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)ナイロン66
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75
材質(ワッシャー)シリコンゴム
UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン6(PA)
色半透明
熱変形温度(℃)1.82MPa…65
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
質量(kg)0.5
タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、広角タイプ
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)AC100
消費電力(W)13.6
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.9
光束(Lm)1115
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
水平回転範囲360度
照度角33度
・削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、
配管の工数とコストが削減できます。
・自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
・ハンドルの大型化
・チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
色ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)ナイロン66
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75
材質(ワッシャー)NBR
UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
制御方式(0) メータアウト
目盛(-) 0°
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ72
質量(kg)0.6
高さ(mm)174
タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、広角タイプ、透過セードタイプ
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)157
電圧(V)AC100
消費電力(W)13.6
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)80.1
光束(Lm)1090
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
調光の可否否
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
水平回転範囲360度
照度角31度
調色の可否否
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ72
質量(kg)0.5
高さ(mm)174
タイプ広角タイプ
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)157
電圧(V)AC100
消費電力(W)14.5
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)78.2
光束(Lm)1135
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)2700タイプ、Ra95
電球の種類LED
調光の可否否
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
水平回転範囲360度
照度角30度
調色の可否否
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
温かみのある光でパン・総菜などのできたて感・揚げたて感を演出します。
用途100V配線ダクト用
取付天井面取付専用
電圧(V)100
首振角度(°)90
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)95(高演色)
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
制御方式(1) メータイン
目盛(-) 0°
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
・ハンドルの大型化
・チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
制御方式(1) メータイン
目盛(1) 180°
制御方式(0) メータアウト
目盛(1) 180°
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ