カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(237)
  • メカニカル部品(94)
  • 制御機器(28)
  • 作業工具(24)
  • 測定用品(17)
  • 切削工具(17)
  • 電気材料(16)
  • 機構部品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 物流用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 縫製用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 家電(1)
絞り込み

「n-4-150」の検索結果

関連キーワード
516件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッサンタイプ クリップ Modesニッサンタイプ クリップModes(155件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
内張りクリップ
NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中実軸 軸受鋼NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から31日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中実
斜ニッパー ホーザン斜ニッパーホーザン(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
切断能力(Φmm) より線2(銅)刃部硬度HRC58RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートエジェクタピンEN(SKD61) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEN(SKD61)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
紺台紙ゴム 日本紐釦貿易紺台紙ゴム日本紐釦貿易(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(150m)
当日出荷
特に耐候性のよい太番手の合成ゴムを使用。 パワーがあり、伸びがよく、洗濯にも丈夫。いろいろな衣料に使えます。
材質天然ゴム
STW4N150 STMicroSTW4N150STMicro
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード VISHAYVishay 整流ダイオードVISHAY
2,398税込2,638特価
1袋(250個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)ウォーターポンプRoadpartner(マツダ)
6,900税込7,590
1個
翌々日出荷
ロール付箋 MILANロール付箋MILAN
869税込956
1個
当日出荷
スペイン MILAN(ミラン)の「ロール 付箋紙 」です。付箋紙カラーはライトイエロー。全面粘着タイプ。幅5cm×10m。ギザギザのカット刃がついているのでカットがスムーズ。必要な長さだけカットして使用してください。MILANロゴ入りBOXがとてもかわいいです。
用途ノートや手帳などの整理にお使いいただけます。仕様全面粘着タイプライトイエロー質量(g)63長さ(m)メモ:10商品構成単色箱寸法(mm)横60×縦55×高さ35横(cm)メモ:5
ステンレスラック ベタ棚4段仕様(SUS304) シンコーステンレスラック ベタ棚4段仕様(SUS304)シンコー
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数4材質SUS304高さ(mm)1800パイプ径(Φmm)38(支柱)棚:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)
ステンレスラック スノコ棚4段仕様(SUS304) シンコーステンレスラック スノコ棚4段仕様(SUS304)シンコー(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
材質SUS304段数4パイプ径(Φmm)38(支柱)高さ(mm)1800耐荷重(kg/段)200アジャストSUS304・幅(+30mm)枠:SUS304 No.4仕上チャンネル:SUS304 板厚0.8mmコーナーブラケット:SUS304使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。総耐荷重(kg)1000
M16x150mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本 エスコM16x150mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本エスコ
2,950税込3,245
1本
翌日出荷
材質鉄(KNDS4)規格ISO 14.9入数1個ねじサイズM16×150
Vishay スイッチングダイオード スルーホール, 300mA, 50V DO-35, 2-Pin VISHAYVishay スイッチングダイオード スルーホール, 300mA, 50V DO-35, 2-PinVISHAY
1,098税込1,208
1袋(200個)
5日以内出荷
最大順方向電流 = 300mA実装タイプ = スルーホール最大逆電圧 = 50Vパッケージタイプ = DO-35ダイオードテクノロジー = シリコンダイオードピン数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスラック シンコーステンレスラックシンコー
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
高さ(mm)1800幅(mm)1488
目玉ボタン 山高型 ナウナウボタン(清原)目玉ボタン 山高型ナウナウボタン(清原)
279税込307
1袋(18mm×4個)
7日以内出荷
ぬいぐるみの目玉用のボタン。
ボタンホールゴム 1.2m サンコッコーボタンホールゴム 1.2mサンコッコー
379税込417
1袋
7日以内出荷
マタニティウエアや子供服など、大きなサイズ変化にも対応できる、サイズが調節できるゴム。ボタン2個付き。 ドライクリーニング対応で、おしゃれ着にも使えます。 エコテックスマーク取得の、安心安全の品質。 ラテックスフリーで、ラテックスアレルギーの方にもご使用いただけます。
材質ゴム:ポリエステル・ポリウレタン、ボタン:ポリアセタール幅(mm)約20長さ(m)1.2
Switching Diode, 50V, 500mA, 4ns VISHAYSwitching Diode, 50V, 500mA, 4nsVISHAY
1,098税込1,208
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 5個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 5個入KEMET
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7077-02
MY40-16BN SMCMY40-16BNSMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MY20-16BN SMCMY20-16BNSMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 20% 1袋 300個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 20% 1袋 300個入KEMET
48,980税込53,878
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:R52アズワン品番65-7075-84
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 1.5μF 5% 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 1.5μF 5% 1袋 2個入KEMET
619税込681
1袋(2個)
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 1.5 uF メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-56
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1.5μF ±10% 1袋 200個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1.5μF ±10% 1袋 200個入KEMET
28,980税込31,878
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7170-93
MY63-16BN SMCMY63-16BNSMC
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
MY32-16BN SMCMY32-16BNSMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
KEMET フィルムコンデンサ,275V ac,1.5μF,±20% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,275V ac,1.5μF,±20%KEMET
29,980税込32,978
1袋(300個)
7日以内出荷
EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
仕様静電容量 = 1.5μF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = R46リード間隔 = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 26.5mm奥行き = 10mm高さ = 18.5mm寸法 = 26.5 x 10 x 18.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 1.5μF 5% 1袋 300個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 1.5μF 5% 1袋 300個入KEMET
46,980税込51,678
1袋(300個)
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 1.5 uF メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6960-09
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 1.5μF ±10% 1袋 5個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 1.5μF ±10% 1袋 5個入KEMET
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:22.5mm●長さ:26.5mm●奥行き:10mm●高さ:18.5mm●寸法:26.5 x 10 x 18.5mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7088-61
MY50-16BN SMCMY50-16BNSMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MY25-16BN SMCMY25-16BNSMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1.5μF ±10% 1袋 5個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1.5μF ±10% 1袋 5個入KEMET
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7176-39
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 250個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 250個入KEMET
46,980税込51,678
1袋(250個)
7日以内出荷
KEMET Electronics R523N415050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 1.5 μ F の静電容量範囲(静電容量許
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7077-01
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 1.5μF 5% 1袋 300個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 1.5μF 5% 1袋 300個入KEMET
44,980税込49,478
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-82
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 1.5μF 5% 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 1.5μF 5% 1袋 2個入KEMET
699税込769
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6957-44
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 1.5μF ±10% 1袋 378個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 1.5μF ±10% 1袋 378個入KEMET
88,980税込97,878
1袋(378個)
7日以内出荷
R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:22.5mm●長さ:26.5mm●奥行き:10mm●高さ:18.5mm●寸法:26.5 x 10 x 18.5mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7092-63
KLUBEROIL 4 UH1-150 N NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-150 NNOKクリューバー
29,980税込32,978
1缶(5L)ほか
当日出荷から63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。規格NSF H1タイプ汎用使用温度範囲(℃)-35~120基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)150(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP(V)-04N1-A-(150) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP(V)-04N1-A-(150)HIROSE(ヒロセ電機)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸U.FLコネクタ両端ハーネス. L型プラグを取付加工したハーネス品 6GHz対応品 使用ケーブルはΦ0.81mmの一重シールド 全長は、50mm、100mm、150mm、200mmの4種類長さ(mm)150シリーズU.FL定格周波数(Hz)DC-8GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)0.81動作温度範囲(℃)-40-+105コネクタ1U.FL、メスコネクタ2U.FL、メス
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
389税込428特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1602件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
関連キーワード
...