カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(95)
  • バイク部品(28)
  • 建築金物(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 制御機器(17)
  • 切削工具(11)
  • 物流用品(9)
  • オフィス家具(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-5-125」の検索結果

関連キーワード
256件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
斜ニッパー ホーザン斜ニッパーホーザン(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ストリップ穴付の斜刃タイプ。 N-4のワイヤーストリップ用穴付。
用途平行線の縦割りカットに最適。硬度HRC(刃部)58切断能力(mm)銅(より線)2RoHS指令(10物質対応)対応
N51シリーズ ノズル HAKKO(白光)N51シリーズ ノズルHAKKO(白光)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から5日以内出荷
クランプロッドフード OHNO(大野ゴム工業)クランプロッドフードOHNO(大野ゴム工業)(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
主な適合純正品番65722-AL500
スペーサー(LED取付スペーサー) LDN-500シリーズ(Φ3・Φ5 2本足用黒色) 廣杉計器スペーサー(LED取付スペーサー) LDN-500シリーズ(Φ3・Φ5 2本足用黒色)廣杉計器(1件のレビュー)
729税込802特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種別LED取付カバー材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
五充拳 蛇 オールマイティ用 Y'sGOD五充拳 蛇 オールマイティ用Y'sGOD
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!インサートダブルエッジ採用!!オールマイティチップソーの元祖である山真製鋸が開発した充電マルノコ用第二弾モデル「インサートダブルエッジ(チップ埋め込み式)」。ハイグレードメタルチップ×ダブルエッジ効果で木材から鉄まで幅広い素材を切断可能!!充電丸ノコの使用において弱点であるパワー不足で生じる低回転でキックバックや過剰な食い込みによるチップ飛びやチップ欠けを防ぎ、快適な切断作業を実現します。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。またすべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ多種材用チップソー刃厚(mm)1.5適合切断材塩ビ管/プラスチック/アクリル板/FRP/プリント板/トタンブリキ/アルミサイディング/金属サイディング/スパイラルダクト/ハンガーレール/軽天材/デッキプレート/ライニング管/ガス管(2mm以下)/ファイバーボード/OSB/MDF/パーチクルボード/合板・コンパネ/一般木材/鋼管(Φ2.5以下)/アルミサッシ/ケイカル板/ラスボード/吸音ボード/化粧ボード/木毛セメント/ALC/スレート/窯業系サイディング穴径(mm)20
シャフト(R) ドライブ (1N51) MAZDA(マツダ)シャフト(R) ドライブ (1N51)MAZDA(マツダ)
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 50AF/50A Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 50AF/50APanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
アルファ高送りラジアスミル TD6N形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ高送りラジアスミル TD6N形 (ボアタイプ・内径インチサイズ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
独自のR状刃形により、平面加工や彫込み加工など、加工部位によらず、一定の切り取り厚さで加工できます。そのため、さまざまな形状や部位において、一定の加工条件で加工が行えます。適正化した複合R形状により、切削抵抗の変動を抑えます。ネガティブインサートの特徴を最大限に生かし、高い刃先強度を実現しました。全てのボディに「高送り」・「高切込み」インサートを装着することができます。ご使用の機械仕様に合せてインサートを選択してください。用途に適したインサートを選ぶことで、より高能率な加工ができます。
用途一般構造用鋼(~200HB)、炭素鋼・合金鋼(~30HRC)、ステンレス鋼、プリハードン鋼・合金鋼(35~45HRC)、焼入れ鋼(45~50HRC)、鋳鉄の荒加工適合インサート高送りインサート:WOMU140620ER-FB・WOMU140620ER-FC、高切込みインサート:WOMU140630ER-HC
アルファ高送りラジアスミル TD6N形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ高送りラジアスミル TD6N形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
独自のR状刃形により、平面加工や彫込み加工など、加工部位によらず、一定の切り取り厚さで加工できます。そのため、さまざまな形状や部位において、一定の加工条件で加工が行えます。適正化した複合R形状により、切削抵抗の変動を抑えます。ネガティブインサートの特徴を最大限に生かし、高い刃先強度を実現しました。全てのボディに「高送り」・「高切込み」インサートを装着することができます。ご使用の機械仕様に合せてインサートを選択してください。用途に適したインサートを選ぶことで、より高能率な加工ができます。
用途一般構造用鋼(~200HB)、炭素鋼・合金鋼(~30HRC)、ステンレス鋼、プリハードン鋼・合金鋼(35~45HRC)、焼入れ鋼(45~50HRC)、鋳鉄の荒加工適合インサート高送りインサート:WOMU140620ER-FB・WOMU140620ER-FC、高切込みインサート:WOMU140630ER-HC関連資料サイズ表(3.8MB) コーティング材種使い分けMAP(3.8MB) Φ50ボディ取付説明(3.8MB) 標準切削条件表(3.8MB) 加工プログラム作成上の注意点(3.8MB)
スペーサー(LED取付スペーサー) LDN-500Pシリーズ 廣杉計器スペーサー(LED取付スペーサー) LDN-500Pシリーズ廣杉計器
799税込879
1袋(50個)
8日以内出荷
種別LED取付カバー材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(LED取付スペーサー) LDN-500Nシリーズ(Φ3・Φ5 2本足用半透明) 廣杉計器スペーサー(LED取付スペーサー) LDN-500Nシリーズ(Φ3・Φ5 2本足用半透明)廣杉計器
729税込802
1袋(50個)
8日以内出荷
種別LED取付カバー材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドライトガーニッシュN(カーボン) V125 K5-K9 油漢ヘッドライトガーニッシュN(カーボン) V125 K5-K9油漢
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
用途V125 K5-K9
ヘッドライトガーニッシュN(黒ゲル) V125 K5-K9 油漢ヘッドライトガーニッシュN(黒ゲル) V125 K5-K9油漢
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
用途V125 K5-K9
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 LEB Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 LEBPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
31日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ非常回路(2回路)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ ELB Panasonic(パナソニック)アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ ELBPanasonic(パナソニック)
209,800税込230,780
1台
31日以内出荷
用途屋内用種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 ELB Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 ELBPanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
31日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
超小型基本スイッチ 形SS omron(オムロン)超小型基本スイッチ 形SSomron(オムロン)(49件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から121日以内出荷
超小形で3000万回の高耐久性シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズUL、CSA、ENなどの安全規格を取得はんだづけ端子
アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ テナント用動力分電盤 ELB Panasonic(パナソニック)アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ テナント用動力分電盤 ELBPanasonic(パナソニック)
219,800税込241,780
1台
31日以内出荷
用途屋内用種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)露出形タイプテナント用動力分電盤保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
7,490税込8,239
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメントエアコンフィルター 除塵タイプサンエレメント(274件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(826件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
37,463税込41,209
1個
当日出荷から24日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
Danchi(ダンチ)  用オプション 両手すり ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 用オプション 両手すりピカコーポレイション
64,980税込71,478
1台
当日出荷から9日以内出荷
両手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式
415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付ハンマーキャスター(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25・32mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
トリマポテンショメータ RJ-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-6シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
479税込527
1個
当日出荷から9日以内出荷
0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。 抵抗値範囲:10Ω~5MΩ回転寿命:200回、端子強度:10N(1.02kgf)minimum、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、はんだ付け性:245±3度 2~3s、熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル、負荷寿命:70度・0.5W・1000h、低温動作:-55度(2時間)、高温放置:120度(250時間)、耐水・密閉性:85度 60s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s、残留抵抗:1 % 又は 2 Ω の何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1 % 又は 3 Ω の何れか大きい方以下
抵抗(Ω)10~5M仕様操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下材質ロータ:PBT、カバー:ステンレス、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2、ベースエレメント:セラミック、端子:ニッケル・金メッキ、接着剤:エポキシ、ワイパ:多元合金形状上面調整質量(g)0.6使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s回転トルク(mN・m[gfcm])2~15(20~153)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)230(1ターン)機械的回転角度(°)270(1ターン)
クラッチウェイトASSY NTBクラッチウェイトASSYNTB(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
純正では設定の無いASSYでの提供となります。 ASSYでの提供により作業時間を短縮!
LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM MAD MAX(マッドマックス)LEDヘッドライト H4/HS1 1600LMMAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
圧力スイッチ CKD圧力スイッチCKD(4件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷から翌々日出荷
質量(kg)0.57接点構成1ab最高使用圧力(MPa)1.0スイッチ形状マイクロスイッチ:Z-15GD-B (オムロン)圧力調整範囲(MPa)0.1~0.8使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)保証耐圧力(MPa)1.5周囲湿度(%RH)90以下流体温度(℃)5~60材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト取付姿勢任意繰返し精度設定圧力に対し±0.020MPa以内応差(MPa)0.1~0.49:応差0.049以内0.5~0.8:応差0.078以内許容動作頻度(回/分)20誘導負荷(A)誘導負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 15/15、AC250V 15/15、DC30V 5.0/5.0電動機負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 5.0/2.5、AC250V 3.0/1.5、DC30V 5.0/2.5周囲温度(℃)-5~60℃(但し、凍結なきこと)
Amphenol FCI バックプレーンコネクタ, オス, 125 極, 5 列 HM2J65PE5118N9LF AMPHENOLAmphenol FCI バックプレーンコネクタ, オス, 125 極, 5 列 HM2J65PE5118N9LFAMPHENOL
269,800税込296,780
1セット(192個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = オスコンタクト数 = 125行数 = 5ボディ向き = ライトアングルハウジング材質 = サーモプラスチックピッチ = 2mm取り付けタイプ = スルーホールコンタクトめっき = 金定格電流 = 1.5A定格電圧 = 750 V ac端子方法 = 押し込みタイプシリーズ = Millipacs動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Danchi(ダンチ)  用オプション 片手すり ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 用オプション 片手すりピカコーポレイション
29,980税込32,978
1台
翌日出荷から4日以内出荷
片手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 左右どちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
Danchi(ダンチ)  用オプション フルセット手すり ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 用オプション フルセット手すりピカコーポレイション
74,980税込82,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
フルセット手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 5m ポリオレフィン, 赤 RS PRORS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 5m ポリオレフィン, 赤RS PRO
3,898税込4,288
1リール(5m)
当日出荷
仕様スリーブ径 = 19mmシュリンク径 = 9.5mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 5m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULチューブ、収縮率2:1. 低温で収縮する高柔軟性の熱収縮チューブ。 取り扱いと取り付けが簡単です。低温で収縮(70 ℃)し、極めて優れた高速回復により、大量の商業用途で最大の効率性が発揮できます。PVC被覆ワイヤやケーブルなど、温度に対して敏感な材質での利用に適しています。 難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準MVSS 302に準拠しています。 代表的な用途は、終端での電気絶縁、色分け、熱に敏感な機器のカバー、見栄えを重視した色分けのカバー、機械部品の保護です。. 低温で急速に回復 温度に敏感なほとんどの材質で使用可能 優れた物理および電気性能RoHS指令(10物質対応)対応
T-Max(R) Q-カット 溝入れ用チップ サンドビックT-Max(R) Q-カット 溝入れ用チップサンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 5m ポリオレフィン, 青 RS PRORS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 5m ポリオレフィン, 青RS PRO
3,898税込4,288
1リール(5m)
当日出荷
仕様スリーブ径 = 19mmシュリンク径 = 9.5mm色 = 青スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 5m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULチューブ、収縮率2:1. 低温で収縮する高柔軟性の熱収縮チューブ。 取り扱いと取り付けが簡単です。低温で収縮(70 ℃)し、極めて優れた高速回復により、大量の商業用途で最大の効率性が発揮できます。PVC被覆ワイヤやケーブルなど、温度に対して敏感な材質での利用に適しています。 難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準MVSS 302に準拠しています。 代表的な用途は、終端での電気絶縁、色分け、熱に敏感な機器のカバー、見栄えを重視した色分けのカバー、機械部品の保護です。. 低温で急速に回復 温度に敏感なほとんどの材質で使用可能 優れた物理および電気性能RoHS指令(10物質対応)対応