スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)14~73
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
負荷方向右
寸法A(mm)25.8
寸法B(mm)9.7
寸法T(mm)12
最小単位0.1
寸法G(mm)27
寸法C(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)14~73
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
負荷方向右
タイプHタイプグリップ付
寸法A(mm)25.8
寸法B(mm)9.7
寸法T(mm)12
最小単位0.1
寸法G(mm)27
寸法C(Φmm)32.7
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
トルク調整範囲(N・m)14~73
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

ポリ袋 10枚入り
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
スタンダートな業務用厚口ポリ袋シリーズです。
材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
建築養生や床養生シートを固定するための定番の養生テープです。
アクリル系特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。
テープ基材は定番のPEヤーンを使用しており手切れ性が良く、展開も早いため、作業性に優れており効率UPに繋がります。
用途各種養生資材の仮止め、一時固定に
建築養生、床養生シート固定用
70Lペールに適した大きさです。少し大きい袋でごみ収集袋だけではなく、収納や梱包にも最適な袋です。
病院、飲食関係や事業所にも最適な袋です。丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(横×縦)(mm)800×900
RoHS指令(10物質対応)対応
薄くても強く、コスト削減対策に最適です。
70Lペールに適した少し大きいサイズです。
食品工場や病院など幅広く使用されています。
材質HDPE、META
寸法(横×縦)(mm)800×900
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
★グリーン購入法適合した引越・建築用養生テープです。
テープのタテ糸に再生PET繊維を使用しています。
焼却処分時のCO2排出量を10%以上削減。(メーカー従来品比較)
しなやかな基材で凸凹面にもよく貼り付きます。
ポリエチレン・ポリプロピレンラミネート紙にも貼り付き、重ね貼りもできます。
描画性に優れ、油性インクで書くことができます。
特殊粘着剤により、きれいに剥がせます。
用途引越し、建築養生用。
伸度(%)25
タック(ボールNo.)16
主な用途引越し・建築養生用
粘着力(N/10mm)2.2
引張強度(N/10mm)40
メガネ併用可能です。防じん性とフィット性に優れたニュークッションバー付です。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様上ひさしサイド付、クッションバー付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ロックラバー、角度調整可能
材質(クッションバー)エラストマー
質量(g)49
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×65×168
材質(フレーム)ナイロン
レンズ厚さ(mm)約2
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
タイプWタイプ
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理カバー:シボ、取付ビス:ニッケルメッキ
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分
材質(ビス取付部)鉄
色(カバー)オフホワイト
対応ボディー色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
取付ビス鉄/ニッケルメッキ
表面処理(ボディ)シボ
材質SKD61
硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2 排出量を削減する事ができます。
地球温暖化の抑制・化石資源の使用縮減を進め地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
防じん性とフィット性に優れたニュークッションバー付です。フレーム枠の角度を調整できます。
仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル調整可能、角度調整可能、クッションバー付
材質(クッションバー)エラストマー
質量(g)44
規格JIS T8147
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×65×165
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)約2
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製家庭用ポリ袋。厚手なので、薄手の寝具や、扇風機・たてす・ヒーターなどの季節もの、衣類などの収納にも便利
三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。
四面シートになっておりますので、シール性が向上します。
流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。
流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。
90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。
特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)
材質ボデー:SCS14、ボデーキャップ:SCS14、ブラインドキャップ:SCS14、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
接続部ねじJIS B 0203
ハンドル形状レバー式
RoHS指令(10物質対応)対応
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ
三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。
四面シートになっておりますので、シール性が向上します。
流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。
流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。
90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。
特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)
材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ブラインドキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
接続部ねじJIS B 0203
ハンドル形状レバー式
RoHS指令(10物質対応)対応
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ
三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。
四面シートになっておりますので、シール性が向上します。
流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。
流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。
90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。
特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)
材質ボデー:SCS14、ボデーキャップ:SCS14、ブラインドキャップ:SCS14、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
接続部ねじJIS B 0203
ハンドル形状レバー式
RoHS指令(10物質対応)対応
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ
三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。
四面シートになっておりますので、シール性が向上します。
流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。
流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。
90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。
特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)
材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ブラインドキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
接続部ねじJIS B 0203
ハンドル形状レバー式
RoHS指令(10物質対応)対応
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ
型式親ケーブル
ケーブル外径(Φmm)3
適合ファイバセンサ:FX301/302/303/311用
RoHS指令(10物質対応)対応
基材の強度が強く、粗面粘着力・耐熱性に優れた養生テープです。熱に強く、アスファルト施工時なども熱による収縮もほとんどありません。粘着剤:アクリル系
用途道路工事などの屋外養生用途に。簡易のラインテープや注意喚起の為の養生・仮止め用途に。
トラスコ品番514-2716
材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)クロス、粘着剤:アクリル系
幅(mm)300
厚さ(mm)0.127
色マンゴー
長さ(m)25
粘着力(N/10mm)3.3
粘着力(N/25mm)8.25
RoHS指令(10物質対応)対応
紙管サイズ(Φ)76mm
1巻
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
質量(g)約130
使用温度範囲(℃)-20~+60
定格電圧(V)AC100~242
定格周波数(Hz)50/60
適合品番WPN7012、WPN7112、WPN70131、WPN71131
使用場所屋内外共用(ボックス内設置)
電源仕様端子台取付タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.21MB)
適合機種WPN7012/ WPN7112 「HD-PLC」対応PLCアダプター、 WPN70131/ WPN71131 nessum(TM)対応PLCアダプター
使用温度範囲(℃)-20~+60
定格AC100V~242V(50Hz/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
減衰量(dB)【PLCアダプター接続端子-BNC端子間】3dB以下、【PLCアダプター接続端子-ACコード間】50dB以上(※2MHz~28MHz メーカー測定条件において)
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
精度は3%まで保証します。
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)14~73
主な用途締め付け用
寸法A(mm)25.8
寸法B(mm)9.7
寸法C(Φmm)20
寸法G(mm)27
寸法T(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流 = 350 mA 、 650 mA。供給電圧 = 20V。ピン数 = 20。パッケージタイプ = SOIC。出力数 = 6。トポロジー = ハイ/ローサイド。高/低サイド依存性 = 独立。ドライバ数 = 3。ブリッジタイプ = ハーフブリッジ。極性 = 反転。実装タイプ = 表面実装。3相ハーフブリッジMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様ハーフブリッジMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor
タイプロジック:TTL
ピン数(ピン)8
極性非反転
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
出力電流0.18 A
供給電圧(V)20
実装タイプ表面実装
ブリッジタイプハーフブリッジ
ドライバ数2
トポロジーハイ/ローサイド
高/低サイド依存性シンクロナス
出力数2
1箱(10個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様3相ハーフブリッジMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor
出力電流(mA)350 、 650
ピン数(ピン)20
極性反転
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
供給電圧(V)20
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
ブリッジタイプハーフブリッジ
ドライバ数3
トポロジーハイ/ローサイド
高/低サイド依存性独立
出力数6
1箱(2個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」を使用したジャケットです。
両裾に大きなフラップ付きポケットを装備していて、大変便利です。
仕様ジャケット型、ポケット(フラップ付き)仕様
材質プリータⅢ
グレードクラス1000
RoHS指令(10物質対応)対応
通気性を重視した素材「プリータⅣ」で作られたスタンダードなフード一体型ワンピースです。
仕様フード一体型
材質プリータⅣ
グレードクラス1000~10000
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
精度は3%まで保証します。
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)14~73
主な用途締め付け用
寸法A(mm)25.8
寸法B(mm)9.7
寸法C(Φmm)32.7
寸法G(mm)27
寸法T(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●最大順方向電流:50mA●最大逆電圧:50V●パッケージタイプ:SOD-323FL●ピン数:2●ROHM PIN ダイオードには、拡散 P-N ジャンクションがあります。主に自動ゲイン制御回路で使用されます。高い信頼性 小型モールドタイプ 低静電容量
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様ロジックタイプ:TTL
出力電流(mA)350 、 650
ピン数(ピン)14
極性非反転
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性ハーフブリッジMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor
供給電圧(V)20
パッケージSOP
実装タイプ表面実装
ブリッジタイプハーフブリッジ
ドライバ数2
トポロジーハイ/ローサイド
高/低サイド依存性独立
出力数2
1箱(5個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様ハイサイドMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor
ピン数(ピン)8
極性非反転
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
出力電流0.166666667
供給電圧(V)20
パッケージSOP
実装タイプ表面実装
ブリッジタイプハーフブリッジ
ドライバ数1
トポロジーハイサイド
出力数1
1箱(5個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
仕様ドライバ数 = 1動作供給電圧 Min = 10 V動作供給電圧 Max = 20 Vトポロジー = ハイサイド実装タイプ = 表面実装ピーク出力電流 = 4A出力数 = 1極性 = 非反転パッケージタイプ = SOPピン数 = 8ブリッジタイプ = ハーフブリッジ幅 = 4mmハイサイドMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。穴あけ加工に。
材質HSS(TiN)
表面処理TiNコート
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流 = 4 A。供給電圧 = 20V。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SOP。出力数 = 1。トポロジー = ハイサイド。ドライバ数 = 1。ブリッジタイプ = ハーフブリッジ。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。ハイサイドMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ