カテゴリ

  • 電気材料(550)
  • 制御機器(330)
  • 梱包用品(290)
  • 機構部品(178)
  • メカニカル部品(83)
  • バイク部品(68)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • テープ(24)
  • 測定用品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 電動工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 切削工具(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • カー用品(4)
  • 家電(4)
  • 作業工具(4)
  • 学童・教育用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)

「n-max」の検索結果

1,638件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • N-MAX125 N-MAX155 11段切替 3Dレバーセット MAD MAX(マッドマックス)

    N-MAX125 N-MAX155 11段切替 3Dレバーセット

    MAD MAX(マッドマックス)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • N-MAX155 TT-Formula チタン OVER RACING

    N-MAX155 TT-Formula チタン

    OVER RACING
    94,980税込104,478
    1個
    5日以内出荷
    仕様JMCA
  • GIVI SR2123 N-MAX125(15) DAYTONA(デイトナ)

    GIVI SR2123 N-MAX125(15)

    DAYTONA(デイトナ)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
  • コードレスダクトシャSD-14N Max1.6mm サンワ(電動工具)

    コードレスダクトシャSD-14N Max1.6mm

    サンワ(電動工具)
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切断速度(m/分)~5切断幅(mm)0質量(kg)2.4トラスコ品番816-6633切断能力(mm)ステンレス1
  • コードレスエースシャSS-14N Max1.6mm サンワ(電動工具)

    コードレスエースシャSS-14N Max1.6mm

    サンワ(電動工具)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切断速度(m/分)~5切断幅(mm)0質量(kg)2.1トラスコ品番816-6643切断能力(mm)ステンレス1
  • コードレスエースカッタSA-14N Max1.6mm サンワ(電動工具)

    コードレスエースカッタSA-14N Max1.6mm

    サンワ(電動工具)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切断速度(m/分)6切断幅(mm)5質量(kg)2.4トラスコ品番816-6630切断能力(mm)ステンレス1.2
  • N-MAX155 TT-Formula RS チタン OVER RACING

    N-MAX155 TT-Formula RS チタン

    OVER RACING
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様JMCA
  • N-MAX125(16) TT-F チタン OVER RACING

    N-MAX125(16) TT-F チタン

    OVER RACING
    94,980税込104,478
    1個
    5日以内出荷
    仕様JMCA
  • コードレスハイカッタS-14N Max1.2mm サンワ(電動工具)

    コードレスハイカッタS-14N Max1.2mm

    サンワ(電動工具)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1.2切断能力(mm)アルミニウム1.5切断速度(m/分)5.2切断幅(mm)0質量(kg)2.3トラスコ品番816-6628切断能力(mm)ステンレス1
  • N-MAX155 GP-P XL Type-S OVER RACING

    N-MAX155 GP-P XL Type-S

    OVER RACING
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
    仕様JMCA
  • N-MAX125(16) TT-F RS チタン OVER RACING

    N-MAX125(16) TT-F RS チタン

    OVER RACING
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様JMCA
  • コードレス横葺カッタSL-14N Max1mm サンワ(電動工具)

    コードレス横葺カッタSL-14N Max1mm

    サンワ(電動工具)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1切断能力(mm)(横葺成型材)0.5切断速度(m/分)8.5切断幅(mm)5質量(kg)2.4トラスコ品番816-6638切断能力(mm)ステンレス0.6
  • DEEBOT N20MAX PLUS用アクセサリーキット エコバックスジャパン

    DEEBOT N20MAX PLUS用アクセサリーキット

    エコバックスジャパン
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    対象機種:N20 MAX PLUS、N30 PRO。キット内容:メインブラシ×1個、サイドブラシ×4個、フィルター×3個
  • メインブラシ(DEEBOT N20 MAX PLUS用) エコバックスジャパン

    メインブラシ(DEEBOT N20 MAX PLUS用)

    エコバックスジャパン
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    対象機種:N20 MAX PLUS、N30 PRO
  • ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-25 SMC

    ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-25

    SMC
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷から90日以内出荷
    ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
    フランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面裏
  • フィルター3個入り(DEEBOT N20 MAX PLUS用) エコバックスジャパン

    フィルター3個入り(DEEBOT N20 MAX PLUS用)

    エコバックスジャパン
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    対象機種:N20 MAX PLUS、N30 PRO
  • X Series(XLF) SMC

    X Series(XLF)

    SMC
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷から90日以内出荷
  • スポンジフィルター3個入り(DEEBOT N20 MAX PLUS用) エコバックスジャパン

    スポンジフィルター3個入り(DEEBOT N20 MAX PLUS用)

    エコバックスジャパン
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    対象機種:N20 MAX PLUS
  • P Series(PF3W721) SMC

    P Series(PF3W721)

    SMC
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
    形式(7) 表示一体型
  • IXIL(イクシル) YAMAHA N MAX 155 2020 RC1 ヘキサコーン フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) YAMAHA N MAX 155 2020 RC1 ヘキサコーン フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    42,980税込47,278
    1セット
    49日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプ(マフラー) RC1適合車種YAMAHA N MAX 155 2020コンプリートマットポリッシュ
  • IXIL(イクシル) YAMAHA N MAX 155 2020 RC1B ヘキサコーン フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) YAMAHA N MAX 155 2020 RC1B ヘキサコーン フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    44,980税込49,478
    1セット
    49日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプ(マフラー) RC1B適合車種YAMAHA N MAX 155 2020コンプリートブラックHTペイント
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262NMAX332 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262NMAX332

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    20日以内出荷
    仕様(X332) EPDM仕様リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(M) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用材質(ボディ)(N) C37口径1リード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側
  • IXIL(イクシル) YAMAHA N MAX 155 16-19 RC1 ヘキサコーン フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) YAMAHA N MAX 155 16-19 RC1 ヘキサコーン フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    42,980税込47,278
    1セット
    49日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプ(マフラー) RC1適合車種YAMAHA N MAX 155 16-19コンプリートマットポリッシュ
  • IXIL(イクシル) YAMAHA N MAX 155 16-19 RC1B ヘキサコーン フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) YAMAHA N MAX 155 16-19 RC1B ヘキサコーン フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    44,980税込49,478
    1セット
    49日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプ(マフラー) RC1B適合車種YAMAHA N MAX 155 16-19コンプリートブラックHTペイント
  • スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMC

    スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)

    SMC(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
    最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
  • ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series SMC

    ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series

    SMC
    89,980税込98,978
    1個
    21日以内出荷
    ・高精度形MSQGシリーズ 追加。 基本形と同じ外形寸法で剛性・精度向上。・コンパクト・軽量。 全高:最大28%短縮(54mm→39mm)。 質量:最大28%削減(940g→680g)。・作業性向上(端面ポートと角度調整機構部を同一面上に配置)。・高精度・高剛性・許容荷重20%向上。・揺動時間調整範囲拡大。・両側面に小型オートスイッチ取付可能。・配管用センター穴径拡大
    用途既存の高精度形/MSQAと 同等以上の精度・剛性を確保。基本形/MSQと同等寸法 。既存の高精度形/MSQAよりも高さ、質量を低減タイプ高精度形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)角度調整範囲各揺動端±3°最低使用圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポート側面:M5×0.8
  • ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series SMC

    ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series

    SMC
    78,980税込86,878
    1個
    21日以内出荷
    ・高精度形MSQGシリーズ 追加。 基本形と同じ外形寸法で剛性・精度向上。・コンパクト・軽量。 全高:最大28%短縮(54mm→39mm)。 質量:最大28%削減(940g→680g)。・作業性向上(端面ポートと角度調整機構部を同一面上に配置)。・高精度・高剛性・許容荷重20%向上。・揺動時間調整範囲拡大。・両側面に小型オートスイッチ取付可能。・配管用センター穴径拡大
    用途既存の高精度形/MSQAと 同等以上の精度・剛性を確保。基本形/MSQと同等寸法 。既存の高精度形/MSQAよりも高さ、質量を低減タイプ高精度形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)角度調整範囲各揺動端±3°最低使用圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポート端面:M5×0.8、側面:M5×0.8
  • SDS-max電動ハンマー用スクレッパN型 Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    SDS-max電動ハンマー用スクレッパN型

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    クッションフロア、Pタイル、ロンリュームの貼り替え工事のハガシ、屋上の防水アスファルトの貼り替え、床面の付着物の清掃に最適です。 刃は替刃式ですので再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。
    シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451寸法(mm)Φ18×560全長(mm)560シャンク径(Φmm)18先端厚さ(mm)2先端幅(mm)90
  • メーター保護フィルム(クリア光沢/TPU)1枚入 TAKEGAWA(武川)

    メーター保護フィルム(クリア光沢/TPU)1枚入

    TAKEGAWA(武川)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    N MAX125/155(BUG1)(BTB1)
  • IXRACE YAMAHA N MAX 155 2020 M9 フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE YAMAHA N MAX 155 2020 M9 フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    49,980税込54,978
    1セット
    62日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)375形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.6タイプ(マフラー)M9適合車種YAMAHA N MAX 155 2020コンプリートマットポリッシュ
  • IXRACE YAMAHA N MAX 155 2020 M10 フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE YAMAHA N MAX 155 2020 M10 フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    79,980税込87,978
    1セット
    62日以内出荷
    材質チタン ASTM GR1 サイレンサー長さ(mm)375形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)0.9タイプ(マフラー)M10適合車種YAMAHA N MAX 155 2020コンプリートマットポリッシュ
  • IXRACE YAMAHA N MAX 155 16-19 M10 フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE YAMAHA N MAX 155 16-19 M10 フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    79,980税込87,978
    1セット
    62日以内出荷
    材質チタン ASTM GR1 サイレンサー長さ(mm)375形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)0.9タイプ(マフラー)M10適合車種YAMAHA N MAX 155 16-19コンプリートマットポリッシュ
  • スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~) SMC

    スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)

    SMC(4件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
    最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
  • IXRACE YAMAHA N MAX 155 2020 M9B フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE YAMAHA N MAX 155 2020 M9B フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    52,980税込58,278
    1セット
    62日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)375形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.6タイプ(マフラー)M9B適合車種YAMAHA N MAX 155 2020コンプリートマットブラック
  • IXRACE YAMAHA N MAX 155 16-19 M9 フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE YAMAHA N MAX 155 16-19 M9 フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    49,980税込54,978
    1セット
    62日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)375形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.6タイプ(マフラー)M9適合車種YAMAHA N MAX 155 16-19コンプリートマットポリッシュ
  • IXRACE YAMAHA N MAX 155 16-19 M9B フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE YAMAHA N MAX 155 16-19 M9B フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    52,980税込58,278
    1セット
    62日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)375形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.6タイプ(マフラー)M9B適合車種YAMAHA N MAX 155 16-19コンプリートマットブラック
  • ミドルウエイトバーエンド ハイディッシュ ヤマハ(M6)用 DAYTONA(デイトナ)

    ミドルウエイトバーエンド ハイディッシュ ヤマハ(M6)用

    DAYTONA(デイトナ)
    3,198税込3,518
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    アルミビレットバーエンドに、スチール製バーウエイトを内蔵したバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【メーカー確認車両】。YZF-R3(15-22)。MT-03(16-22)。YZF-R25(15-22)。MT-25(16-22)。XMAX(18-23)。N-MAX155(17-20)。N-MAX125(16-20)※(21)モデル不可
    用途スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。ヤマハ車用M6タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ 片側重量:約130g。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セット適合車種【メーカー確認車両】YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、XMAX(18-23)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)※(21)モデル不可
  • PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)

    PREMIUM ZONE バーエンド

    DAYTONA(デイトナ)
    6,398税込7,038
    1セット
    4日以内出荷
    「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。 アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。 カスタムの定番でもあるダイヤ形状を、工芸品「江戸切子」をモチーフに表現したKIRIKO。 M6ボルトで固定されているYAMAHA車の純正ハンドルに対応。 YAMAHA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。 【メーカー確認車両】 YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可)
    タイプヤマハ(M6)用車輌型式メーカー取付確認車両:YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可)主な適合車種YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)などデザインKIRIKO
  • ミドルウエイトバーエンド ファインカット ヤマハ(M6)用 DAYTONA(デイトナ)

    ミドルウエイトバーエンド ファインカット ヤマハ(M6)用

    DAYTONA(デイトナ)
    3,998税込4,398
    1セット
    6日以内出荷
    アルミビレットバーエンドに、スチール製バーウエイトを内蔵したバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【メーカー確認車両】。YZF-R3(15-22)。MT-03(16-22)。YZF-R25(15-22)。MT-25(16-22)。XMAX(18-23)。N-MAX155(17-20)。N-MAX125(16-20)※(21)モデル不可
    用途スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。ヤマハ車用M6タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ 片側重量:約127g。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セット適合車種【メーカー確認車両】YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、XMAX(18-23)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)※(21)モデル不可
...