206件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーコネ(旧:東洋コネクター)N形コネクター
RoHS
ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。50Ωタイプの接栓になっており、75Ω仕様との互換性はありません。N形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類キャップ 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。公称インピーダンスは50Ωを標準としますが、75Ω仕様製との互換はありません。
種類アダプタ 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 ストレートプラグ
RoHS
形状ストレートプラグ 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN
1個ほか
869 税込956
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様オス・メス:オス●ケーブルタイプ:RG11, RG213, RG214, RG8●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●インピーダンス:50Ω●接合型:クイックコネクト●動作周波数:0 → 11GHz●ボディめっき:ニッケル●コンタクトめっき:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●タイプNケーブル圧着コネクタ. Cinch ConnectivityのNタイプ圧着RF同軸コネクタ製品は、黄銅ボディと金めっきのセンターコンタクトを備えています。 これらのNタイプRF同軸コネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。. 最大周波数 - 11 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 ストレートジャック
RoHS
形状ストレートジャック 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレートプラグ 種類ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 アダプタタイプ(両端)N-N コネクタタイプN 嵌合部形状プラグ・プラグ
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)N75Ω形コネクター
RoHS
N75Ωコネクターは50ΩのN 形コネクターを基本に中心コンタクトを75Ω用のサイズに設計されたコネクターです。中心コンタクトサイズが異なるため、50ΩのN形コネクターと嵌合はできません、N75Ω形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類中継アダプタ アダプタタイプN型-N型 嵌合部形状ジャック・ジャック 特性インピーダンス(Ω)75 使用温度範囲(℃)-40~+85 材質(コンタクト)/処理(中心)リン青銅/銀めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上 接触抵抗(mΩ)3以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000
1個
2,798 税込3,078
欠品中

トーコネ(旧:東洋コネクター)HN型 レセプタクル
RoHS
種類コネクタ コネクタタイプHN 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナル形状ソルダー
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクター
RoHS
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
1個
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 パネルアダプター
RoHS
仕様(両端)N-N 形状パネルアダプター 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz) コネクタタイプN
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ユウエツ精機Nタイプコネクタ
タイプオス 取付方式ケーブルマウント 適合ケーブル5D-2V インピーダンス(Ω)50 ボディ向きストレート コネクタタイプ【同軸】Nコネクタ
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

種類コネクタ コネクタタイプM型 嵌合部形状プラグ 結線方式中心/半田、外部/半田 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様アダプタタイプ = Nソケット to NソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = NジェンダーA = ソケットジェンダーB = ソケットインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 1.5GHzコンタクトめっき = 金長さ = 39.1±0.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS防水IP68 50 / 75 Ω NシリーズRF同軸バルクヘッドジャック-ジャックアダプタ. 絶縁体、内部及び外部導体、コネクタボディ間のガスや湿気の侵入を防ぐIP68内部シーリングと、コネクタボディとパネル取り付け穴間にパネルシーリングを備えた、50 / 75 Ω NシリーズハーメチックシールドRF同軸バルクヘッドジャック-ジャックアダプタです。 ボディはニッケルめっき黄銅製で、シリコンOリング、金めっきセンターコンタクトを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

MIL-C-39012、JIS-C-5411。50Ωと75Ωとの互換はありません。Nコネクタ。磨耗、キズに強い。
種類コネクタ コネクタタイプN型 嵌合部形状プラグ 形状ストレート 取付方式ケーブルマウント オス・メスオス ボディ向きストレート
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

7/16コネクターはおもに移動体通信機器に採用され、アンテナ、基地局、衛星通信などで使用されています。堅牢な構造で、ハイパワーな電力に対応しています。
種類変換コネクター 形状ストレート ねじM29 P1.5 規格IEC 60169-4(7/16)/IEC 60169-16(N) 定格電圧(V)AC1000(50Hz) 表面処理(本体)3元めっき、(中心コンタクト)Ag 絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)1.5以下(中心コンタクト相互間)、0.5以下(外部コンタクト相互間) 結合方式ねじ 特性インピーダンス(Ω)50 電圧定在波比1.2以下(DC~6GHz) 耐電圧(V/min)AC2500(50Hz) アダプタタイプ7/16型-N型
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様アダプタタイプ = Nプラグ to TNCソケットアダプタタイプA = N型アダプタタイプB = TNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 32.3±0.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷


アクセスポイント(AirStationシリーズ)と,屋外アンテナとの接続用同軸ケーブル。 地球環境にやさしい,国際レベルの環境性能。
コネクタ形状N-P型(N型オス)同軸コネクタ
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本エレパーツN型 同軸コネクタ ジャック
エコ商品、RoHS
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途通信機器、計測機器、無線機器などのプリント基板への高周波信号接続用 種類N型 同軸コネクタ 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 コネクタタイプN型 嵌合部形状ジャック
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷

種類コネクタ 嵌合部形状ジャック 結線方式(中心)半田、(外部)締付 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 終端器
RoHS
形状終端器 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 パネルジャック
RoHS
形状パネルジャック 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 固定減衰器
RoHS
形状固定減衰器 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz) コネクタタイプN
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 アダプター
RoHS
仕様(両端)N-EIA7/8 形状アダプター 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.3以下(DC~5GHz)、1.4以下(5~6GHz) コネクタタイプN
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を45°に連結できるコネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)22
1個
332 税込365
当日出荷


トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 同軸型避雷器
RoHS
形状同軸避雷器 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)、1.35以下(4~6GHz) コネクタタイプN
1個
4,598 税込5,058
当日出荷


GF-N(外径28mmタイプ)のフレームに隣り合って90°にGF-G(外径43mmタイプ)のフレームを接続する際に使用します
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄 質量(g)148
1個
441 税込485
当日出荷

JAE(日本航空電子工業)N/MS型丸形コネクタ 10極
仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:パネル取付レセプタクル●篏合部形状:オス●極数:10 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/B アズワン品番68-2218-42
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷


JAE(日本航空電子工業)N/MS型丸形コネクタ 22極
仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:パネル取付レセプタクル●篏合部形状:オス●極数:22 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/B アズワン品番68-2218-83
1個
3,500 税込3,850
10日以内出荷

JAE(日本航空電子工業)N/MS型丸形コネクタ 9極
仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:ストレートプラグ●篏合部形状:オス●極数:9 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/B アズワン品番68-2219-50
1個
6,398 税込7,038
欠品中

JAE(日本航空電子工業)N/MS型丸形コネクタ 7極
仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:パネル取付レセプタクル●篏合部形状:メス●極数:7 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/B アズワン品番68-2218-73
1個
5,298 税込5,828
10日以内出荷