踏ざんに貼るだけで滑り止め効果を向上します。透明のテープです
用途脚立のすべりどめに。
トラスコ品番651-7821
材質裏地:アルミ
幅(mm)50
色黄
品名ノンスリップテープ
長さ(m)3
1巻
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
意匠性を損ないたくない場所に最適です。
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)383
車種専用設計で形状カットされたこのダッシュボードプロテクションキット(スクリーンプロテクターキット)は、高品質の耐傷性のある素材で製作しており、デリケートなダッシュボード画面を傷から保護します。
セット内容ミニスプレーボトル、スエード研磨布、ウェット&ドライワイプ、スキージー、ゴミ除去ストリップ等
Eazi-Grip(TM) タンクグリップは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。コーナリング中のハードブレーキング時にライダーへの疲労と動きを軽減します。二ーグリップ力が高まることで、よりコントロールしやすくなり、手首や肩への圧力が軽減され、腕がパンプするリスクを軽減させます。また、コーナー中央でのボディポジションの維持にも役立ちます。・「Pro」シリーズは、薄型の円形エンボスパターンによりバイク上でのライダーの動きやすさを向上させる滑らかさが特徴です。ブラックとクリアからお選びいただけます。
内容左右セット
Eazi-Grip(TM) タンクグリップは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。コーナリング中のハードブレーキング時にライダーへの疲労と動きを軽減します。二ーグリップ力が高まることで、よりコントロールしやすくなり、手首や肩への圧力が軽減され、腕がパンプするリスクを軽減させます。また、コーナー中央でのボディポジションの維持にも役立ちます。・「Evo」シリーズは、顕著な半球状のトラクションドームによりライダースーツ着用時でもしっかりとグリップを感じることが特徴です。
内容左右セット
圧力表示(-) Mpa
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
接続口径(1) 1/8
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(40) 4点プリセット入力
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
圧力表示(4) psi
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
圧力表示(3) bar
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
接続口径(1) 1/8
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥36,980
税込¥40,678
10日以内出荷
圧力表示(4) psi
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
圧力表示(4) psi
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
接続口径(1) 1/8
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥36,980
税込¥40,678
10日以内出荷
接続口径(1) 1/8
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
圧力表示(4) psi
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
接続口径(1) 1/8
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(2) 電圧形DC0~5V
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
圧力表示(4) psi
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
接続口径(1) 1/8
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
接続口径(1) 1/8
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
接続口径(1) 1/8
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(40) 4点プリセット入力
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
接続口径(1) 1/8
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
圧力表示(4) psi
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
1個
¥36,980
税込¥40,678
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
接続口径(4) 1/2
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(2) kgf/cm^2
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
圧力表示(5) kPa
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
圧力表示(4) psi
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(5) kPa
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
圧力表示(4) psi
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
圧力表示(4) psi
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
接続口径(4) 1/2
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(3) bar
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
圧力表示(3) bar
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ