・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)130
幅B(mm)31
番号【NSK】N312WC3
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)60
寸法r1(mm)最小2.1
呼び番号312
寸法Ew(mm)113
基本定格荷重Cor(N)126000
基本定格荷重Cr(N)124000
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)130
幅B(mm)31
番号【NSK】N312M
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)60
寸法r1(mm)最小2.1
呼び番号312
寸法Ew(mm)113
基本定格荷重Cor(N)126000
基本定格荷重Cr(N)124000
1個
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)130
幅B(mm)31
番号【NSK】N312W
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)60
寸法r1(mm)最小2.1
呼び番号312
寸法Ew(mm)113
基本定格荷重Cor(N)126000
基本定格荷重Cr(N)124000
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)130
幅B(mm)31
番号【NSK】N312MC3
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)60
寸法r1(mm)最小2.1
呼び番号312
寸法Ew(mm)113
基本定格荷重Cor(N)126000
基本定格荷重Cr(N)124000
1個
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
色半透明
種類平ワッシャー
材質ナイロン66
色半透明
頭部形状なべ
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン6(PA)
色黒
種類平ワッシャー
熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭
適合ドライバー2
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
最高使用圧力(MPa)ブレードホースの最高使用圧力に準拠する
最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠する
ねじ部JIS規格 B0203:1999による
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
制御方式メータアウト
形式エルボ型
六角対辺(mm)9
シール方式シール剤
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
ほとんどのホースと接続可能でホースバンドで固定します。
最高使用圧力ホースの最高使用圧力に準拠
ねじ規格JIS規格B0203:1999による
材質ナイロン
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
色ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)ナイロン66
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75
材質(ワッシャー)NBR
UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)ナイロン66
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75
材質(ワッシャー)シリコンゴム
UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン6(PA)
色半透明
熱変形温度(℃)1.82MPa…65
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホコリ侵入防止用シャッター付です。本体はスリムサイズで、スイングプラグ(トラッキング防止プラグ)を採用しています。ノイズフィルター、バリスタを内蔵しています。環境に優しい無鉛はんだを使用しています。パイロットランプ付集中スイッチを採用しています。
色白
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント形状2P
プラグ形状スイング
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
供給圧力の影響を受けない一定の操作力
独自のバランスポペット弁構造により、
エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。
耐衝撃性樹脂を採用
本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。
2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、
割れ、欠け、破損などの不適合なし
質量(g)180
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態)
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
¥51,980
税込¥57,178
10日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
・ハンドルの大型化
・チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
・削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、
配管の工数とコストが削減できます。
・自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ