976件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー 定格通電電流(A)5 補助接点1a1b ヒートエレメント数2 最小適合負荷DC5V、3mA タイプ電磁開閉器用 定格周波数(Hz)50/60 動作特性標準形 リセット方式手動 端子カバーなし
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2 形状中実
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
4,700 税込5,170
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)25以下 耐衝撃(耐久)1000m/s2 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm 機械的耐久性1500万回以上 最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120) 感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁) 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 許容操作頻度(回/min)最大30 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

エナージェルインキ採用。軽くなめらかな書き味。 濃くはっきりとした文字が書け、速記にも強く、乾きも速い。ノックしてすばやく書けます。
用途筆記/描画 グリーン購入法適合 方式ノック式 インク水性染料 機構ノック式 材質(軸・クリップ・ノック)再生PC/(グリップ)エラストマー シリーズエナージェル エコマーク認定認定 エコマーク認定番号18 112 265 繰り返し・詰め替え対応
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
82,980 税込91,278
翌々日出荷

1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷


1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷


サンキョウプラテックゴミ袋120L LLDPE
RoHS
120Lペールに適した大きさです。超大型タイプの袋で、大きい物の収納や梱包にも最適な袋です。 病院、飲食関係や事業所の大きいごみにも最適な袋です。トレー回収袋などにも最適です。
材質LDPE(低密度ポリエチレン) 寸法(横×縦)(mm)1000×1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
389 税込428
翌々日出荷

1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

1個
94,980 税込104,478
翌々日出荷

1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷


1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷


1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

1本
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷


1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷


ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

サンキョウプラテックゴミ袋120L HDPE
RoHS
薄くても強く、コスト削減対策に最適です。 店頭トレー用などの大きなサイズでも使用されています。
材質HDPE、META 寸法(横×縦)(mm)1000×1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
369 税込406
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





関連キーワード