材質SKD61
硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
120Lペールに適した大きさです。超大型タイプの袋で、大きい物の収納や梱包にも最適な袋です。
病院、飲食関係や事業所の大きいごみにも最適な袋です。トレー回収袋などにも最適です。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(横×縦)(mm)1000×1200
RoHS指令(10物質対応)対応
薄くても強く、コスト削減対策に最適です。
店頭トレー用などの大きなサイズでも使用されています。
材質HDPE、META
寸法(横×縦)(mm)1000×1200
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫で抜群の切れ味が長く続く
サビに強いステンレス3層割込
軽くて持ちやすい安心の本通し樹脂ハンドル
刃の種類:両刃
食洗機可
材質刃身:ステンレスクラッド複合材、芯材:モリブデン・バナジウム含有・ハイカーステンレス刃物鋼、側材:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
幅(mm)約45
高さ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
保護等級IP66
扉開閉方式片扉・ねじ止めドアタイプ
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:アルミニウム。
材種IC08
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
保護等級IP66
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6
扉形式片扉・ねじ止めドアタイプ
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートノブタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本体はステンレス製、持ち手はABS樹脂です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)
材質(ノブ)ABS樹脂/BSBM(カドミウム75PPM以下)
材質(スプリング)SUS304-WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
地震に強い!!横揺れ強度抜群のラックです。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
棚板50mmピッチで段替え可能
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスターSUS製 ネジ径M12 P=1.75
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」素材をカバー部に使用しています。カバー部はロング丈で履き口にはマジックテープを使い塵埃の漏洩を防いでいます。ソールについては素材が特殊制電配合ウレタンを発砲した物を使い軽く、クッション性の良い物を使っています。また底厚にし靴底には運動の基点となる部分にサークルポイントを施し運動性も向上しています。また小指側の部分にゆとりがあり足に窮屈さを感じさせない設計をしており、ウィズについてもEEEを採用しています。また着地する際、最も先に地面と接する部分をあらかじめカットする事によりスムーズに動け、削れによる発塵源を取り除く様設計しています。除電システムについては導電糸入り中底、導電ラバー、制電配合ウレンタンソールを通して確実に除去します。(導電性能はJIS T8103適合)
色ホワイト
仕様ロングブーツ型履き口マジックテープ
材質プリータⅢ+合成皮革クラリーノ
種類クリーンシューズ
グレードクラス100~1000(目安)
機能静電
JIS規格導電性能はJIS T8103適合
足幅3E
材質(底部)制電配合ウレタン底
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプブーツ
地震に強い!横揺れ強度抜群のラックです。
棚板は50mmピッチで段替え可能。
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで
奥行(mm)615
キャスター100Φゴム車(スチール金具)
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)250
グリーン購入法適合
TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 電極ホルダ タイプ:スルービーム光ファイバーケーブル XU シリーズ光電センサ XUFN12301L10
エコ商品
エンドフィッティング付きセンサ用
仕様アクセサリタイプ = スルービーム光ファイバーケーブル使用用途 = XU シリーズ光電センサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
仕様抵抗 = 12kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.05%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±10ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器 RG2012シリーズ(2012サイズ 0.05%). 抵抗値許容差0.05%の超高精度を実現 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 梱包形態は、4mmピッチのテープカット品です
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
形状正方形
逃げ角(度)0
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
仕様●%リアクタンス:L=13%
寸法H(mm)-
定格電圧(V)3790
寸法A(mm)-
寸法F(mm)-
寸法E(mm)-
温度上昇-
寸法C(mm)-
寸法M(mm)-
寸法N(mm)-
機能放電性:印加電圧開放後5分間で50V以下
寸法G(mm)-
相数-
塗装色マンセル5Y7/1
保護機能保安性:保護接点用圧力スイッチ
温度特性-20/B(使用周囲温度-20℃~50℃ 24時間平均の最高45℃以下、1年間平均の最高35℃以下)
許容電圧範囲定格電圧×1.10倍(24時間のうち12時間以内)、定格電圧×1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧×1.20倍(5分以内)、定格電圧×1.30倍(1分以内)、但し、1.15倍を越える電圧の印加は寿命を通じて200回を超えてはならない
使用場所屋内用 但し、湿度85%以下を確保の場合、屋外キュービクル内に設置可
強度絶縁:16/45kV
RoHS指令(10物質対応)対応
許容電流(最大)定格電流の130%(容量の実測値が許容差内でプラス側のものは、その分だけ増加します)
操作回路電圧(V)3300
耐電圧(kV)端子相互間 定格電圧の2倍、端子一括外箱間 16
容量許容差(%)定格容量に対し-5~10(任意の2端子間の容量の最大値と最小値との比は1.08以下)
油量(L)-
損失係数0.05%以下(常温)
仕様●%リアクタンス:L=13%
定格電圧(V)7590
機能放電性:印加電圧開放後5分間で50V以下
塗装色マンセル5Y7/1
保護機能保安性:保護接点用圧力スイッチ
温度特性-20/B(使用周囲温度-20℃~50℃ 24時間平均の最高45℃以下、1年間平均の最高35℃以下)
許容電圧範囲定格電圧×1.10倍(24時間のうち12時間以内)、定格電圧×1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧×1.20倍(5分以内)、定格電圧×1.30倍(1分以内)但し、1.15倍を越える電圧の印加は寿命を通じて200回を超えてはならない
使用場所屋内用 但し、湿度85%以下を確保の場合、屋外キュービクル内に設置可
強度絶縁:22/60kV
RoHS指令(10物質対応)対応
許容電流(最大)定格電流の130%(容量の実測値が許容差内でプラス側のものは、その分だけ増加してもよい)
操作回路電圧(V)6600
耐電圧(kV)端子相互間 定格電圧の2倍 、端子一括外箱間 22
容量許容差(%)定格容量に対し-5~10(任意の2端子間の容量の最大値と最小値との比は1.08以下)
損失係数0.05%以下(常温)
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)-30~85
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性50000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品
色黒
硬度70
RoHS指令(10物質対応)対応
J形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止付属品のベゼル使用で優れたデザイン性絶縁性の向上
取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形
使用温度範囲(℃)-30~85
接点仕様銀
操作部形状別売
RoHS指令(10物質対応)対応
内部機構シーソー方式
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。
RoHS指令(10物質対応)対応
表面抵抗が0.06Ω/sqと低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。芯材に高性能ウレタンフォーム(t=0.5は除く)を使用し、特殊構造のため面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する筐体によくフィットします。粘着テープにより筐体への取付けが容易です。UL規格 UL94 V-0認定品です。
用途OA機器及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体
材質ウレタンフォーム/ポリウレタン(PU)、金属化繊維織物/ポリエステル繊維織物、粘着テープ/ポリエステル繊維メッシュアクリル系粘着剤 金属粉
使用周囲温度(℃)‐20℃~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ金属化繊維織物/無電解めっき(銅・ニッケル)
約2倍の広さが塗れ、高級感のあるつやと肉厚。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、物置、鉄骨、自転車、三輪車、バイク、農機具、家電製品、スチール家具など、屋内外木部/木製造作物、家具など(床を除く)、ホビー、工作品
仕様平吹き噴射
適合材鉄・木
主な用途木、鉄、床
指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.6~2.2
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
流量を数値管理可能な目盛窓付
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
32分割(ボディサイズ1)
40分割(ボディサイズ2)
作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.06MB)
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。
CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。
適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC DC660
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式DINレール取付または壁面取付
適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2
構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)
精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)
ケース色アイボリー色
材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0
高度(m)(定格)2000以下
使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)
保存温度範囲(℃)-10~+60
温度特性±0.015%fs/℃
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)
CE-対応品あり
アイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
応答速度約500ms(0~90%)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
車両にカーナビやオーディオ等の市販カーAVを取り付けるためのカーオーディオ/ナビ取付キットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 225 mW。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。パワー MOSFET 170 mA 、 100 V 、 N チャンネル SOT-23品番の先頭が「 BVSS 」の場合は、固有のサイトや制御変更の要件及び PPAP 対応を必要とする車載用途やその他の用途に最適です 鉛フリー 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
付属品なし
種別平歯車
形B1
圧力角(°)20
精度等級JIS B 1702-1 N5級
歯面硬度HRC49~55
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ