カテゴリ
- 制御機器(15)
- 農業機械(9)
- パソコン/周辺機器(6)
- 建築金物(5)
- 自動車補修部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- マスク(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(9)
- 東京コスモス電機(9)
- 日本製線(6)
- 富士電機(5)
- 佐原(4)
- ミヤコ(2)
- SATO(サトー)(1)
- 重松製作所(1)
- 東海キャスター(1)
- KANON(中村製作所)(1)
- 日研工作所(1)
- ホーザン(1)
- 三菱電機(1)
- ダイケン(1)
- ミヤコ自動車(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- NAKANO(1)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1)
- 大正天びん製作所(1)
エコロジープロダクト
「n10-sb」の検索結果

RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用
東京コスモス電機(15件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から3日以内出荷JIS準拠品です。仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
ドアハンガー ニュートン10横受一連
ダイケン¥699税込¥7691個当日出荷ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。用途壁面取付用のレール吊下げ用ブラケットトラスコ品番787-0477材質スチール(SPHC)質量(kg)0.32018年トラスコ掲載ページ2 1097
双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付
東海キャスター(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から10日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ロータリーエンコーダ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から4日以内出荷外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。奥行(mm)49外径(Φmm)50信号形式一相出力形保護等級IP50
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷材質:溶融亜鉛メッキ鋼板。吸音材質:ロックウール(不織布貼)50mm。質量:3.4kg質量(kg)【50Hz/60Hz】3.4ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】100.0、<出口>【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】210×272×320
炭素系可変抵抗器 RV20YN型 10kΩ
東京コスモス電機¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷東京コスモス電機RV24型は炭素皮膜型の可変抵抗器です。 Φ25の誤分類 通信産業機器用の信頼性の高い製品で密閉構造です。炭素皮膜型は可変抵抗器の一般的な形式ですが扱う電力が大きな場合は巻き線型の方が適しています。巻き線型は巻き線の粗さが調整の粗さになりますが炭素皮膜型は連続しているので調整分解能は炭素皮膜型に分があります。種別炭素系取付パネル使用温度範囲(℃)-10~85抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.25/40℃外形(mm)Φ20軸溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)260±10
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 10kΩ
東京コスモス電機¥699税込¥7691個3日以内出荷抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 200Ω
東京コスモス電機¥699税込¥7691個3日以内出荷定格電力(W)0.1抵抗(Ω)200RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 20kΩ
東京コスモス電機¥669税込¥7361個3日以内出荷抵抗(kΩ)20定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 100kΩ
東京コスモス電機¥669税込¥7361個3日以内出荷抵抗(kΩ)100定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 500Ω
東京コスモス電機¥669税込¥7361個3日以内出荷定格電力(W)0.1抵抗(Ω)500RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 50kΩ
東京コスモス電機¥669税込¥7361個3日以内出荷抵抗(kΩ)50定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP 単線仕様 パッチコード【10本セット】
日本製線¥21,980税込¥24,1781セット(10m×10本)8日以内出荷から13日以内出荷ケーブル外径(Φmm)5.2導体AWG24対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
1Gbps伝送対応 Cat.6 F/UTPパッチコード 24AWG 単線シールド仕様【10本セット】
日本製線¥55,980税込¥61,5781セット(10m×10本)8日以内出荷から16日以内出荷色【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)7導体24AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.6コネクタタイプRJ45 シールドプラグ8極8心
Cat.6 U/UTP パッチコード (24AWG 単線仕様)【10本セット】
日本製線¥29,980税込¥32,9781セット(10m×10本)8日以内出荷から16日以内出荷ケーブル外径(Φmm)6.2導体24AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6コネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(653件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ステンレス散水栓BOXかさ上げ
ミヤコ¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷既存の散水栓BOXが簡単にかさ上げできます。55mmかさ上げでき、高さ150mmになるので。逆止弁付散水栓が 蓋に干渉することなく設置できます。散水栓BOXの底部にスライドするだけで。簡単に取付けできます。。。<適用散水栓BOX> SB24-10X・SB24-10XS・。SB24-10N・SB24-10・SB24-11 SB24-12・SB25-13・。SB25-14・SB25-15・SB25-16。。また、別売の散水栓ボックス用底板SB-S、。散水栓固定プレートSB24KPが取付できます。材質SUS304
Cat.6A U/UTP パッチコード【10本セット】
日本製線¥27,980~税込¥30,778~1セット(1m×10本)ほか8日以内出荷から16日以内出荷構成U/UTPケーブル外径(Φmm)5.9導体26AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
ペインターマスクプロ
重松製作所(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット当日出荷防毒マスク、吸収缶、外付けフィルタ、キャップのセット品のため、本品一式で塗装作業が行えます。 国家検定合格品です。用途塗装作業用セット内容防毒マスク GM76DS(サイズM)キャップDL外付けフィルタSB(10個入り) 吸収缶 CA-104NⅡ/OV種別防毒マスク質量(g)(吸収缶) 約74タイプ吸収缶1個使用タイプ破過時間250分国家検定合格番号(面体)TN374、(吸収缶)TN20材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶CA-108・CA-104S・104NⅡシリーズ
DUOBELER 216ラベラー
SATO(サトー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から6日以内出荷ギフト用に最適な、半糊ラベルが使用できる2段印字ラベラー(ラベル幅狭)。黒・赤の2色印字が可能。用途スーパー・小売店の価格表示、食品の期限表示、ギフト・お土産用品の価格/期限表示など、幅広く活躍します。質量(g)410段数2インク色上段:黒、下段:黒ラベル枚数(1巻当り)1,500枚(半糊は800枚)入数1台
工具セット
ホーザン¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷3Dプリンターユーザー向け工具セット 3Dプリンターでの造形時に必要な基本工具が揃うセットです。 サポート材の除去から仕上げ作業、メンテナンスまで可能な工具が入っています。セット内容(セット内容 13点)ソルダーエイド(フック・リーマー)/ソルダーエイド(ナイフ・スクレーパー)/ソルダーエイド(ブラシ・フォーク):H-740/ガス器具用掃除針セット:HG-4/ニッパー:N-23/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:PP-104/スクレーパー/カッターナイフ/ヤスリ 平、ヤスリ 丸:SB-10/タイプブラシ:SB-21/作業手袋質量(kg)0.4入組点数13
オイルフィラーCAP
DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷から5日以内出荷シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。
ステンレス散水栓ボックス 床用(文字無)
ミヤコ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷ステンレス製で蓋厚は3.0tあり強度に優れています。 文字無しなので様々な用途でご使用頂けます。 ステンレスヘアーライン仕上げでどこにでもマッチします。仕様底板なし材質SUS304
Cat.6A F/UTP シールドパッチコード【10本セット】
日本製線¥28,980~税込¥31,878~1セット(1m×10本)ほか16日以内出荷色【ブーツ】黒、【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)6導体26AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 26AWG用シールドプラグ8極8心
SB-WINDOW 本体のみ
佐原¥8,898税込¥9,7881台8日以内出荷住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。SB-WINDOW本体のみです。性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304
SB-WINDOW 本体+プッシュ式レジスターセット
佐原¥11,980税込¥13,1781台8日以内出荷住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。SB-WINDOW本体とプッシュ式レジスターのセットです。性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304
SB-WINDOW 本体+防火ダンパー+プッシュ式レジスターセット
佐原¥15,980税込¥17,5781台8日以内出荷住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。SB-WINDOW本体と防火ダンパーとプッシュ式レジスターのセットです。性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304、防火ダンパー:磨鋼板(SPC)
SB-WINDOW 本体+防火ダンパーセット
佐原¥12,980税込¥14,2781台8日以内出荷住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。SB-WINDOW本体と防火ダンパーのセットです。性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304、防火ダンパー:磨鋼板(SPC)
ビニールホース 12X16X710L
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷規格12X16X710L部品名称ビニールホース 12X16X710L図解NoCBM-302SB 薬液タンク部品_No.10、CBM-301SB 薬液タンク部品_No.8、KBM-3015D-2 薬液タンク部品_No.10、CBM-300BD-K 薬剤タンク部品_No.11、KBM-300N 薬剤タンク部品_No.16
テールパイプ
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷部品名称テールパイプ図解NoMSA615R8C-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.47、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.18、MSA615R4C-RV(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.47、MNC-100B フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.23、MS615R8CGF-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.47、KS-5K-M10N エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.51、HNJ-1250SB エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.54、MS615R4CF-RV(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.47、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.18、MSA615R4C-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.47など
アンゼンマーク1
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷部品名称アンゼンマーク1図解NoMDC-80B ハリマーク、フゾクヒン部品_No.13、HNJ-1200B ブロア部品_No.32、HNJ-112 ハリマーク部品_No.1、MDC-1400S カバー、ダクト部品_No.32、HNT-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.42、MDC-80 ハリマーク、フゾクヒン部品_No.13、HNJ-120B ブロア部品_No.29、HNJ-1250SB カバー、ダクト部品_No.22、MDC-70 ハリマーク、フソクヒン部品_No.6、MNC-101 ハリマーク部品_No.14、HNJ-82B-1 ブロア部品_No.29、MNC-100B ハリマーク部品_No.14、HNJ-132B ハリマーク部品_No.1、HNJ-82-1 カバー、ダクト部品_No.18、MNC-110B ハリマーク部品_No.14、KMN-1N フレーム、シュート、シャリン部品_No.45、HNJ-1400SB ブロア部品_No.38、KS-5K-M10N ラベル部品_No.3、HNJ-6ML2 ロータシャフト、シュート部品_No.42、HNJ-62ML ハリマーク部品_No.1など
アンゼンマーク2
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷部品名称アンゼンマーク2図解NoHNJ-112-1 ハリマーク部品_No.2、HNJ-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.43、HNJ-82B-1 ハリマーク部品_No.3、HNJ-112B-1 ハリマーク部品_No.2、KS-5K-M10N ラベル部品_No.4、HNJ-1250SB ハリマーク部品_No.1、スマッシャー21 ハリマーク部品_No.8、HNJ-6ML2 ロータシャフト、シュート部品_No.43、KMN-2N フレーム、シュート、シャリン部品_No.44、MNC-101 ハリマーク部品_No.5、HNJ-132 ハリマーク部品_No.2、MNC-101B ハリマーク部品_No.5、MDC-130B ハリマーク部品_No.12、HNJ-82-1 ハリマーク部品_No.3、HNJ-1400S ハリマーク部品_No.1、MDC-132B ハリマーク部品_No.2、HNJ-1400SB ハリマーク部品_No.1、HNJ-120 ハリマーク部品_No.3、HNT-62ML ハリマーク部品_No.2、MDC-80 ハリマーク、フゾクヒン部品_No.4、MDC-70 ハリマークなど
オイルポンプ
BIGM(丸山製作所)¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷部品名称オイルポンプ図解NoKS-5K-M10SN エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.35、HNJ-1250S エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.35、KS-5K-M10N エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.35、MNC-100B シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー部品_No.35、HNJ-1250SB エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.35、SPA-500 エンジン2部品_No.36、MNC-100 シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー部品_No.35
ユニバーサルジヨイント(J46)
BIGM(丸山製作所)¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷規格マツイ3005001446部品名称ユニバーサルジヨイント(J46)図解NoKBM-55DX 動力噴霧機部品_No.60、KBM-3015D-2 動力噴霧機取付部品_No.30、CBM-302SB 付属品 希望付属品部品_No.1、BSM-500F-1 動力噴霧機部品_No.59、CBM-300BD-K 付属品部品_No.1、BSM-500F 動力噴霧機 ~2011年10月部品_No.60、BSM-500F 動力噴霧機 2011年11月~部品_No.60、CBM-301SB ハリマーク 付属品部品_No.11、KBM-300N 動力噴霧機 PTO部品_No.15
ボルト
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581セット(5個)8日以内出荷備考M10X30-8T部品名称ボルト図解NoHNJ-1200 フンサイブ、ソウコウブ部品_No.7、HNJ-82B-1 ウケバ、ロータ部品_No.7、MDC-130 コラム ソウコウ、コラム ヒダリ部品_No.7、MDC-80B カバー部品_No.8、HNJ-82B-1 フンサイブ、ソウコウブ部品_No.11、HNT-62ML ロータシャフト、シュート部品_No.40、MDC-80 カバー部品_No.8、KS-5K-M10SN ローターシャフト部品_No.70、HNJ-112-1 ローター、フゾクヒン部品_No.4、HNJ-62ML ロータシャフト、シュート部品_No.40、HNJ-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.7、KS-5K-M10N ロータシャフト部品_No.70、HNJ-132 コラム ソウコウ部品_No.14、KS-5K-M10N フレーム、シュート部品_No.43、HNJ-112 ローター、フゾクヒン部品_No.4、MDC-1400SB デンソウハーネス部品_No.9、MNC-101 デンソウハーネス部品_No.8、MNC-100B デンソウハーネス部品_No.8、HNJ-1200B ウケバなど
バルブステムシール
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591個8日以内出荷部品名称バルブステムシール図解NoHNJ-1400SB エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.22、KS-5K-M10N エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.22、MSA615R4C(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.21、MRS90-500BSLT エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.21、MSA613R3-M-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.21、MS613R4CF(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.21、SSW-400CM-3 走行用エンジン(シリンダブロック,シリンダヘッド)部品_No.27、KS-5K-M10SN エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.22、MS615R4CF(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.21、MDC-130 シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー部品_No.22、MSA615R8CG-RV(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッドなど