カテゴリ
- メカニカル部品(26)
- 機構部品(12)
- 自動車補修部品(12)
- 制御機器(9)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 物流用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 完成車(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- THK(6)
- NMB(ミネベア)(6)
- NB(日本ベアリング)(5)
- IDEC(和泉電気)(3)
- 椿本チエイン(3)
- TDKラムダ(3)
- SBC(3)
- 東京発条製作所(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- KEIBA(2)
- 三菱電機(2)
- 曙ブレーキ工業(2)
- ミヤコ自動車(2)
- オチアイ(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- アイセル(1)
- 石川製作所(1)
- 岩崎電気(1)
- SMC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「n206」の検索結果

ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(4枚)ほか当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
セフター SUS304
イワブチ(75件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。材質SUS304
Grandir GR-206N ノーパンク
GRANDIR(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷Grandirから、ノーパンク仕様の20インチタイヤ折りたたみ自転車が登場。フロントにワイヤーカゴを装備、6SPEEDでちょっと脚を伸ばしたお買い物にも。街乗りでも便利な泥よけつき。幅(mm)560【折り畳み時】560質量(kg)約17.5高さ(mm)870-970【折り畳み時】820径(Φmm)【シートポスト】25.3奥行(mm)1470【折り畳み時】820材質(フレーム)スチールタイヤサイズ20インチ適応身長(cm)145~サドルの高さ(mm)700-880フレーム(mm)345変速段数外装6段変速![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
ビニール絶縁電線[KIV]
エスコ(6件のレビュー)¥3,020~税込¥3,322~1個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600規格/略称KIV
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥2,590~税込¥2,849~1セット(4枚)ほか当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
オイルシール(ニッサン)
武蔵オイルシール工業(23件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカーニッサン
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から32日以内出荷定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ
TDKラムダ(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から103日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)性能汎用特性定格電圧(V)AC/DC250温度上昇30保存温度(℃)-25~85安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8動作温度(℃)-25~85端子端子台耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)15~85
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
曙ブレーキ工業(32件のレビュー)¥819~税込¥901~1セットほか当日出荷から9日以内出荷各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
草刈チップソー 安全忍者 草影
関西洋鋸(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷石飛低減・巻き付き低減・消費燃料低減効果あり。 Wエッジチップで切れ味増強。穴径(Φmm)25.4刃数(p)33
サクションフィルター
大生工業(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から12日以内出荷一般作動油用の吸込用タンク内装式フィルターです。用途一般作動油用に。ろ過材の種類ノッチワイヤ
ノイズフィルター RSMNシリーズ
TDKラムダ(4件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1台ほか当日出荷から103日以内出荷RSHNシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止かつ電流飽和に強いEMCフィルタです。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から5日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
広角空転式ドアスコープ
ノムラテック(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷今ついているスコープを防犯スコープに取り替え出来ます。外側からは外せません。広角レンズの為視野が広いです。材質レンズ部:光学ガラス・真鍮、パイプ部・のぞき防止カバー:真鍮全長(mm)約30~42色シルバーレンズ径(Φmm)約17適合厚さ(mm)(ドア)23~38
ノイズフィルター RSANシリーズ
TDKラムダ(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から63日以内出荷RSEN シリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止に効果があります。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から36日以内出荷定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
緊急用油液処理キット ミニ
カクイ(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット翌々日出荷天然植物繊維を使用した環境にやさしい高性能油吸着剤です。鉱物油や動植物油に対して、自重の30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。持ち運びに便利な軽量バックタイプです。コンビニやスーパー、整備工場・機械工場など様々なシーンにお使い頂けます。油水混合系の液体に対しても水分を吸わず油を選択的に吸着しますので、油水分離層などに最適です。本品は吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果をあげることができ、低コストを実現します。通常の状態(水と油)では水分を吸わないので、油吸着後も油液面に浮いています。使用後の回収も容易です。天然繊維を主体としているので、焼却時に発熱量が少なく(ポリプロピレンの1/2)、また有害ガスの発生する心配がありません。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み回収の際、吸着した油のしたたり落ちが少ないです。用途(オイルキャッチャーNK-4050)油液吸着用。(オイルキャッチャーSB-30PRO)油液吸着用・拭き取り用。(オイルキャッチャーKT-100)オイルフェンス用(床面)。(オイルキャッチャーKB-500)側溝用油吸着材対応オイルセット内容オイルキャッチャーNK-4050(12枚)、オイルキャッチャーSB-30PRO(10枚)、オイルキャッチャーKT-100(2本)、オイルキャッチャーKB-500(1個)寸法(mm)(オイルキャッチャーNK-4050)400×500×4(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30PRO)300×300(1枚当り)(オイルキャッチャーKT-100)Φ70×1200(1本当り)(オイルキャッチャーKB-500)Φ250×500(1個当り)吸着量(オイルキャッチャーNK-4050)1.5kg(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30PRO)0.4kg(1枚当り)(オイルキャッチャーKT-100)3kg(1本当り)(オイルキャッチャーKB-500)15kg(1個当り)
LED防犯灯 鋼管用バンド
岩崎電気(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷用途防犯照明材質ステンレス質量(g)250バンド幅(mm)20適合径(Φmm)160以内適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、FH7934EH1、FH7935EH1/2、FH7936EH1、FH7937EH1/2、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7837A、H7837B、H7838A、H7838B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B、H7884A、H7884B、H7885A、H7885B
Φ25 TWSシリーズ ASS□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から32日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ソフトスターター ATS01シリーズ
シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から112日以内出荷ATS01シリーズは、コンベヤーやファン、ポンプ、コンプレッサーなどのシンプルマシン向けソフトスターターです。 超コンパクト設計により省スペース化を実現。 オプションやソフトウェアも不要で省コストで簡単に導入いただけます。
折り畳み電動アシスト自転車 TDN-206【簡易組立必要】
PELTECH(ペルテック)(2件のレビュー)¥86,980税込¥95,6781台4日以内出荷日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!仕様前照灯:LED前照灯全長(mm)1610全幅(mm)560定格出力(W)250バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6タイヤサイズ20インチ充電電圧(V)AC100-240充電時間(時間)約3.5適応身長(cm)(目安):140以上折りたたみ寸法(mm)約920×500×790錠前シリンダー式リング錠走行距離(km)1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時)総質量(kg)26
ISデスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き)
コクヨ(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台7日以内出荷から22日以内出荷サイズバリエーション、配線機能、収納量を備えたデスクシステムです。高さ(mm)720キャスターなし材質(脚部)スチール色(本体)ホワイト材質(塗装)焼付塗装グリーン購入法適合アジャスターあり引出しなし
DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(272件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から5日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ガススプリング
HANIL PRECISION(27件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から3日以内出荷圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
強力ばね
東京発条製作所(26件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
レバーホイスト 軽量・強靭アルミボディ
(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷アルミボディで軽量と強度の両立を実現しました。 ブレーキは安全性の高いダブル爪を採用。万が一片方の爪が破損しても、もう片方の爪が作動し荷重を保持するため安心です。 フックは横ずれ防止機能を採用した安心設計。 片手でワンタッチで切換可能な遊転機構を採用。高い作業性を実現。 滑りにくく、耐久性・操作性に優れたゴムグリップ。用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。材質アルミ合金寸法L(mm)163寸法D(mm)34寸法K(mm)21販売区分業務用
交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ
三菱電機(12件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から61日以内出荷カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)階級(級)2.5規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)消費電力(VA)1寸法A(mm)43絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形付属品取付ねじ用ナット目盛板(地色)白色
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥63~税込¥69~1個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
リニアブッシュ
THK(14件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から4日以内出荷3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 リニアブッシュの両側に特殊合成ゴムシールが組み込まれたタイプで、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート仕様標準形種別外筒両端シール形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね







![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)