カテゴリ
- 機構部品(17)
- メカニカル部品(12)
- 自動車補修部品(9)
- パソコン/周辺機器(6)
- 制御機器(3)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自転車部品(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(15)
- メディアカバーマーケット(5)
- 椿本チエイン(4)
- SMT(南海精工所)(4)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- ハゼット(2)
- DNライティング(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- TIME(2)
- イマオコーポレーション(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- omron(オムロン)(1)
- シンコー(1)
- 制研化学工業(1)
- ホンダ(1)
- ナベヤ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- MICRO(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「n2180」の検索結果

オイルシール(ニッサン)
武蔵オイルシール工業(23件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカーニッサン
小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 2接点シリーズ D4N
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から84日以内出荷タイプ1コンジットタイプ保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)、30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)(定格)(Ith)10(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)1000許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm
ユニバーサルハンドル UN2
イマオコーポレーション¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷軽量でシンプルなデザインです。 エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。 19インチラック規格(IEC規格)対応品材質エルボ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック質量(g)57タイプUN2寸法L(mm)180材質(グリップ)アルミニウム(A6N01S)、アルマイト表面処理、梨地仕上げ、つや消しナチュラル許容荷重(N)500パネル高さ(mm)221.5
ステンレス作業台
シンコー¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷から10日以内出荷清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5アジャスター調整範囲(mm)30支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
IH対応セラミックコート鍋
ヒロショウ¥10,980税込¥12,0781式(1式)5日以内出荷IH対応セラミックコート鍋は、鍋と調理器具がセットになった商品です。新しい生活のスタートにおすすめです。片手鍋と両手鍋があるので煮込み・茹で・炒めなど様々な調理で活躍します。用途調理器具に。サイズ(cm)18/20
建設大臣 NX Super スタンドアロン
応研¥1,198,000税込¥1,317,8001個5日以内出荷建設業向け会計システム。仕訳を入力するだけで、一般の経理帳票から、工事台帳や工事一覧表、予算管理、出来高管理等の現場別/工種別/業者別の資料をワンタッチで出力。現場の進捗状況をリアルタイムで把握できます。労務費を現場別に自動配賦する出面管理機能や、間接費自動配賦機能で、緻密な原価管理が可能です。新経審対応の、評点シミュレート機能も搭載しており、建設業の経理を強力にバックアップします。Superには、業者・会社銀行・減価償却資産・役所・事業所・予約伝票などの機能が追加されています。スタンドアロン版。対応OSWindows 10/8.1/7 SP1/Vista SP2 ※Windows RTには対応しておりません。スタンバイモードおよび休止モードには対応しておりません。64ビットOSに対応しております。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上ディスクプログラム:約300MB以上、データ:一社あたり40MB以上必要(データベースサーバーを除く)使用CPUPentium 4以上
USL-PTFE電磁弁 AC-100V
ユニバーサル¥55,980税込¥61,5781個31日以内出荷空圧用電磁弁で培われたソレノイド技術を利用した、スマートで使いやすい電磁弁です。材質PTFE接続めねじRc1/8アズワン品番62-7097-50
オイルフィルター
サンエレメント(150件のレビュー)¥2,290税込¥2,5191個当日出荷から8日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
小形基本スイッチ V
Aratas(旧:omron)(87件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から102日以内出荷熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)¥929税込¥1,0221枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
オイルフィルター
東洋エレメント(21件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581枚当日出荷から8日以内出荷自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
パワーロック KEシリーズ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から5日以内出荷内外径比が小さい構造です。 広範囲公差軸に使用できます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック KE-KPシリーズ
椿本チエイン¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から32日以内出荷内外径比が小さい構造です。 クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
連結パーテーション 基本体 3連 2100×400×1800mm
ナビス(アズワン)¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷ファスナーで布地をつなぐように連結しますので、しっかりと目隠しができるパーテーションです。布地は、伸びる防炎ニット生地を使用しており、やわらかく高級感があります。追加フレームを連結しても、パネル同士をぴったりと折りたたんで収納することが可能です。ファスナーで隙間なく簡単連結!付属品連結部品2個材質フレーム/スチール(粉体塗装)、布地/ポリエステル100%(防炎)、連結部品/POM(ポリアセタール)質量(kg)9.6キャスターΦ50mmナイロン製(2輪ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2100×400×1800
ボールブッシュユニット SLSタイプ
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から6日以内出荷スリット入りアルミハウジングに自動調芯機能を持ったスーパーボールブッシュが組み込まれておりスキマ調整、予圧調整が可能です。用途各種 直線運動部
椿本チエイン パワーロック KEシリーズ
椿本チエイン¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から4日以内出荷広範囲の公差軸に対応可能です。用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
180°開き面付丁番 218型(スタッドボルト付)
LAMP(スガツネ工業)¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から4日以内出荷スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金(軸・スタッドボルト)ステンレス鋼/素地タイプ平行形種類平蝶番色(本体)ブラック開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
180°開き抜き差し丁番 212-90型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金色(本体)ブラック開き角度(度)180
180°開き抜き差し丁番 212-95型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)3.2開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)2.5
180°開き連続扉用分割丁番 212-93型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から4日以内出荷ドアパーツは2分割式で、下側のボルトをゆるめるだけで扉の着脱ができます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続する場合や扉が壁面とフラットな場合でも180°開きます。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。用途かぶせ扉用付属品取付ねじ材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理色(本体)ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)5開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
180°開き丁番 217-93型
LAMP(スガツネ工業)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類コーナー用蝶番材質(軸)ステンレス鋼/素地色(本体)ブラック本体長さ(mm)66羽根厚さ(mm)4.5開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)19
180°開き丁番 217-91型(Dタイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金タイプDタイプ種類コーナー用蝶番色(本体)ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)47
180°開き丁番 217-91型(Cタイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金種類コーナー用蝶番色(本体)ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)47
180°開き丁番 217-91型(Aタイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金質量(g)153タイプAタイプ種類コーナー用蝶番色(本体)ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)47
180°開き丁番 217-91型(Bタイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金タイプBタイプ種類コーナー用蝶番色(本体)ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)47
180°開き調整丁番 217-94型
LAMP(スガツネ工業)¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷調整ねじにより、高さ、間口、奥行きが各4mm移動します。用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金(ベースプレート)鋼/光沢クロメート処理(軸)黄銅(真鍮)/素地質量(g)382種類コーナー用蝶番色(本体)ブラック本体長さ(mm)63羽根厚さ(mm)7.8開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)128.5
180°開き連続扉用分割丁番 212-9308
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷ドアパーツは2分割式で、下側のねじをゆるめるだけで扉の脱着ができます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続する場合や扉が壁面とフラットな場合でも対応できます。ブッシュをスライドさせて、取付位置を水平方向に調整できます。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金質量(g)183種類抜き差し蝶番材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理色(本体)ブラック材質(ブッシュ)亜鉛合金本体長さ(mm)82羽根厚さ(mm)5開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型
LAMP(スガツネ工業)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番適合板厚(mm)1.5~2色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)2本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)4開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5