カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(100)
- 農業機械(36)
- 切削工具(24)
- 制御機器(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 接着剤・補修材(18)
- 自動車補修部品(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 作業工具(9)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 安全保護具(6)
- 溶接用品(5)
- メカニカル部品(5)
- バイク部品(4)
- 機構部品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- カー用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(44)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- 三桂製作所(32)
- 三菱電機(24)
- CKD(21)
- ワルター(19)
- 渡辺電機工業(11)
- シャープ化学(10)
- カネイシ(8)
- セキスイ(7)
- 東日製作所(6)
- omron(オムロン)(4)
- 椿本チエイン(4)
- ヤマト産業(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- 進和化学工業(SHINWA)(4)
- アース製薬(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- サンスター(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「n23-02」の検索結果

ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
オイルシール(ニッサン)
武蔵オイルシール工業(24件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカーニッサン
COOLIC シールドインナーキャップ
昭和商会¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷最高クラスの接触冷感Q-MAX値0.5を実現した接触冷感生地COOLIC®;を採用したインナーキャップ。 汗止め効果 冷感効果 消臭効果 約90%(アンモニア・イソ吉草酸・酢酸) 日焼け防止 約99%カット用途お仕事や通勤・通学時、またスポーツ観戦・アウトドアに最適材質ポリエステル 55%、ポリエチレン 40%、スパンデックス 5%サイズフリー
シールドインナーキャップ
三愛¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷最高クラスの接触冷感Q-MAX値0.5を実現した接触冷感生地COOLIC(R)を採用したインナーキャップ。・汗止め効果。・冷感効果。・消臭効果。・日焼け防止用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内材質ポリエステル、ポリエチレン、スパンデックス、銀イオン入数(枚)1
パワーシフトブーツ
OHNO(大野ゴム工業)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷主な適合純正品番S3353-11230・32197-Z9004・S335311230高さ(mm)106.0小径(Φmm)20.0大径(Φmm)54.0メーカー日野材質(ブーツ)ゴム主な適合車種日野:レンジャー[代表純正番号:S3353-11240]
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)12D
イスカル¥99,980税込¥109,9781本当日出荷から9日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
無限コーティング ロングテーパーネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷から3日以内出荷首下部をテーパーにして、工具剛性を高めました。従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることが出来ます。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)110刃長(mm)4シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°有効長l1(mm)60加工可能硬度~55HRCまで加工可能首下長l1(mm)8首角2γ12°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)2
LED連調ユニット片反射笠付
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個14日以内出荷幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。 片反射笠で効果的に配光します。 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光に対応 片反射笠付タイプ Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
LED連調ユニット片反射笠付
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個14日以内出荷幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。 片反射笠で効果的に配光します。 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光に対応 片反射笠付タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
LED連調ユニット片反射笠付
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個14日以内出荷幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。 片反射笠で効果的に配光します。 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光に対応 片反射笠付タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED連調ユニット片反射笠付
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個14日以内出荷幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。 片反射笠で効果的に配光します。 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光に対応 片反射笠付タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
LED連調ユニット片反射笠付
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個14日以内出荷幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。 片反射笠で効果的に配光します。 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光に対応 片反射笠付タイプ Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
固定ユニットライト片反射笠付
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個14日以内出荷幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。 片反射笠で効果的に配光します。 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 片反射笠付タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
固定ユニットライト片反射笠付
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個14日以内出荷幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。 片反射笠で効果的に配光します。 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 片反射笠付タイプ Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
LED連調ウォールウォッシャ
三菱電機¥32,980税込¥36,2781個14日以内出荷壁面を効果的に照らすウォールウォッシャ。 店舗などの陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの光の演出にも使用できます。 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光に対応 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
LED連調ウォールウォッシャ
三菱電機¥32,980税込¥36,2781個14日以内出荷壁面を効果的に照らすウォールウォッシャ。 店舗などの陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの光の演出にも使用できます。 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光に対応 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
LED連調ウォールウォッシャ
三菱電機¥32,980税込¥36,2781個14日以内出荷壁面を効果的に照らすウォールウォッシャ。 店舗などの陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの光の演出にも使用できます。 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光に対応 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED連調ウォールウォッシャ
三菱電機¥32,980税込¥36,2781個14日以内出荷壁面を効果的に照らすウォールウォッシャ。 店舗などの陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの光の演出にも使用できます。 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光に対応 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
固定ユニットライト片反射笠付
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個14日以内出荷幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。 片反射笠で効果的に配光します。 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 片反射笠付タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定ユニットライト片反射笠付
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個14日以内出荷幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。 片反射笠で効果的に配光します。 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 片反射笠付タイプ Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
LED固定ウォールウォッシャ
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個14日以内出荷壁面を効果的に照らすウォールウォッシャ。 店舗などの陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの光の演出にも使用できます。 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
LED固定ウォールウォッシャ
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個14日以内出荷壁面を効果的に照らすウォールウォッシャ。 店舗などの陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの光の演出にも使用できます。 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
LED連調ウォールウォッシャ
三菱電機¥32,980税込¥36,2781個14日以内出荷壁面を効果的に照らすウォールウォッシャ。 店舗などの陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの光の演出にも使用できます。 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光に対応 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
LED固定ウォールウォッシャ
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個14日以内出荷壁面を効果的に照らすウォールウォッシャ。 店舗などの陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの光の演出にも使用できます。 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
LED固定ウォールウォッシャ
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個14日以内出荷壁面を効果的に照らすウォールウォッシャ。 店舗などの陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの光の演出にも使用できます。 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED固定ウォールウォッシャ
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個14日以内出荷壁面を効果的に照らすウォールウォッシャ。 店舗などの陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの光の演出にも使用できます。 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
SH型オープンヘッド
東日製作所(8件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から10日以内出荷SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
ダニアーススプレー
アース製薬(5件のレビュー)¥749税込¥8241本(300mL)当日出荷スプレーするだけでダニの駆除+予防!(増殖抑制効果) 駆除だけでなく、ダニの増殖を抑える効果が1ヵ月続く。※使用環境により異なります。 速乾性でベタつかない。 ふんわりソープの香り。 肌刺激テスト済み。※全ての方に肌刺激が起きないというわけではありません。用途(1)先端口のキャップをまわして、「出」にする。 (2)屋内塵性ダニ類には、タタミやカーペット等の表面に20cmから30cmの距離から、1平方メートルあたり約4mL(4回から6回)の割合で噴霧する。 (3)イエダニ、マダニ、ノミ及び異常繁殖した屋内塵性ダニ類には、直接噴霧する。 (4)使用後は先端口のキャップをまわして、「止」にして保管する。 【使用場所】カーペット・タタミ、ふとん・まくら、布製ソファ・クッション・ぬいぐるみ 【ポイント】スプレー後はお掃除を!ダニの死がいやフンはダニアレルギーを引き起こす原因にも。種別スプレー区分防除用医薬部外品シリーズダニアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×208×61有効成分フェノトリン(ピレスロイド系)0.666w/v%利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
第二世代アクリル系接着剤 メタルロック(金属用高強度)
セメダイン(120件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881箱(25g×5セット)当日出荷構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。用途1.チタン・ステンレス・アルミ・鉄・銅・真鍮・亜鉛メッキ鋼など金属全般を強力に接着できます。 例:アルミ板同士の接着)、真鍮パーツの接着(DIY金属加工)、鉄製フレームの補修 2.金属だけでなく CFRP(炭素繊維)同士、または CFRP と金属の異素材接着 に対応します。 例:カーボンプレートとアルミ部材の接着、CFRP部品の割れ補修、カーボンフレームの小さな欠けの補修 3.鉄道模型の接着・修理に使用できます。 例:鉄道模型の車体パーツ接着 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 炭素繊維(CFRP)・チタン・ステンレス・アルミニウム・鉄・銅・真鍮・亜鉛メッキ鋼などの金属 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類など付属品ヘラ仕様【実用強度に達する時間】約1時間以上(23℃)成分変性アクリル樹脂100%セット内容A剤+B剤 25g種別化学反応形接着剤色A剤:淡黄色、B剤:黒色主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)2硬化時間(分)4~7(23°)セットタイム(分)5引張剪断強度(N/mm2)23(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.3(SPCC板)粘度(mPa・s)10,000(23℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)77ガラス転移点(℃)87弾性率(N/mm2)1250被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド
東日製作所(6件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から10日以内出荷RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。