カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
- 制御機器(9)
- 自動車補修部品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「n2bg」の検索結果

サンフレキROBO用コネクタ
三桂製作所¥509~税込¥560~1個翌々日出荷サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。N2BG※ESDはN2BGの特性を維持しながら帯電防止効果に優れた材質を使用しており、静電気をきらうクリーンルーム等での使用に最適です。製品表面固有抵抗値:1010~1011Ω/ sqで帯電防止効果に優れています。(静電気によるチリ、ホコリ、粒子の吸着や静電気帯電による障害を防止する効果があります。)。安定した帯電防止効果を長時間持続します。ブリードアウトによる汚染はありません。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2相当環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調白色特性耐油、耐振動(緩み止め付)、静電気防止IP等級IP67
SANKEI ポリアミド製コネクタ(ノックアウト接続用)
三桂製作所(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から3日以内出荷速結式で、袋ナットの締め付けは手で行えます。 標準型附属品はハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 サンフレキROBO NS型用コネクタです。用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
サンフレキROBO付属品 コネクタ(ノックアウト接続用)
三桂製作所(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から3日以内出荷速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
サンフレキROBO用コネクタ
三桂製作所¥529~税込¥582~1個10日以内出荷サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
電材電装用回転式ハブ(樹脂製
三桂製作所¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷サンフレキROBO 等のボックスコネクタ(例:N2BG)を接続し、回転式コネクタにするための高負荷用ポリアミド樹脂製ベアリング式回転ハブです。 回転式コネクタ(例:N2RBG)より高負荷、厳しい回転の箇所でご使用いただけます。 過度な負荷を掛けてのご使用はサンフレキROBO 破損の恐れがございますので、実装試験のうえご使用下さい。 ケイフレックス、鋼製電線管などの金属管または重量物との接続には使用しないで下さい。 めねじ部分は非防水のため取り付けるコネクタにはパッキンの附属されている製品をご使用下さい。( 下記使用例をご参照下さい。)取付可能対象【ねじ】取付けできるねじL118L216温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA色調黒色特性低発塵IP等級IP65
サンフレキROBO
三桂製作所¥41,980~税込¥46,178~1個(50m)ほか翌々日出荷Type NFX は柔軟性に優れ、最小中心曲げ半径が最も小さく、耐屈曲性はType NF よりさらに優れたタイプです。また、温度、湿度に左右されにくい特性があります。用途としてはロボット等の激しい可動に最適です。識別のためチューブの色調はブラックブルー(濃紺)としています。NFX20~50 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード1 ベリーライトです。サンフレキROBO 自身は、ねじり可動には不適です。このような配管が必要な場合は、回転式の附属品をご使用下さい。サンフレキROBO は附属品の接続引張強度を含めて金属製に比べて弱いので、大きい引張荷重で可動の場合は注意して下さい。サンフレキROBO 及び附属品は、非電導体ですから、金属製電線管の場合のような電気的ボンディングが不要となり、電気設備の接地という煩わしい問題から開放されます。サンフレキROBO では初めての材質PBT を使用。PBT は耐油性、耐溶剤性に優れ、ほとんどの薬品に侵されません。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンフレキROBO 用附属品のN2 型(例:N2BG)をご使用下さい。温度範囲(℃)【可動時】-10~65、【固定時】-40~115難燃性UL94HB相当環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調ブラックブルー特性高耐油、超耐寒、超耐屈曲IP等級IP67
サンフレキROBO
三桂製作所¥34,980~税込¥38,478~1個(20m)ほか翌々日出荷Type NS は圧縮強度に優れた標準タイプです。用途としては一般的な配管に最適です。File No.E167112(UL1696)。NS12 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード1 ベリーライトです。NS16~63 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード2 ライトです。ライトグレー色のマンセル値はN7 です。サンフレキROBO 自身は、ねじり可動には不適です。このような配管が必要の場合は、回転式の附属品をご使用下さい。サンフレキROBO は附属品の接続引張強度を含めて金属製に比べて弱いので大きい引張荷重で可動の場合等は注意して下さい。サンフレキROBO 及び附属品は、非電導体ですから金属製電線管の場合のような電気的ボンディングが不要となり電気設備の接地という煩わしい問題から開放されます。ポリアミド製なので、普通の条件下では、一般にアルカリ類、アルコール類、エーテル類、ケトン類、炭化水素類、ハロゲン化水素類、潤滑油、ガソリン、洗剤、切削油、水など耐薬品性に高い耐力を有しています。直射日光に対してポリアミド樹脂は耐候性があまりないので屋内にてご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンフレキROBO 用附属品のN2 型(例:N2BG)をご使用下さい。自動車部品等に使用する小径サンフレキROBO は後頁をご参照下さい。温度範囲(℃)【可動時】-5~65、【固定時】-40~115難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性高耐油IP等級IP67
ポリアミド樹脂製回転ハブ
三桂製作所¥1,998税込¥2,1981個10日以内出荷サンフレキROBO 等のボックスコネクタ(例;N2BG)を接続して回転式のコネクタにするためのポド樹脂製の回転ハブです。めねじ部分は非防水のため取付けるコネクタにはパッキンの附属されている製品をご使用下さい。回転部破損防止のため下記の事項にご配慮いただき、必要に応じて実装試験のうえご使用下さい。・サンフレキROBO が袋ナット根元から曲がらないよう長さに余裕を持たせて下さい。・サンフレキROBO が振られないよう安全な可動条件、配管、収容率にして下さい。(逆U 字配管は振られやすいので特にご注意下さい。)。高負荷での回転動作が避けられない場合は、樹脂製ベアリング式回転ハブHR2HG をご使用下さい。取付可能対象【ねじ】取付けできるねじL116L224.4Φd14.7L321温度範囲(℃)-20~90ΦA38接続ねじ【ΦS1】20.9、【呼び】G1/2質量(g/個)22環境RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性IP67
ブリーダーキャップ
ミヤコ自動車(5件のレビュー)¥989税込¥1,0881袋(10個)当日出荷小型車用、落下防止ベロ付きブリーダーキャップです。参考品番31478-37030、47548-B3010、47548-BZ080、41129-6A00A、41129-80Z0A、41129-9W50A47548-B3010、47548-BZ080、31478-37030、47548-B3010、4610A017、MQ702342、55156-51Z10、1H00-33-693、S4753-81190、8-98050479-0メーカートヨタ、日産、ダイハツ、スバル、三菱、スズキ、マツダ、日野、イスズ代表車種ダイナ/トヨエース、ライズ、ピクシスボックス、ライトエース/タウンエース、デイズ、デイズルークス、ルークス、ノート、エクストレイル、ムーヴ、タント、ロッキー、ミライース、グランマックス、デルタトラック、プレオ、ステラ、ルクラ、eKワゴン、デリカ、ランディ、ボンゴ、デュトロ、エルフ
サンフレキROBO用貫通コネクタ
三桂製作所¥639~税込¥703~1個10日以内出荷から13日以内出荷フレキの中間を固定するためのコネクタです。防水仕様をご希望の場合は、N2V2BGと ご指定下さい。サンフレキROBO#16~#63 とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。温度範囲(℃)-20~100難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性非防水(N2VBG)、耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65(N2V2BG)
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から15日以内出荷形状角寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能取付穴径(Φmm)角穴31光源LED保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)25×25色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,958特価1個当日出荷から16日以内出荷形状角寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能取付穴径(Φmm)角穴35光源LED保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)29×29色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
ゲルインキボールペン エナージェル インフリー
ぺんてる(アストラム)¥1,998税込¥2,1981セット(10色)当日出荷から4日以内出荷クリア軸から直感的にインキ色がわかるエナージェルインフリー。クリエイティブで自由なワークスタイルに相応しい"アイデア表現ツール"です。用途筆記方式ノック式色(軸)クリア成分インキ:水性染料グリーン購入法適合シリーズエナージェル繰り返し・詰め替え対応
SLDシリーズ角形表示灯
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から23日以内出荷分割照光タイプにおいては色配置変更可能な構造を実現。SS端子構造の採用により配線作業工数の低減化をはじめ、端子カバーと本体の一体構造、ねじ脱落防止構造を実現。記名作業が容易で、急な表示仕様変更にも即対応できる記名フィルム対応。漏れ電流、誘導電圧による誤点灯(暗点灯)防止対策を実施。UL、c-ULおよびDEMKO認証品。EN規格適合品。耐電圧AC2000V・1分間保存温度(℃)-30~+80使用周囲温度(℃)-20~+40耐振動5~55Hz 片振幅0.5mmLED寿命(時間)約50,000絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)耐衝撃1000m/s2使用周囲湿度(%RH)45~85
パイプエンジンガード
DAYTONA(デイトナ)¥25,980税込¥28,5781セット6日以内出荷大きく張り出さず目立たないパイプエンジンガード。転倒時にライダーや愛車へのダメージを軽減。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。左右を連結させることで高い強度を発揮します。車体の全体のイメージを損なわないコンパクト設計。取り付けにはマフラーの脱着が不要。目立たないマットブラック塗装済み。MADE IN JAPAN。【適合車種】。ジクサー150(17ー23) [2BK-NG4BG/ED13N/8BK-ED131]。ジクサー250(20-21) [2BK-ED22B]用途適合車種:ジクサー150/250。軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。全体のイメージを損なわないコンパクト設計。左右セット適合車種ジクサー150(17ー23) [2BK-NG4BG/ED13N/8BK-ED131]ジクサー250(20-21) [2BK-ED22B]
マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ フラットタイプ
DAYTONA(デイトナ)¥2,698税込¥2,9681セット4日以内出荷ナビやスマホ、シガーソケットなどをハンドル周辺に取り付けするのに便利なマルチバーホルダー。SUZUKI車のクランプが上向きのマスターシリンダーの車種に取り付け可能。(クランプピッチ32mm)。ブレーキマスター側専用。色ブラックパイプ径(Φmm)22.2適合車種Vストローム250SX(23) [8BK-EL11L]、ジクサー250(20-23) [2BK-ED22B/8BK-ED22Y]、ジクサーSF250(20-23) [2BJ-DL33B/8BJ-DL32D]、ジクサー150(17-23) [2BK-NG4BG/2BK-ED13N/8BK-ED131]、GSX-R125(18-23) [2BK-ED22B/8BK-ED22Y]、GSX-S125(17-23) [2BJ-DL32B/8BJ-DL32D]パイプ長(mm)有効:65(パイプ全長=100)
オイルフィルターレンチ
JTC¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷スペースの無い4WDの必需品寸法(mm)101/15PT全長(mm)310適合品番AO-414、AO-623、TO-7293M、TO-4246、TO-7299、TO-4249、TO-5235M、TO-H289、T-2209、T-7317、T-6731、PO-1569、PO-3501、PO-4508、PO-904、LO-127K、4IE-107、LO-326K、LO-6212K、LO-7203K、4S-117、4H-132、IO-338、HO-8006、MO-626、C-321、C-752適合エンジン型式VS、WL、XA、RF、4D56、4D65、4D68、4M40、4BA1、4BC2、4BE1/E2、4BD1(T)、4BG1、J05C、J07C、N04C-T、S05D、S05C、S05D、R2、4DR5、4DR6T、4DR7、4D30、4D31T、4D32、4D33、4D31T、4D34、RF(T)、R2適合車種キャンター、エルフ、ローザ、レンジャー・デュトロ・バス・エルフ・ダイナ・トヨエース・コースター・クイックデリバリー、バネット、ボンゴ、デリカ、、ギャラン、シャリオ、ストラーダチャレンジャー、パジェロ純正品番15607-2250、15607-2320、15607-2390、15607-2391、S1560-72320、S1560-72391VSY1-14-302、VSY1-14-302A/B/C、8-94340259-0、8-94114585-0、MD069782、MQ901690、S1560-72210、15607-2210、15613-89105、8-94167399-0、8-94428931-0、8-94325769-0、5-13211018-0、ME014833、ME004099、15208-HC351、15208-HC310、RF66-14-V61B、PN16-14-V61A
ヘルメットロック ヘルメットホルダー
DAYTONA(デイトナ)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷スマートに取り付けが可能な車種専用設計。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。ヘルメットホルダーが純正採用されていない車両にボルトオンで取付可能。リアフェンダーのフロント側へボルトオンで簡単装着。カギは2本付属。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策
6カクボルトSW
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941セット(10個)8日以内出荷規格M8X25図解NoMSA613-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.8、MP2520E-4M 本体,付属品部品 6カクボルトSW_No.14、GB1001BG カウンタシャフト部品_No.7、MP4030E-S 本体,付属品部品 6カクボルトSW_No.19、SSA-N500 動力噴霧機(2)部品_No.31、MSC1-103DW-1 車輪部品 6カクボルトSW_No.32、GB1001AG カウンタシャフト部品_No.13、GB1001AD カウンタシャフト部品_No.13、SSA-N550 動力噴霧器(2)部品_No.30、BP504A 本体、付属品部品 6カクボルトSW_No.20、GKP500E 本体,付属品(~2014年10月)部品 6カクボルトSW_No.22、GKP410E 本体,付属品(2014年11月~)部品 6カクボルトSW_No.22、GKP500E 本体,付属品(2014年11月~)部品 6カクボルトSW_No.22、BP504A-1 本体、付属品部品 6カクボルトSW_No.14、BSM-840SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.63など