パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0ケーブル。
USB[A]のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB[B]のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。
USB2.0規格(HI-SPEEDモード)正規認証品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
構造より線(撚線)
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480(最大)
特性データ伝送
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせて施工するアンカーです。内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられます。取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べます。施工条件に合わせて、アイボルト等いろいろな形状のボルトが選べます。固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がありません。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。
トラスコ品番436-2770
材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート処理
全長(mm)80
ねじ径内:W3/8
ねじ長さ(mm)内:18
ドリル径(Φmm)18
ねじ径(mm)内:W3/8
外径(Φmm)16
穿孔長(mm)80
長期許容引張荷重(kN[kgf])5.7
短期許容引張荷重(kN[kgf])11.6
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂量(cm3)(必要)11
1本
¥639
税込¥703
当日出荷
材質UL94HB適合、ABS
色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な音楽用CDケースと同じ厚さ10mmのプラケースです。 。100%バージンPS樹脂材を使用しており臭いが少なく耐久性も高い高品質なプラケースです。DVD、CDはもちろんブルーレイメディアの保管にも最適です。ジャケットの収納もできます。
仕様■ディスク収納枚数:1枚※1枚あたり■対応メディア:Blu-ray,DVD,CD■プラケース・トールケース厚:標準タイプ■プラケースタイプ:ハードケース
材質PS
厚さ(mm)10
サイズ(mm)W142×D10×H124.5
RoHS指令(10物質対応)対応
最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。
本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。
標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。
バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。
超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05
仕様外側測定面超硬合金チップ付
シリーズ530
デプスバーあり
■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラパワー 400Wはんだこて FX-805に接続して使用できるN2はんだこてです。
適合【こて先・ノズル組品】T37シリーズ、【こて台】FH-220
適合機種FX-805
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
棒はんだも軽々溶かす驚異的なウルトラパワーのFX-805
白光史上最高の400Wコンポジットヒーター搭載で驚異的な加熱を実現
全長(mm)255(こて先T37-D24を付けた場合)
質量(g)69(こて先T37-D24とノズル組品Bを付けた場合)
消費電力(W)390 (30V)
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
設定温度範囲50~500℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
流量特性の向上(最大88%向上)
省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.89MB)
フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
用途水滴除去
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.68MB)
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による)
・中央のボルトは、M8ボルト対応です。
・最長1850mmまで高さ調節が可能です
・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト)
・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。
用途0
仕様固定部:3箇所
セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書
材質鋳鉄
質量(kg)約3.3
寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850
耐荷重(kg)約10
対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35B
パイプ径(Φmm)38
機能高さ調整&折りたたみ可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
定格出力30Wのホイッスル音付ショルダー型メガホン。
持ち運びに便利なベルト、ハンドルを装備しています。
外部マイクロホン入力端子、AUX(予備)入力端子、外部電源入力端子、電池残量表示機能を装備。
マイクロホンは抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。スピーカースタンドST-16A(別売)に取付けることができます。
種類ショルダーメガホン
仕様内蔵音:ホイッスル
付属品Φ3.5ミニプラグ(AUX入力用)×1、外部電源用プラグ付コード(1 m)×1、防滴カバー×1
トラスコ品番443-8655
全長(mm)512
質量(kg)3.6(電池別)
電源単1×10本またはDC12V
最大出力(W)45(AUX入力時)
口径(Φmm)351
定格出力(W)30
有効距離(m)(音声時)約800、(ホイッスル時)約1000
ストラップ長(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
チャンネルタイプ N。最大連続ドレイン電流 4 A。最大ドレイン-ソース間電圧 600 V。シリーズ MDmesh, SuperMESH。実装タイプ スルーホール。ピン数 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 2 Ω。チャンネルモード エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 4.5V。最低ゲートしきい値電圧 3V。最大パワー消費 70 W。トランジスタ構成 シングル。最大ゲート-ソース間電圧 -30 V, +30 V。幅 4.6mm。高さ 9.15mm。NチャンネルMDmesh SuperMESH、250 → 650 V、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
チャンネルタイプ N。最大連続ドレイン電流 14 A。最大ドレイン-ソース間電圧 500 V。シリーズ MDmesh, SuperMESH。実装タイプ スルーホール。ピン数 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 380 mΩ。チャンネルモード エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 4.5V。最低ゲートしきい値電圧 3V。最大パワー消費 150 W。トランジスタ構成 シングル。最大ゲート-ソース間電圧 -30 V, +30 V。長さ 15.75mm。高さ 20.15mm。NチャンネルMDmesh SuperMESH、250 → 650 V、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様DC-DCコンバータ用Tracoヒートシンク - TEN-HS2. TEN20WI及びTEN30WIシリーズ DC-DCコンバータ用ヒートシンクです。 このヒートシンクは黒陽極処理仕上げのアルミ製で、組み立て後の熱インピーダンスは10 K/Wです。このDC-DCコンバータヒートシンクは熱パッド及び2個のクランプを付属しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプヒートシンク
併用可能製品Traco TEN20WI、TEN30WIコンバータ
1個
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 60 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 10.4 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 30 W標準ターンオフ遅延時間 = 36 nsMOSFET N-Channel, TK4, TK5 Series, Toshiba
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 9.7 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 380 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V最低ゲートしきい値電圧 = 2.7V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = スイッチング レギュレータ最大パワー消費 = 30 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
仕様最大連続コレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±25V最大パワー消費 = 30 Wパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3スイッチングスピード = 100kHzトランジスタ構成 = シングル長さ = 10mm幅 = 4.5mm高さ = 15mm寸法 = 10 x 4.5 x 15mm動作温度 Max = +150 ℃IGBTディスクリート、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 60 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 120 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 13.8 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 30 W幅 = 4.5mmMOSFET Nチャンネル、TK3xシリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥729
税込¥802
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ