カテゴリ

  • 切削工具(11)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • メカニカル部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 測定用品(2)
  • 事務用品(2)

「n50-ad」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ぺんてるペンN50 中字 ぺんてるぺんてるペンN50 中字ぺんてる(9件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
筆跡耐久性に優れた油性インキ。 筆記線幅1.5mm(中字)。 キャップ安全性ISO規格適合。
線幅(mm)1.5質量(g)21寸法(mm)16×16×135タイプシングル材質(軸)アルミ材質(キャップ)POM材質(ホルダー)(ペン先)UFインク油性入数1本材質(ペン先)アクリル繊維商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
ぺんてるぺん ぺんてるぺんてるぺんぺんてる
99税込109
1本
当日出荷
インク色インク油性染料線幅(mm)1.5タイプシングルアズワン品番65-0386-45入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
スリムライン Z レギュラーA型 [Φ12] MSTコーポレーションスリムライン Z レギュラーA型 [Φ12]MSTコーポレーション
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スリムライン Z フラッシュB型 [Φ12] MSTコーポレーションスリムライン Z フラッシュB型 [Φ12]MSTコーポレーション
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スリムライン Z フラッシュB型 [Φ20] MSTコーポレーションスリムライン Z フラッシュB型 [Φ20]MSTコーポレーション
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
スリムライン Z レギュラーB型 [Φ20] MSTコーポレーションスリムライン Z レギュラーB型 [Φ20]MSTコーポレーション
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
スリムライン Z レギュラーB型 [Φ16] MSTコーポレーションスリムライン Z レギュラーB型 [Φ16]MSTコーポレーション
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷
スリムライン Z レギュラーA型 [Φ16] MSTコーポレーションスリムライン Z レギュラーA型 [Φ16]MSTコーポレーション
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷
スリムライン Z フラッシュB型 [Φ16] MSTコーポレーションスリムライン Z フラッシュB型 [Φ16]MSTコーポレーション
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
スリムライン Z レギュラーB型 [Φ25] MSTコーポレーションスリムライン Z レギュラーB型 [Φ25]MSTコーポレーション
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
スリムライン Z レギュラーB型 [Φ12] MSTコーポレーションスリムライン Z レギュラーB型 [Φ12]MSTコーポレーション
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
スリムライン Z フラッシュB型 [Φ25] MSTコーポレーションスリムライン Z フラッシュB型 [Φ25]MSTコーポレーション
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)KN村田産業(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(400本×10巻)
当日出荷から14日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
ベルト NTBベルトNTB(150件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)KN村田産業(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(400本×40巻)
当日出荷から5日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(400本×10巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
フォースゲージ A&DフォースゲージA&D
959税込1,055
1個ほか
当日出荷から25日以内出荷
簡単操作で手軽に高精度測定標準付属のアタッチメントで引張、圧縮に対応ピークホールド機能付きワンボタンで表示方向の切り換え
用途配線などの引張り試験、ボタンなどの押すちからの試験、包装資材のはがす力の試験、コネクタの抜く力の試験、その他切れる、割る、曲げる、回す力の試験で使用
ワイヤー連結釘 カラーN釘 KN村田産業ワイヤー連結釘 カラーN釘KN村田産業
3,298税込3,628
1箱(250本×10巻)
当日出荷から5日以内出荷
在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
12VMFバッテリー TAKEGAWA(武川)12VMFバッテリーTAKEGAWA(武川)(23件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
5日以内出荷
液入り充電済みシールタイプメンテナンスフリーバッテリーは”購入後すぐに使用可能”、”自己放電が少なく、長寿命”、液の補充が不要など、面倒なメンテナンス作業が少なくて済むバッテリーです二輪車用制御弁式鉛蓄電池 (シールタイプMFバッテリー)
ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘 10巻入MAX(マックス)[事務用品・工具]
3,998税込4,398
1箱
翌々日出荷
ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)です。
用途ワイヤ連結釘(木下地用)。材質軟鋼線材長さ(mm)45形状スクリュ対応機種HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)胴径(Φmm)2.1入数400本×10巻き頭径(mm)5
ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘MAX(マックス)[事務用品・工具]
14,980税込16,478
1箱(400本×40巻)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘頭部径(Φmm)5.0連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
アタッチメント A&DアタッチメントA&D
969税込1,066
1個
当日出荷
用途フォースゲージ用適合AD-4932A-50Nトラスコ品番838-2999
パワーロック ADNシリーズ 椿本チエインパワーロック ADNシリーズ椿本チエイン
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック AD-Nシリーズ 椿本チエインパワーロック AD-Nシリーズ椿本チエイン
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から12日以内出荷
大容量用締結具ですASシリーズの約1.5倍~3倍以上の伝達トルク容量があります。ASシリーズと同一の内外径ですASシリーズと内外径寸法が同一となっています。センタリング機能がありますボス取付時の同軸度が優れ、心出し用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートで使用でき、面倒な加工は不要です。一体形テーパーリングはアウタリングおよびインナリングに完全に組み込まれていますので、脱落の心配がなく取扱いが容易です。
適合軸公差h8適合ボス穴公差H8センタリング機能あり
チップ SDMT イスカルチップ SDMTイスカル
6,298税込6,928
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.52逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
高気密SBダウンライト コイズミ(小泉成器)高気密SBダウンライトコイズミ(小泉成器)
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
AD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
7,250税込7,975
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2
パワーロック 椿本チエインパワーロック椿本チエイン
50,980税込56,078
1個
5日以内出荷から80日以内出荷
ワイヤー連結釘(2×4工法) KN村田産業ワイヤー連結釘(2×4工法)KN村田産業
7,298税込8,028
1箱(250本×30巻)
5日以内出荷
JIS規格品(FC3890LRを除く) FC3890LR:CN90相当品
用途2×4工法(枠組み壁工法)用材質軟鋼線材連結方式ワイヤ胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
高気密SBダウンライト コイズミ(小泉成器)高気密SBダウンライトコイズミ(小泉成器)
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
【角型】パネルダウンライト コイズミ(小泉成器)【角型】パネルダウンライトコイズミ(小泉成器)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
質量(kg)0.5ランプLED光源寿命40000時間埋め込み寸法(mm)□100演色指数(Ra)82埋込高(mm)73照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)78取付可能天井厚(mm)5~25
AD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
53,038税込58,342
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
パワーロック AND-KPシリーズ 椿本チエインパワーロック AND-KPシリーズ椿本チエイン
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
大容量用締結具です。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
仕様無電解ニッケルメッキ仕様
MD Series(MDBL50-600) SMCMD Series(MDBL50-600)SMC
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)600
Plain モーターサイクル リプレイスメント ブレーキシューズ フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)Plain モーターサイクル リプレイスメント ブレーキシューズ フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
4,198税込4,618
1セット
36日以内出荷