75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
筆跡耐久性に優れた油性インキ。 筆記線幅1.5mm(中字)。 キャップ安全性ISO規格適合。
線幅(mm)1.5 質量(g)21 寸法(mm)16×16×135 タイプシングル 材質(軸)アルミ 材質(キャップ)POM 材質(ホルダー)(ペン先)UF インク油性 入数1本 材質(ペン先)アクリル繊維 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CD Series(CD85N25-50) SMC CADデータあり
クッション(-) ラバークッション(標準) チューブ内径(Φmm)25 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ストローク調整範囲(mm)50
1個
7,698 税込8,468
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
31日以内出荷

CD85N25-50CK-B C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-50CK) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)50 作動方式複動 クッション(C) エアクッション ジャバラ(K) 耐熱ターポリン(片側) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 ロッド(-) 片ロッド
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-50CJ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)50 作動方式複動 クッション(C) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン(片側) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-50J) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)50 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) ジャバラ(J) ナイロンターポリン(片側) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
9,798 税込10,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD85N25-50K-B C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-50K) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)50 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) ジャバラ(K) 耐熱ターポリン(片側) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 ロッド(-) 片ロッド
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-50C) SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

C85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み(CD85N25-50T) SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み(CD85N25-50S) SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD Series(CDV3DN50) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2D50-10N+65NZ) SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
1個
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

50Ωコネクタ世界標準NIM・CAMAC-CD/N549規格に基づく、レモ小コネクタを両端に使用したレモケーブル、「LEMO00250」レモコネクタのポテンシャルを十分発揮し、ご使用になるアプリケーションに最適な伝送ラインのベストハーネスソリューションをご提案
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等 種別同軸50Ω 材質真鍮、クロム IP等級IP50
1本
13,980 税込15,378
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

50Ωコネクタ世界標準NIM・CAMAC-CD/N549規格に基づく、レモ小コネクタを両端に使用したレモケーブル、「LEMO00250」レモコネクタのポテンシャルを十分発揮し、ご使用になるアプリケーションに最適な伝送ラインのベストハーネスソリューションをご提案
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等 種別同軸50Ω 材質真鍮、ニッケル 特性インピーダンス(Ω)50 IP等級IP50
1本
12,980 税込14,278
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

50Ωコネクタ世界標準NIM・CAMAC-CD/N549規格に基づく、レモ小コネクタを両端に使用したレモケーブル、「LEMO00250」レモコネクタのポテンシャルを十分発揮し、ご使用になるアプリケーションに最適な伝送ラインのベストハーネスソリューションをご提案
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等 IP等級IP50 材質真鍮、クロム 種別同軸50Ω
1本
14,980 税込16,478
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

50Ωコネクタ世界標準NIM・CAMAC-CD/N549規格に基づく、レモ小コネクタを両端に使用したレモケーブル、「LEMO00250」レモコネクタのポテンシャルを十分発揮し、ご使用になるアプリケーションに最適な伝送ラインのベストハーネスソリューションをご提案
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等 (ベンドリリーフ)黒 種別同軸50Ω 材質真鍮、ニッケル 特性インピーダンス(Ω)50 IP等級IP50
1本
12,980 税込14,278
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

50Ωコネクタ世界標準NIM・CAMAC-CD/N549規格に基づく、レモ小コネクタを両端に使用したレモケーブル、「LEMO00250」レモコネクタのポテンシャルを十分発揮し、ご使用になるアプリケーションに最適な伝送ラインのベストハーネスソリューションをご提案
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等 種別同軸50Ω 材質真鍮、クロム IP等級IP50
1本
14,980 税込16,478
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本
799 税込879
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LEMO同軸ケーブル
エコ商品
LEMO SA(スイス)は、長期間にわたり世界的に素粒子物理の研究で有名なCERN(ジュネーブ近郊のある総合物理研究機関)と共同で、複雑な研究設備や装置に必要とされる高性能で高い信頼性を保持するコネクタ開発に従事してきました。その中で最も有名で世界のいたる所で使用されているのが、小型かつプッシュプル操作で簡単にコネクタの着脱を実現した同軸50Ωコネクタ「00.250シリーズ」です。このシリーズは、現在、世界標準規格「NIM-CAMAC CD/N 549」のベースになっております。レモジャパンでは、この小型同軸コネクタ「00.250シリーズ」、およびケーブルを取り付けた施工品を、日本全国の物理関係の大学、研究機関、企業へ幅広く販売、また新しい技術に必要な新しいコネクタ・ソリューション提案を積極的に実施しております。
種別同軸50Ω 材質真鍮、ニッケル 標準スリーブ色:黒 長さ(cm)400 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 IP等級IP50
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85 SMC CADデータあり
・規格番号:ISO 6432 ISOシリンダは国際標準化機構(ISO)で策定された国際規格に対応したシリンダです。 同じ規格番号であれば取付寸法は世界共通です。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能。
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

CD Series(CD85N20) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (470種類の商品があります)

CD Series(CD85N16) SMC CADデータあり
1個
3,598 税込3,958
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

CF-290B用安全ガードです。 網目サイズ:11mmの網を前面に取り付けることで安全対策を強化します。
付属品タッピングネジ×8本 適合機種CD-290N、CF-290-50Hz、CF-290-60Hz 材質ポリエチレン 寸法(幅W×高さH)(mm)620×590
1枚
3,890 税込4,279
翌々日出荷



C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B20) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ
種類高精度変位センサ 保護構造IP67(IEC) 質量(g)約65 材質(ケース)PBT 保護等級IP67(IEC) 使用周囲温度(℃)-10~45 材質(ケーブル)PVC 材質(カバー)(フロント)PMMA ウォームアップ時間15min.max. 保護回路逆接続保護、過電流保護 使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000 温度特性±0.08%/℃ F.S 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間 耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)35~85
1個
98,980 税込108,878
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

アダプタ、 00 プラグ -BNC コネクタ. 00 シリーズ Lemo プラグと 50 Ω タイプ UG 89/U BNC コネクタ(メス)で構成されたアダプタです。
仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = NIM-CAMAC CD/N 549オス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマル表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 36mm表面処理:本体 = クロムコンタクト材質 = 真鍮, 青銅 種類アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

仕様●アダプタタイプA: BNC●アダプタタイプB: NIM-CAMAC CD/N 549●オス/メス A: メス●オス/メス B: オス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●極性: ノーマル●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●長さ: 28.5mm●表面処理:本体: ニッケル●適合ケーブル: 同軸●コンタクト材質: 真鍮, 青銅●00ソケット - BNCプラグアダプタ. アダプタは、00シリーズLemoソケットとBNCプラグ(オス)50 ΩタイプUG 88/Uで構成されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1セット
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)