軽量ウレタン2層底の長編タイプ。クッション性優れた耐油性靴底です。
用途土木、建築業
形状ハイカット
規格JSAA A種
材質(アッパー)先芯部:本革,その他:PU
材質(ソール)ウレタン2層底
材質(先芯)鋼
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
縫製の仕上がりが美しく、薄い布地からストレッチ生地まで幅広くご使用いただけます。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:ナイロン、スライダー部分:亜鉛合金
オリジナルのアップリケや補強・補修に使える熱接着のアイロンシートです。お気に入りの生地を切り抜いてアップリケや好きな形に切り抜いてオリジナルのひざあてに。洗濯・ドライクリーニングも可能です。
寸法(mm)95×200
1パック(3枚)
¥369
税込¥406
当日出荷
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色normal
寸法d1(mm)20
ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
軸径D(Φmm)50
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
軸径D(Φmm)50
色yellow
寸法d1(mm)20
ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
軸径D(Φmm)50
色red
寸法d1(mm)20
ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
鉱物油の中でももっとも品質・性能の高い高度鉱物油をベースとして燃費性能・清浄性能を実現したトップグレードのガソリンエンジンオイル。
SAE5W-30
APISN(ILSAC規格GF-5)
ベースオイル鉱物油
危険物の類別非危険物
材質鉄
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)
外形寸法W(mm)530
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
クッション(N) ラバークッション
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)530
クッション(N) ラバークッション
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥24,980
税込¥27,478
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)535
クッション(N) ラバークッション
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥24,980
税込¥27,478
30日以内出荷
色に左右されにくい
背景物体の影響を受けにくい
レンズ面の汚れに強い
可視光タイプ、低応差タイプもラインアップ
コンパクトでスリム
用途物体の有無検出、黒色タイヤの検出、ロール紙の残量検出
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)530
クッション(N) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥22,980
税込¥25,278
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)530
クッション(N) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥25,980
税込¥28,578
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)53
1個
¥15,980
税込¥17,578
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)530
クッション(N) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具(-) ブラケットなし
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)530
クッション(N) ラバークッション
リード線(m)3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
¥32,980
税込¥36,278
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)530
1個
¥29,980
税込¥32,978
30日以内出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。
◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。
◇適合メーカー: 日立 HITACHI
◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513
用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
主な適合純正品番50535-429-000
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
1個
¥919
税込¥1,011
3日以内出荷
主な適合純正品番50538-ML7-000
主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
主な適合純正品番50538-MGS-D70
主な適合車種(ホンダ)X-ADV
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
主な適合純正品番50538-MCA-000
主な適合車種(ホンダ)Gold wing
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
主な適合純正品番50532-KCN-000
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
主な適合純正品番50531-KCN-000
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種ロイヤルゲート PAYGATE Station L
取付方式シリコン吸着
硬度9H
特性光沢
ブルーライトカット対応
1枚
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ