カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(502)
  • メカニカル部品(238)
  • 制御機器(109)
  • 自動車純正部品(65)
  • 油圧機器・油圧ホース(52)
  • 測定用品(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(34)
  • 建材・エクステリア(34)
  • 切削工具(33)
  • 電気材料(24)
  • 自動車補修部品(19)
  • 農業機械(18)
  • 空調・電設資材(17)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 作業工具(17)
  • 機構部品(14)
  • オフィス家具(14)
  • 建築金物(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 家電(11)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 照明(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 物流用品(8)
  • 住設機器(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 電動工具(5)
  • 塗料(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 梱包用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 救急・衛生(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「n60-02」の検索結果

関連キーワード
1,359件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルカラーモダン 標準プレート Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン 標準プレートPanasonic(パナソニック)(127件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40
ねじ式スピードナット U形(鉄/ACP)(パック品) オチアイねじ式スピードナット U形(鉄/ACP)(パック品)オチアイ(25件のレビュー)
529税込582
1パック(15個)
当日出荷
材質表面処理ACP形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット
N60シリーズ ノズル HAKKO(白光)N60シリーズ ノズルHAKKO(白光)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
フルカラーモダンプレート2コ用(ミルキーホワイト) Panasonic(パナソニック)フルカラーモダンプレート2コ用(ミルキーホワイト)Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷
ミルキーホワイトプレート形状1連2コ用
シール形タクタイルスイッチ B3WN omron(オムロン)シール形タクタイルスイッチ B3WNomron(オムロン)(1件のレビュー)
379税込417
1袋(5個)ほか
当日出荷から48日以内出荷
仕様スイッチは水洗浄不可.タクトスイッチ、オムロンB3WN.B3WNシリーズは、IP67準拠の二重シールドボディ構造を備えています。端子セクションは保護されていません。寸法(mm)8×8×13使用温度範囲(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC IP67耐久性10万回以上コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
リハビリ用スティック[床ずれナース(R)] 黒田リハビリ用スティック[床ずれナース(R)]黒田
1,386税込1,525
1個
翌々日出荷
通気性と吸汗性に優れ、洗っても劣化せず速乾性に優れています。
材質立体構造編物フュージョン(TR)(ナイロン74%・ポリエステル26%)洗濯方法洗濯可
特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 細目 ノンスリップタイプ 第一機材特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 細目 ノンスリップタイプ第一機材
37,980税込41,778
1枚
4日以内出荷から21日以内出荷
ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき仕様特殊改良ます用、細目、ノンスリップタイプ種類ますぶたピッチ細目
ラシーネ 日本猫 日本ペットフードラシーネ 日本猫日本ペットフード
979税込1,077
1袋(150g×4袋)
7日以内出荷
古くから日本で暮らす「日本猫」のための専用フード。獣医師監修。日本猫が好む味わいを追求した「かつお節&まぐろ節」トッピング入り。着色料無添加。フィッシュ&チキン味のおいしい粒。日本の室内暮らしに配慮した栄養設計。【下部尿路の健康維持】マグネシウム(標準値:0.10%)でストルバイト結石に配慮。【関節と筋肉の健康維持】N-アセチルグルコサミン&コラーゲン入り。【室内猫の心の健康維持】トリプトファンを配合し、心の健康をケア日本猫の健康で丈夫な体を保つため、β-グルカンを配合。優れた栄養バランスで健康を維持することで、日本猫の生まれ持った免疫力をサポート。オリゴ糖を配合し、腸内フローラに配慮。子猫から使える全成長段階総合栄養食。小分け4袋入り。国産。
用途全成長段階猫用総合栄養食/ドライタイプ仕様代謝エネルギー(Kcal/g):360/100成分保証成分:たんぱく質27.0%以上、脂質10.5%以上、粗繊維3.0%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム1.0%以上、リン0.8%以上、マグネシウム0.10%(標準値)種類フレーバー:フィッシュ&チキン味内容量(g)600対象動物全猫用
ルレット サンコッコールレットサンコッコー
699税込769
1個
6日以内出荷
手芸をする際には欠かせないルレットです。刃先がとがっており、型紙を布や紙に直接移すことができます。
リハビリ用スティック 黒田リハビリ用スティック黒田
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
立体編物「FUSION」使用で、クッション性に優れ、ヘタリにくい仕様です。 指の間もメッシュで、通気性に富みムレにくく臭いがこもりません。 洗濯機で丸洗いできます。
スペーサ 三菱スペーサ三菱
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
チップ GCM 住友電工ハードメタルチップ GCM住友電工ハードメタル
9,798税込10,778
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
ラシーネ 日本猫 にぼし削り入り 日本ペットフードラシーネ 日本猫 にぼし削り入り日本ペットフード
979税込1,077
1袋(150g×4袋)
7日以内出荷
古くから日本で暮らす「日本猫」のための専用フード。獣医師監修。おいしくDHA&EPA!日本猫が大好きなイワシのにぼしを食べやすく削ったトッピング。老舗食品メーカー「マルトモ」のにぼし削りを使用。着色料無添加。フィッシュ&チキン味のおいしい粒。日本の室内暮らしに配慮した栄養設計。【下部尿路の健康維持】マグネシウム(標準値:0.10%)でストルバイト結石に配慮。【関節と筋肉の健康維持】N-アセチルグルコサミン&コラーゲン入り。【室内猫の心の健康維持】トリプトファンを配合し、心の健康をケア日本猫の健康で丈夫な体を保つため、β-グルカンを配合。優れた栄養バランスで健康を維持することで、日本猫の生まれ持った免疫力をサポート。オリゴ糖を配合し、腸内フローラに配慮。子猫から使える全成長段階総合栄養食。小分け4袋入り。国産。
用途全成長段階猫用総合栄養食/ドライタイプ仕様代謝エネルギー(Kcal/g):360/100成分保証成分:たんぱく質27.0%以上、脂質10.5%以上、粗繊維3.0%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム1.0%以上、リン0.8%以上、マグネシウム0.10%(標準値)種類フレーバー:フィッシュ&チキン味内容量(g)600対象動物全猫用
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GG 住友電工ハードメタルインサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GG住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷から13日以内出荷
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途溝入れ・汎用種別溝入れ・突切りブレーカGGRoHS指令(10物質対応)対応
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GF 住友電工ハードメタルインサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GF住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(5個)
翌日出荷から8日以内出荷
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途溝入れ・低抵抗種別溝入れ・突切りブレーカGFRoHS指令(10物質対応)対応
紙ラベルプリンタELP-60N2用上質感熱紙ラベル無定長 マックス紙ラベルプリンタELP-60N2用上質感熱紙ラベル無定長マックス
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ELP-60・ELP-60N2用上質感熱紙ラベルです。食品表示ラベルにも使用できる、蛍光増白剤を含まない材質です。
用途宛名ラベル、入出荷ラベル、現品票ラベル、バーコードラベル、食品表示ラベルに。トラスコ品番198-3562材質ラベル:紙文字色赤黒ラベルサイズ(mm)横無定長×縦62RoHS指令(10物質対応)対応
インサート (SEC-溝入れバイトGNDXL型用)1コーナー GCMN-GF1 住友電工ハードメタルインサート (SEC-溝入れバイトGNDXL型用)1コーナー GCMN-GF1住友電工ハードメタル
8,598税込9,458
1箱(5個)
翌日出荷から3日以内出荷
深溝入れ専用の1コーナーインサートを適用し、刃幅は3.0~6.0mmを在庫化。 チップブレーカはML型・GF型・RN型の3種をラインアップ。
用途溝入れ・低抵抗種別溝入れ・突切りブレーカGF1刃幅公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GL 住友電工ハードメタルインサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GL住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(5個)
翌々日出荷から3日以内出荷
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途溝入れ・低送り種別溝入れ・突切りブレーカGLRoHS指令(10物質対応)対応
チップ GEN 住友電工ハードメタルチップ GEN住友電工ハードメタル
25,980税込28,578
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
材質ACZ150
COV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-TC~) CKDCOV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-TC~)CKD
59,950税込65,945
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
COV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-FA~) CKDCOV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-FA~)CKD
75,350税込82,885
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-TC~) CKDCOV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-TC~)CKD
95,975税込105,573
1個
8日以内出荷から18日以内出荷
特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ 第一機材特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ第一機材
29,980税込32,978
1枚
19日以内出荷
ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
仕様特殊改良ます用、普通目、ノンスリップタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ普通目種類ますぶた
精密ボーリング工具 ワルター精密ボーリング工具ワルター
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
精密ボーリング工具です。
用途穴あけ加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-60N2CS) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-60N2CS)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(60) 10bitデジタル入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
60-300N・m(1/2DR) トルクレンチ エスコ60-300N・m(1/2DR) トルクレンチエスコ
31,500税込34,650
1丁
当日出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:1/2”●トルク範囲(N・m):60~300●最小目盛(N・m):2●全長(mm):623.2●重量(g):1600●精度:±3%アズワン品番65-2171-73
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
布テープ No.600V セキスイ布テープ No.600Vセキスイ(107件のレビュー)
309税込340
1巻ほか
当日出荷
コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用伸度(%)9引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)388タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214主な用途梱包用保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25特性強力テープタイプ手で切れる
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(43件のレビュー)
389税込428特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ モノタロウ変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプモノタロウ(227件のレビュー)
599税込659
1本(333mL)
当日出荷
ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。 低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
用途ALC板・サイディング板の目地シール 一般建築物の内装・外装目地のシール 塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシール不揮発分98%タイプ防カビタイプ規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)硬度25(shoreA)破断伸度(%)250比重1.56引張強度(N/mm2)(60%)0.15、(最大)0.28タックフリータイム(分)60スランプ(mm)0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
940税込1,034
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
布テープ No.600 セキスイ布テープ No.600セキスイ(24件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1箱(36巻)
当日出荷から9日以内出荷
強い粘着力、重梱包、輸出梱包用のロングセラーテープです。 スフ布ベースに粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので重梱包・輸出梱包におすすめ。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。 輸出用の包装、梱包。 重梱包タック(ボールNo.)32粘着力(N/10mm)4.4
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2B60N) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2B60N)SMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(B) デュアル3ポート弁:N.O./N.O.仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~)CKD
850税込935
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60N) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60N)SMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(C) デュアル3ポート弁:N.C./N.O.定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60N) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60N)SMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
MOSFET 2N-CH 60V 3.7A 8SOIC VISHAYMOSFET 2N-CH 60V 3.7A 8SOICVISHAY
149税込164
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-75~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-75~)CKD
850税込935
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)75
60 -300 N.m 1/2"sq トルクレンチ(ラチェット式) エスコ60 -300 N.m 1/2"sq トルクレンチ(ラチェット式)エスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)595差込角(mm)12.7精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)60~300最小目盛(N・m)1負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723TA-5
関連キーワード
...