安心の日本製で丸ごと洗える電気毛布になります。ダニ退治機能を搭載しています。
用途寒い季節や場所の就寝用に。
材質ポリエステル、アクリル
寸法(mm)1880×1300
質量(kg)1.3
コード長さ(m)電源側:約1.9/本体側:約1.2
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
生分解性の植物由来スクラブを配合し環境に配慮。指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落とします。保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合。すっきりとした洗い上がり。ワンプッシュで適量(約3g)が出てとても経済的です。
タイプスクラブ
希釈原液
生分解性の植物由来スクラブを配合し環境に配慮。指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落とします。保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合。すっきりとした洗い上がり。
成分水、ヤシ脂肪酸K、セルロース、(C12,13)パレス-4硫酸TEA、アルキル(C14-18)s-スルホン酸Na、(C12-13)パレス-4硫酸Na、コカミドDEA、クエン酸、ラウラミンオキシド、ヒアルロン酸Na、ヘクトライト、ヒドロキシエチルセルロース、EDTA-4Na、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料
内容量(kg)2
アズワン品番65-2243-39
希釈原液
商品タイプ詰替用
繰り返し・詰め替え対応
1箱(4袋)
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
標準ツェナー電圧 = 15V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 300 mW。パッケージタイプ = SOT-23。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ピン数 = 3。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 200Ω。最大逆漏れ電流 = 50nA。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm。標準電圧温度係数 = 9.2 → 13mV/K。ツェナーダイオード225 mW、BZX84、SZBZX84シリーズ、ON Semiconductor
1袋(300個)
¥789
税込¥868
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~400℃
乾燥・脱毛ダメージを受けたお肌の保湿
デリケートゾーン用乳液
成分水、シア脂、グリセリン、スクワラン、ステアリン酸グリセリル、ステアリン酸PEG-150、ステアリン酸PEG-55、ポリソルベート60、シア脂油、アセチルヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸アルキル(C12-13)グリセリル、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、グリチルリチン酸2K、ブドウエキス、ユキノシタエキス、ヤマグワ根皮エキス、オウゴンエキス、乳酸桿菌/豆乳発酵液、ダイズ種子エキス、ザクロ果実エキス、ラレアディバリカタエキス、ツボクサ葉エキス、レシチン、トコフェロール、BG、キサンタンガム、(アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー、カプリリルグリコール、フェノキシエタノール
1本(85mL)
¥1,800
税込¥1,980
8日以内出荷
関連キーワード