17,281件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ケーブルまたはコネクターを備えたリミットスイッチです。狭いスペースでの活用に適しています。スイッチ本体とコネクター部分は分離可能でフレキシブルにご利用頂けます。ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れています。二重絶縁構造です。
幅(mm)30 奥行(mm)16 保護等級IP67、IP69K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工 仕様袖口ゴム入り/背ウエストゴム入り/左胸・尻ポケット付き/スタンドカラー 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 機能粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 縫い目形式内縫い
1着
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター NA型 プレート式
エコ商品
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)66 ストッパーなし 寸法C1(mm)86 取付高H(mm)122 プレート寸法F1×F2(mm)90×90 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)20.5 取付プレート板厚Ft(mm)3.8 偏芯C(mm)28 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.2 寸法P1×P2(mm)71×71 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

東海キャスター双輪キャスター NA型 ネジ式
エコ商品
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)66 ストッパーなし 寸法C1(mm)86 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)20.5 偏芯C(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)21 寸法Nt(mm)6 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションスターノブ STK STK40-25NA
エコ商品
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
L25 材質(本体)ポリプロピレン H27 質量(g)19 タイプフェノール樹脂製 D40 S12 D117 取付部おねじ MM6×1 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
379 税込417
7日以内出荷

バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、スタンダード、基板実装、2A.自動クリーニング/ワイピング銀コンタクト付きのトグルスイッチ2本のフロントピンにより、支持力を強化。平ブッシュ付きの品番:317-695317-695を除き、ねじブッシュを採用0.1インチピッチグリッドの接続ピン銀コンタクトクロムめっき黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷:100mA@10V機械的寿命:100000回、電気的寿命:20000回
接点構成SPDT 端子形状スルーホール 材質(アクチュエータ)真鍮 材質(コンタクト) 機能動作ON-ON 動作温度(℃)(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)11.5 実装タイプPCB コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、スタンダード、基板実装、2A.自動クリーニング/ワイピング銀コンタクト付きのトグルスイッチ2本のフロントピンにより、支持力を強化。平ブッシュ付きの品番:317-695317-695を除き、ねじブッシュを採用0.1インチピッチグリッドの接続ピン銀コンタクトクロムめっき黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷:100mA@10V機械的寿命:100000回、電気的寿命:20000回
接点構成DPDT 端子形状スルーホール 材質(アクチュエータ)真鍮 機能動作ON-ON 動作温度(℃)(Max)+85 接触抵抗(Ω)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)11.5 実装タイプPCB コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)汎用・超薄型エリアセンサ NA2-N
種類エリアセンサ 検出対象不透明体(完全遮光物体) 検出光多列 検出距離(mm)5000 光色赤外線 ヘッド形状 保護構造IP40(IEC) 最小検出物体Φ30の不透明体(完全遮光物体) 品名超薄型エリアセンサ 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-10~+60 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車S 車輪幅(mm)66 ストッパー回転ストッパ付 寸法C1(mm)86 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)20.5 偏芯C(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)21 寸法Nt(mm)6 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)66 寸法C1(mm)86 取付高H(mm)122 プレート寸法F1×F2(mm)90×90 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)20.5 取付プレート板厚Ft(mm)3.8 偏芯C(mm)28 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.2 寸法P1×P2(mm)71×71 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
7,198 税込7,918
6日以内出荷

栃木屋扉止ストッパー(NA-2型)
エコ商品
ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
用途計測機器・分電器等 材質/処理(軸受・抜止め金具)BSP/Ni(ツマミねじ)BSBM/Cr(ストッパー)SPCC/Cr(バネ・円スイバネ)SWP/Ni(カラー)BSBM/Ni 質量(g)31.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
14日以内出荷

スリーピースDCギアドモータ TP-2629NA-15タイプ
エコ商品
減速比- 径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】26 寸法L(mm)- 電圧(V)15 回転数(min-1[r.p.m])4700 電源直流 回転方向【回転方向+端子+印加】CW RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)- 許容ラジアル荷重(N)- 定格トルク(mN・m)- ドライバタイプTPDR-68A
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

スリムで、軽く。快適な持ち運びやすさを追求。ユーザーによるバッテリー交換で長期間の使用をかなえる
本体質量(g)約960(ACアダプター除く、バッテリー含む) 最大消費電力(W)73 ディスプレイ13.3型 解像度1920×1200 OSWindows11 Pro 64bit チップセットCPU内蔵 Webカメラあり 最大解像度1280×720対応、92万画素(正面) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 光学ドライブなし 有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能(標準搭載) 無線LANインテル(R) Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.3 USBUSB 20Gbps(C×2)、USB 5Gbps(A×2) オフィスソフトなし
1台
184,800 税込203,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス 環付スナップフックNA型
エコ商品
材質(本体)ステンレス 種類スナップフック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3526NA-KJタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3522NA-HAタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】42.5【モーター部】35.4 寸法L(mm)【ギア】11 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)2.94 許容ラジアル荷重(N)4.9 ドライバタイプTPDR-68A
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3526NA-KWタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4 寸法L(mm)- 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3526NA-IMLタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4 寸法L(mm)19 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)9.8 許容ラジアル荷重(N)19.6 ドライバタイプTPDR-68A
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3526NA-IMタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4 寸法L(mm)19 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)9.8 許容ラジアル荷重(N)19.6 ドライバタイプTPDR-68A
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3526NA-KWRタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4 寸法L(mm)- 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3526NA-KHタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3526NA-KSタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3526NA-IGタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4 寸法L(mm)19 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)9.8 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3526NA-IGLタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4 寸法L(mm)19 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)9.8 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)