カテゴリ

  • 自動車補修部品(7,203)
  • 空調・電設資材(4,531)
  • バイク部品(2,950)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,544)
  • 自動車純正部品(2,243)
  • 電気材料(2,004)
  • 制御機器(2,000)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,582)
  • 配管・水廻り設備部材(1,265)
  • パソコン/周辺機器(1,124)
  • 科学研究・開発用品(800)
  • オフィス家具(680)
  • 切削工具(661)
  • メカニカル部品(636)
  • 作業工具(572)
  • 家電(489)
  • 電動工具(442)
  • 日用品(353)
  • 溶接用品(336)
  • 建材・エクステリア(329)
  • 建築金物(318)
  • 研磨材(314)
  • 空圧工具(264)
  • 照明(247)
  • 防災用品(203)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(186)
  • 厨房用品(183)
  • 作業服(180)
  • 事務用品(179)
  • 介護用品(171)
  • 農業・園芸資材(169)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(168)
  • 自転車部品(167)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(141)
  • 物流用品(139)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(138)
  • ねじ・ボルト・釘(136)
  • 保管用品(131)
  • 医療(123)
  • 食品・飲料(112)
  • 店舗什器・備品(110)
  • 測定用品(108)
  • 清掃用品(106)
  • 住設機器(98)
  • 農具(91)
  • 卓上消耗品(89)
  • 機構部品(83)
  • 安全保護具(83)
  • 防犯用品(82)
  • FA担当者のオススメ新商品(82)
  • 油圧機器・油圧ホース(81)
  • カー用品(68)
  • ヘルスケア(67)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(66)
  • 塗料(62)
  • 理美容(57)
  • 梱包用品(56)
  • 洗剤・除去剤(50)
  • 手袋(49)
  • 縫製用品(49)
  • バッテリー・電装(48)
  • 塗装・養生・内装用品(47)
  • 安全用品(45)
  • スプレー・オイル・グリス(39)
  • 学童・教育用品(37)
  • 洗車・清掃(36)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(34)
  • 自動車用オイル・ケミカル(33)
  • バイク純正部品(32)
  • はんだ関連・静電気対策用品(31)
  • 救急・衛生(29)
  • 安全靴・作業靴(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(23)
  • 農業機械(22)
  • 測定関連サービス(21)
  • 接着剤・補修材(20)
  • 測量用品(土木/建設)(19)
  • 鈑金・塗装(19)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • クリーンルーム用品(17)
  • 整備工具・収納(16)
  • タイヤ・足回り(16)
  • テープ(14)
  • 安全標識(14)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • マスク(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 完成車(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • エンジン工具(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「na」の検索結果

38,485件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エリエール i:na(イーナ)トイレットティシュー エリエールエリエール i:na(イーナ)トイレットティシューエリエール(21件のレビュー)
999税込1,099
1パック(12ロール)
当日出荷
ロール幅を小さく 環境にもやさしい トイレットロールの幅をメーカー従来品110mm幅よりコンパクトな106mm幅に。 環境に配慮し、包装フィルムや芯の使用量を軽減しています。
使用場所トイレシリーズエリエール
ユニオンパッキン (NAジョイントシート) ニチアスユニオンパッキン (NAジョイントシート)ニチアス(7件のレビュー)
50税込55
1枚
当日出荷
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-100~183使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガスJIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性
アラビックヤマトNA-50RH 3本P ヤマト(事務用品)アラビックヤマトNA-50RH 3本Pヤマト(事務用品)(1件のレビュー)
529税込582
1パック(3本)
当日出荷
アズワン品番64-8925-66
ソリッドステート・リレー G3NA omron(オムロン)ソリッドステート・リレー G3NAomron(オムロン)(18件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から61日以内出荷
機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプ ニチアスNAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプニチアス
769税込846
1枚
当日出荷から5日以内出荷
NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。
最高使用圧力(MPa)7最高使用温度(℃)350
キャップ (NA01) MAZDA(マツダ)キャップ (NA01)MAZDA(マツダ)(19件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS ニチアスNAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOSニチアス
689税込758
1枚
当日出荷から5日以内出荷
フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造で、高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。厚さ(mm)4.5材質フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:SUS304、外輪材:SPCC
スチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズ ヨシタケスチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズヨシタケ(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
空気保温式採用で安定作動。優れた耐久性とメンテナンス性。ウォーミングアップを大幅短縮。
仕様ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプディスク式形式ディスク式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)90最高温度(℃)220接続方式ねじ込み接続JIS Rc適合流体蒸気ドレン材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理)材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)適合圧力(MPa)0.035~2.0背圧許容度入口側圧力の50%以下流れ方向横→横、上⇔下
フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート) ニチアスフランジ用全面パッキン (NAジョイントシート)ニチアス(4件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷から6日以内出荷
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-100~183JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
NA高圧用ニップル 清水製作所[継手]NA高圧用ニップル清水製作所[継手](5件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
色鉛筆紙箱12色NA トンボ鉛筆色鉛筆紙箱12色NAトンボ鉛筆
729税込802
1パック
当日出荷
色数12きいろ・むらさき・だいだいいろ・みずいろ・うすだいだい・きみどり・ちゃいろ・みどり・あか・あお・ももいろ・くろ
NAロードスター用 GLASS ROLLOER MAZDA(マツダ)NAロードスター用 GLASS ROLLOERMAZDA(マツダ)(34件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
ファスナー (NA01) MAZDA(マツダ)ファスナー (NA01)MAZDA(マツダ)(10件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
スコッチ アルミテープ NA 3M(スリーエム)スコッチ アルミテープ NA3M(スリーエム)(7件のレビュー)
689税込758
1巻
当日出荷
水、油、熱、サビに強く、耐久性にすぐれ、シール効果にすぐれています。 長期間接着力を失いません。 曲線、凹凸部によくなじみます。 肉厚だから大変丈夫です。
用途屋外、屋内のすきまなどのシールに。トラスコ品番542-3554基材厚さ(mm)0.08粘着力(N/10mm)1.3粘着力(N/25mm)3.25アズワン品番8-239-01特性耐水、耐油、耐熱、耐サビ、耐久性
エリエール i:na(イーナ)トイレットティシュー 3.2倍巻8R(ダブル) エリエールエリエール i:na(イーナ)トイレットティシュー 3.2倍巻8R(ダブル)エリエール(3件のレビュー)
979税込1,077
1パック(8ロール)ほか
当日出荷
種別芯ありタイプダブルシリーズエリエールロール長さ(m)80
NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE ニチアスNAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOEニチアス
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)4.5材質フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:SUS304、外輪材:SUS304
カバー グリル (NA) MAZDA(マツダ)カバー グリル (NA)MAZDA(マツダ)(19件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ロッド リトラクタブル (NA) MAZDA(マツダ)ロッド リトラクタブル (NA)MAZDA(マツダ)(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
クリンシルトップ ユニオンパッキン (NAジョイントシート) ニチアスクリンシルトップ ユニオンパッキン (NAジョイントシート)ニチアス
50税込55
1枚
当日出荷から5日以内出荷
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
厚さ(mm)1.5主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(外輪)ノンアスタイプ ニチアスNAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(外輪)ノンアスタイプニチアス(1件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷から5日以内出荷
NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。
最高使用圧力(MPa)7最高使用温度(℃)350
ガスケット リヤー コンビ (NA) MAZDA(マツダ)ガスケット リヤー コンビ (NA)MAZDA(マツダ)(37件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
エリエール i:na(イーナ)トイレットティシュー 2倍巻18R(シングル) エリエールエリエール i:na(イーナ)トイレットティシュー 2倍巻18R(シングル)エリエール(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(18ロール)ほか
当日出荷
種別芯あり幅(mm)108タイプシングル長さ(m)100シリーズエリエール
ボルト アジャスト (NA) MAZDA(マツダ)ボルト アジャスト (NA)MAZDA(マツダ)
669税込736
1個
当日出荷
エリエールi:na(イーナ)トイレットティシュープリント 大王製紙エリエールi:na(イーナ)トイレットティシュープリント大王製紙(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1組(12巻)
当日出荷
長さ2倍巻の46mでたっぷり長持ち。※1ロールの長さ23mとの比較。トイレを明るい雰囲気にするフラワー柄のプリント。面倒なトイレットペーパーの交換回数の軽減。握りやすく、開けやすい取手形状。華やぐフローラルの香り。パルプ100%。
タイプダブル種別芯あり材質パルプ幅(mm)106ホワイト長さ(m)46シリーズエリエール色(柄)フラワープリント香り華やぐフローラルの香り使用場所トイレ
シールバンパー (NA) MAZDA(マツダ)シールバンパー (NA)MAZDA(マツダ)(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スクリュー グロメット (NA) MAZDA(マツダ)スクリュー グロメット (NA)MAZDA(マツダ)(8件のレビュー)
359税込395
1個
欠品中
エリエールi:na(イーナ)トイレット3.2倍巻 エリエールエリエールi:na(イーナ)トイレット3.2倍巻エリエール
519税込571
1パック(4ロール)
当日出荷
種別芯あり材質パルプ幅(mm)110ホワイトタイプダブル長さ(m)80シリーズエリエールi:na(イーナ)香り華やぐフローラルの香り使用場所トイレ
プロテクター カウルグリル (NA) MAZDA(マツダ)プロテクター カウルグリル (NA)MAZDA(マツダ)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ボルト (NA01) MAZDA(マツダ)ボルト (NA01)MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
スチームトラップ TD-10NA-30NA TD-30NAシリーズ ヨシタケスチームトラップ TD-10NA-30NA TD-30NAシリーズヨシタケ
41,980税込46,178特価
1個
当日出荷
空気保温式採用で安定作動、優れた耐久性とメンテナンス性、バイメタルの採用によりウォーミングアップを大幅短縮、取付は水平,垂直任意
クリンシルトップ フランジ用中パッキン (NAジョイントシート) ニチアスクリンシルトップ フランジ用中パッキン (NAジョイントシート)ニチアス
139税込153
1枚
当日出荷から5日以内出荷
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
ブーツ ラック (NA) MAZDA(マツダ)ブーツ ラック (NA)MAZDA(マツダ)(5件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
ロック(R) トップ (NA) MAZDA(マツダ)ロック(R) トップ (NA)MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
ノブ エアコン (NA) MAZDA(マツダ)ノブ エアコン (NA)MAZDA(マツダ)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ウェザーストリップ ボンネット (NA) MAZDA(マツダ)ウェザーストリップ ボンネット (NA)MAZDA(マツダ)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
フランジ用中パッキン (NAジョイントシート) ニチアスフランジ用中パッキン (NAジョイントシート)ニチアス
86税込95
1枚
当日出荷から5日以内出荷
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-100~183使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガスJIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性
NAロードスター用 GLASS STOPPER MAZDA(マツダ)NAロードスター用 GLASS STOPPERMAZDA(マツダ)(8件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
...