カテゴリ

  • 制御機器(75)
  • 学童・教育用品(59)
  • バイク部品(40)
  • メカニカル部品(38)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • バイク純正部品(23)
  • 作業服(17)
  • トラック純正部品(16)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 自転車部品(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 医療(6)
  • 農業機械(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 測定用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 家電(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nart」の検索結果

401件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪) THK

    非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪)

    THK(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内輪に側板が固定された非分離形のベアリングです。外輪外径は球面加工を施してあるので偏荷重の緩和に役立ちます。
    用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。シールシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 非分離形ローラーフォロアNART□R(シールなし・球面外輪) THK

    非分離形ローラーフォロアNART□R(シールなし・球面外輪)

    THK
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン)

    非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプNART-VR仕様1N≒0.102kgf
  • 非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン)

    非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪)

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプNART-R仕様1N≒0.102kgf
  • 非分離形ローラフォロアNART□UUR(シール形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン)

    非分離形ローラフォロアNART□UUR(シール形・保持器付・球面外輪)

    IKO(日本トムソン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプNART-UUR仕様1N≒0.102kgf
  • 非分離形ローラフォロアNART□VUUR(シール形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン)

    非分離形ローラフォロアNART□VUUR(シール形・総ころ・球面外輪)

    IKO(日本トムソン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。
    タイプ内輪付き
  • イタリア製 NALDI キューブ スクエアテーブル タカショー

    イタリア製 NALDI キューブ スクエアテーブル

    タカショー
    53,980税込59,378
    1台
    翌々日出荷
    Make life easier for peopleをコンセプトに、イタリアでデザイナーズ屋外家具を展開するNARDIのスクエアテーブル。使い勝手のいいシンプルデザインで、ご自宅のお庭からオフィスのカフェテリアや休憩スペース、店舗のテラス席まで幅広いシチュエーションで活躍します。PP製でスリットの入った天板は、水はけがよくメンテナンスも簡単。食事や雨などの汚れもさっと水拭きしてお手入れできます。
    仕様パラソル穴なし材質天板:ポリプロピレン/アルミ 脚:アルミ質量(kg)11.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×800×750
  • Soft-NA omron(オムロン)

    Soft-NA

    omron(オムロン)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
  • イタリア製 NALDI カリス ハイテーブル60 タカショー

    イタリア製 NALDI カリス ハイテーブル60

    タカショー
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    Make life easier for peopleをコンセプトに、イタリアでデザイナーズ屋外家具を展開するNARDIのハイテーブル。コンパクトなデザインはオフィスやカフェ・店舗のちょっとしたスペースにも設置可能。ハイチェアーと合わせたり、またスタンディングバーとしても、省スペースでミーティングや休憩に最適な空間をつくってくれます。天板はキズや熱、水分に強いHPL(メラミン樹脂)製。屋外使用可能な耐久性も兼ね備えています。
    仕様パラソル穴なし材質天板:HPL(メラミン樹脂)/脚:アルミ質量(kg)10グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×665×1080
  • リオ ダイニングテーブル タカショー

    リオ ダイニングテーブル

    タカショー
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    Make life easier for peopleをコンセプトに、イタリアでデザイナーズ屋外家具を展開するNARDIの人気テーブル。シンプルで無駄のないデザインはどんなチェアーとも相性◎。天板はPP製で、食事や雨などで汚れてもさっと水拭きでき、お手入れも簡単。またスリットから水がぬけ、速乾性にも優れます。最大8人掛けに天板の延長が可能な仕様で、ホームパーティや大人数での食事にもぴったりです。
    仕様●パラソル穴なし●天板延長可材質天板:ポリプロピレン/脚:アルミニウム質量(kg)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400(2100)×850×760
  • イタリア製 NALDI カリス ラウンドテーブル タカショー

    イタリア製 NALDI カリス ラウンドテーブル

    タカショー
    66,980税込73,678
    1台
    翌々日出荷
    Make life easier for peopleをコンセプトに、イタリアでデザイナーズ屋外家具を展開するNARDIのテーブル。ほどよい艶のある天板が、シックで落ちついた雰囲気をつくりだします。スペースをとらない1本脚は、アームチェアーと合わせても圧迫感のないつくり。それでいてしっかりと広くとられた脚先は安定感も両立させています。脚裏には高さの微調整が可能なアジャスター付きで、凸凹のある場所でも安心です。
    仕様パラソル穴なし
  • イタリア製 NALDI クリップ テーブル タカショー

    イタリア製 NALDI クリップ テーブル

    タカショー
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    Make life easier for peopleをコンセプトに、イタリアでデザイナーズ屋外家具を展開するNARDIの人気テーブル。モダンなデザインとマットな質感が、トレンド感のある空間を演出してくれます。スペースをとらない1本脚デザインは、アームチェアーと合わせても圧迫感なくゆったりと腰掛けられるつくり。それでいて脚先はクロス仕様で安定感も抜群です。全面水洗いOKでメッシュ状の天板は水はけよく、お手入れもとても簡単です。
    仕様パラソル穴なし材質ガラス繊維強化ポリプロピレン質量(kg)10.65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×700×750
  • イタリア製 NALDI ピアニ テーブル タカショー

    イタリア製 NALDI ピアニ テーブル

    タカショー
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    Make life easier for peopleをコンセプトに、イタリアでデザイナーズ屋外家具を展開するNARDIの折りたたみが可能で、天板裏面には持ち運びに便利なハンドルが付いています。 テーブル天板は強度のあるHPL(メラミン樹脂)にリニューアルしました。
    材質天板:HPL、脚:アルミニウム幅(mm)690質量(kg)約14.5質量(g)14.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700×700×740寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W690×D690×H740mm
  • イタリア製 NALDI アロロテーブル タカショー

    イタリア製 NALDI アロロテーブル

    タカショー
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    Make life easier for peopleをコンセプトに、イタリアでデザイナーズ屋外家具を展開するNARDIのダイニングテーブル。ツートンカラーがおしゃれなモカに、シンプルでどんなチェアーにも合わせやすいホワイト。所々丸みを帯びたデザインが、やさしく穏やかな食卓を演出してくれます。PP製でスリットの入った天板は、水はけがよくお手入れも簡単。最大8人掛けへ変形可能で、ホームパーティや大人数での食事にもぴったりです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)通常:約1400×1000×730、天板延長:約2100×1000×730質量(kg)約34.6材質天板:ポリプロピレン フレーム:アルミニウム幅(mm)1400質量(g)34.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W1400(2100)×D1000×H730mm
  • Soft-NA omron(オムロン)

    Soft-NA

    omron(オムロン)
    579,800税込637,780
    1個
    翌々日出荷から66日以内出荷
  • イタリア製 NALDI ネット コーヒーテーブル タカショー

    イタリア製 NALDI ネット コーヒーテーブル

    タカショー
    22,980税込25,278
    1脚
    翌々日出荷
    Make life easier for peopleをコンセプトに、イタリアでデザイナーズ屋外家具を展開するNARDIのローテーブル。ベーシックなダークグレーは使い勝手がよく、ポップなイエローも表面のマットな質感がモダンでどこか落ちついた雰囲気をプラスしてくれます。全面水洗い可能なFRP製の上メッシュ状で水はけがよく、お手入れもとても簡単。同シリーズのベンチやチェアーと組み合わせたコーディネートで、さらに統一感のある空間に。3Dビューワー
    材質ガラス繊維強化ポリプロピレン質量(kg)6.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)985x580x400
  • 【オーダー】チタン 平板ブラケット 6穴(2長穴+4穴) ノーブランド

    【オーダー】チタン 平板ブラケット 6穴(2長穴+4穴)

    ノーブランド
    3,129税込3,442
    1個
    4日以内出荷
    チタン2種の板をレーザー加工で矩形に切断した商品です。純チタンとして最も一般的なもので強度、溶接性、加工性のバランスが良いとされる材料。縦・横とも1mm単位でオプション指定いただけます。穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
    板厚(mm)2/3/4/5/6材質チタン2種形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数6材種その他金属表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、長穴
  • プログラミングソフトウェア 1 NA シリーズ用 オムロンヘルスケア

    プログラミングソフトウェア 1 NA シリーズ用

    オムロンヘルスケア
    429,800税込472,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron NA シリーズのプログラマブル Terminal Soft-NA は、機械データを情報に変換し、FA の製造現場の要件に基づいて情報を表示し、デバイスを制御します。これにより、より迅速で効率的な制御と監視が可能になります。Sysmac Studio NA プロジェクトは再コード不要です PC で HMI を表示できます Omron NY シリーズ IPC との完璧なコンビネーション
    仕様●アクセサリタイプ:ソフトウェア●HMI用途:NA シリーズ●ソフトウェアバージョン:1アズワン品番65-7275-91
  • IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC) SMC

    IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)

    SMC
    299,800税込329,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
  • LED無線 ライトユニット 三菱電機

    LED無線 ライトユニット

    三菱電機
    64,980税込71,478
    1個
    13日以内出荷
    定格25~100%連続調光(無線制御)定格電圧(V)AC100~242電源周波数(Hz)50/60
  • Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART6UUR/SG IKO(日本トムソン)

    Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART6UUR/SG

    IKO(日本トムソン)
    4,698税込5,168
    1個
    71日以内出荷
    ・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・非分離形ローラフォロアの軸受内部空間にIKO独自の熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入することにより、メンテナンスフリーを実現しました。
    仕様ころの案内方式:保持器付き材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-UUR/SG寸法d(mm)6寸法a(mm)14構造シール部:シール形寸法D(mm)19寸法B(mm)12寸法C(mm)11基本静定格荷重Co(N)4740基本動定格荷重C(N)4250
  • Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART8UUR/SG IKO(日本トムソン)

    Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART8UUR/SG

    IKO(日本トムソン)
    4,698税込5,168
    1個
    71日以内出荷
    ・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・非分離形ローラフォロアの軸受内部空間にIKO独自の熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入することにより、メンテナンスフリーを実現しました。
    仕様ころの案内方式:保持器付き材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-UUR/SG寸法d(mm)8寸法a(mm)17.5構造シール部:シール形寸法D(mm)24寸法B(mm)15寸法C(mm)14基本静定格荷重Co(N)5900基本動定格荷重C(N)5640
  • Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART17UUR/SG IKO(日本トムソン)

    Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART17UUR/SG

    IKO(日本トムソン)
    7,298税込8,028
    1個
    71日以内出荷
    ・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・非分離形ローラフォロアの軸受内部空間にIKO独自の熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入することにより、メンテナンスフリーを実現しました。
    仕様ころの案内方式:保持器付き材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-UUR/SG寸法d(mm)17寸法a(mm)32.5構造シール部:シール形寸法D(mm)40寸法B(mm)21寸法C(mm)20基本静定格荷重Co(N)21000基本動定格荷重C(N)17600
  • Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART15UUR/SG IKO(日本トムソン)

    Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART15UUR/SG

    IKO(日本トムソン)
    6,898税込7,588
    1個
    71日以内出荷
    ・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・非分離形ローラフォロアの軸受内部空間にIKO独自の熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入することにより、メンテナンスフリーを実現しました。
    仕様ころの案内方式:保持器付き材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-UUR/SG寸法d(mm)15寸法a(mm)29構造シール部:シール形寸法D(mm)35寸法B(mm)19寸法C(mm)18基本静定格荷重Co(N)16400基本動定格荷重C(N)13700
  • Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART10UUR/SG IKO(日本トムソン)

    Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART10UUR/SG

    IKO(日本トムソン)
    5,598税込6,158
    1個
    71日以内出荷
    ・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・非分離形ローラフォロアの軸受内部空間にIKO独自の熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入することにより、メンテナンスフリーを実現しました。
    仕様ころの案内方式:保持器付き材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-UUR/SG寸法d(mm)10寸法a(mm)23.5構造シール部:シール形寸法D(mm)30寸法B(mm)15寸法C(mm)14基本静定格荷重Co(N)7540基本動定格荷重C(N)8030
  • Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART5UUR/SG IKO(日本トムソン)

    Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART5UUR/SG

    IKO(日本トムソン)
    4,798税込5,278
    1個
    71日以内出荷
    ・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・非分離形ローラフォロアの軸受内部空間にIKO独自の熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入することにより、メンテナンスフリーを実現しました。
    仕様ころの案内方式:保持器付き材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-UUR/SG寸法d(mm)5寸法a(mm)12構造シール部:シール形寸法D(mm)16寸法B(mm)12寸法C(mm)11基本静定格荷重Co(N)3680基本動定格荷重C(N)3650
  • Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART20UUR/SG IKO(日本トムソン)

    Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART20UUR/SG

    IKO(日本トムソン)
    9,498税込10,448
    1個
    71日以内出荷
    ・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・非分離形ローラフォロアの軸受内部空間にIKO独自の熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入することにより、メンテナンスフリーを実現しました。
    仕様ころの案内方式:保持器付き材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-UUR/SG寸法d(mm)20寸法a(mm)38構造シール部:シール形寸法D(mm)47寸法B(mm)25寸法C(mm)24基本静定格荷重Co(N)30700基本動定格荷重C(N)23000
  • Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART12UUR/SG IKO(日本トムソン)

    Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART12UUR/SG

    IKO(日本トムソン)
    5,998税込6,598
    1個
    71日以内出荷
    ・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・非分離形ローラフォロアの軸受内部空間にIKO独自の熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入することにより、メンテナンスフリーを実現しました。
    仕様ころの案内方式:保持器付き材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-UUR/SG寸法d(mm)12寸法a(mm)25.5構造シール部:シール形寸法D(mm)32寸法B(mm)15寸法C(mm)14基本静定格荷重Co(N)8470基本動定格荷重C(N)8580
  • 業務用 スズメバチ 巣ごと退治 アース製薬

    業務用 スズメバチ 巣ごと退治

    アース製薬(3件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1缶(550mL)
    当日出荷
    【殺虫+予防 ダブルの効果! EARTH PROFESSIONAL 業務用 スズメバチ巣ごと退治】。(1):反撃阻止、速効性、致死効果に優れた5種の有効成分配合で、巣ごと駆除。(2):持続成分配合で、1ヶ月巣を作らせない。(※使用環境により異なります)。(3):スズメバチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるジェットタイプ。(4):日本唯一、ハチに反撃をさせない植物由来成分を配合。・香りを嗅ぐだけで攻撃意欲を失う。・直撃すれば飛ぶのも忘れる。(5):ハチ以外の不快害虫にも効果あり。
    用途スズメバチおよびスズメバチの巣の駆除、巣作りの防止に。使用方法使用開始時に天面のストッパーを上に起こして、パキッと音がするまで後ろの方に曲げて折り取ってください。区分防除用医薬部外品有効成分フタルスリン、モンフルオロトリン、イミプロトリン、ビフェントリン(ピレスロイド系)、植物由来成分適合害虫スズメバチ(オオスズメバチを除く)、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ有効期間約1ヵ月RoHS指令(10物質対応)対応利用場所屋外医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
  • ケーブル Impulse PD USB-C 3.1 [Type-C to Type-C] AUKEY(オーキー)

    ケーブル Impulse PD USB-C 3.1 [Type-C to Type-C]

    AUKEY(オーキー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【10Gbpsデータ通信&4K@60Hz高解像度】USB3.1 Gen2規格で最大10Gbpsのデータ転送速度を実現し、オーディオやビデオ信号だけでなく、HD動画の送受信まで数秒で完了します。また、4Kにも対応しており、高品質な映像を大画面で楽しめます。(出力機器とモニターにDisplayPort Alternate Modeが必要)。 【USB Power Delivery対応&E-Markerチップ搭載】USB Power Delivery技術に対応し、E-Markerチップを搭載しているため、最大100W(5A)まで安全かつ安定して出力することが可能です。スマホだけでなく充電に時間のかかる各種タブレット、PCなどの充電時間を大幅に短縮できます。※充電器と接続する機器がPD対応している場合に限ります。 【幅広い互換性】USB-Cに対応したスマホ、タブレット、ノートPC、ゲーム機及びその他のUSB-Cデジタル端末に対応します。Nintendo Switch、Macbook、Galaxy S10 / S10+ / S9 / S9+ 、Huawei Mate 10/P10/P20 、HTC U11/10などのUSB Type-C 端子搭載の機器でお使いいただけます。 【優れた耐久性】内部は耐久性と安全性を考慮した構造で、外装は高品質で柔らかなTPE素材を使用しており、断線しにくく、裂けるや結びることもなく、高い耐久性を実現したケーブルです。
    材質TPEブラック質量(g)37最大出力(W)100(20V5A)ケーブル長(m)1最大解像度4KRoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)最大10
  • NETGEAR GS108E-400JPS 8ポートギガビットイーサネットEasy Smart Managed Switch NETGEAR

    NETGEAR GS108E-400JPS 8ポートギガビットイーサネットEasy Smart Managed Switch

    NETGEAR
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    NETGEAR GS108Eスイッチは、プラグアンドプレイのギガビットイーサネット接続に加えて、 VLAN、 QoS、 igmp snooping、レート制限、トラフィック監視などの基本的なネットワーク機能を提供します。企業に優れた価値をもたらすNETGEARのスマートプラススイッチは、アンマネージスイッチよりも高機能で、ネットワークにインテリジェンスを追加できます。
    仕様バッファーサイズ:192KB、LAG数とメンバー数:LAG×2、LAGあたり最大4メンバー、10ギガビットポート:なし、VLAN (対応数):64、電磁適合性:B、ポートミラーリング:7、最大MACエントリー:4K付属品電源アダプター/壁掛けキット/インストールガイド/ユーザー登録について(ハードウェア製品保証規定を含む)適合マルチキャストグループ:128材質金属質量(kg)0.5ポート数8電源外部電源入力 : 12V/1.5A接続方式10/100/1000Mbpsギガビットイーサネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×101×29最大消費電力(W)最大3.7動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)2463431
  • Anker Nano Charger (70W, 3 Ports) Anker(アンカー)

    Anker Nano Charger (70W, 3 Ports)

    Anker(アンカー)
    6,355税込6,991
    1個
    当日出荷
    MacBook Airを急速充電:単ポート最大70W出力に対応。スマホやタブレットはもちろん、MacBook Airにも急速充電が可能です。世界最小クラスの超コンパクト設計:複数枚のGaN搭載ICチップを内臓することで電力変換効率を高め、一般的な67W出力の充電器と比較して約55%の小型化を実現しました。抜け落ちづらく安定した設計:重心位置の調整に加え、プラグ本体へ厚みを持たせて摩擦力を上げる構造を採用することで、プラグが落ちづらい設計を実現。高出力でも安全性を実現:ActiveShield? 4.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するためお使いの機器を24時間守ります。デザインと機能性を両立:表面の特殊加工により、放熱性の向上と指紋汚れのつきにくさを実現。デザイン性と機能性を両立しました。幅広い対応機種:iPhoneなどのスマートフォンだけでなく、タブレット端末やノートPCなど、幅広い機器に対応。
    寸法(mm)53×43×32ブラック質量(g)約120ポート数3最大出力(W)【単ポート使用時】USB-C1:70、USB-C2:70、USB-A1:33【2ポート使用時】USB-C1+USB-C2:45+22.5 or 60+5、USB-C1/C2+A1:45+22.5 or 60+5【3ポート使用時】USB-C1+USB-C2+USB-A1:45+7.5+7.5【複数ポート使用時合計】67.5出力電圧(V)【単ポート使用時】USB-C1:5/9/15/20、USB-C2:5/9/10/15/20、USB-A1:5/9/12/10/11入力電圧(V)100-240(50-60Hz)出力電流(A)【単ポート使用時】USB-C1:3/3/13/3.5、USB-C2:3/3/2.25/13/3.5、USB-A1:3/2/1.5/2.25/3対応機種タブレット端末:iPad Proシリーズ、スマートフォン:iPhone 16/15/14/13シリーズ、Samsung Galaxy S25/S24/S23/S22シリーズ、Samsung Z Fold4/5/6/7、Google Pixel 9/8/7/6シリーズ、その他:AirPods Pro 2/Pro 1・AirPods 4/3/2/1・Apple Watch Ultra/10/9/8/SE Series・Galaxy Buds2 Pro/2/Live・Galaxy Watch7/6/5 Series入力電流(A)1.8(50-60Hz)
  • TL-PA4010KIT TP-LINK

    TL-PA4010KIT

    TP-LINK
    6,598税込7,258
    1箱(2個組)
    当日出荷
    AV500 Nano Powerline Ethernet Adapter Starter Kit、Ultra Compact Size、500Mbps Powerline Data Rate、1 Fast Ethernet port、HomePlug AV、Green Powerline、Plug and Play、Twin Pack
    電源100~240VAC、50/60Hz商品タイプPLCアダプタ
  • Anker Nano Car Charger (75W, USB-C Port, Built-In Retractable USB-C Cable) Anker(アンカー)

    Anker Nano Car Charger (75W, USB-C Port, Built-In Retractable USB-C Cable)

    Anker(アンカー)
    3,627税込3,990
    1個
    当日出荷
    幅広い機器へ急速充電:合計最大75W出力対応でiPhoneなどのスマートフォンだけでなく、MacBook Airへも充電が可能です。2台同時充電:USB PD対応の45Wの巻き取り式USB-Cケーブルと30WのUSB-Cポートを搭載。合計最大75W出力で、お使いの機器へ2台同時に充電することができます。USB-Cケーブル搭載:約70cmの巻取り式USB-Cケーブルを搭載。ケーブルが絡まることなく、簡単に収納できます。車内がスッキリ:USB-Cケーブル搭載かつ、手のひらサイズのコンパクト設計。車内空間をスッキリ整頓できます。
    寸法(mm)約100×50×29グレー質量(g)約77出力巻取り式USB-Cケーブル:5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A /12.0V=3.0A/ 15.0V=3.0A / 20.0V=2.25A / 5V-11V=3A (最大45W) USB-Cポート:5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 12V=2.5A / 15V=2A / 5.0V-11.0V=3.0A (最大30W)最大出力(W)75入力12V=8A / 24V=4A
  • ダイヤチップシャープナRTi セフティー3

    ダイヤチップシャープナRTi

    セフティー3
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    長寿命なチタンコーディング仕上げのダイヤチップシャープナーです。一般的な市販の100mmジスクグラインダーで使用可能です。 鎌、ハサミ、庖丁なども研げます。曲面で研磨するため、鎌などのカーブした刃に最適です。ダイヤ幅20mmで軽い力で素早く研磨できます。
    用途チップソー・草刈り刃の刃砥ぎや、湾曲した刃などの研磨作業。仕様研磨専用外径(Φmm)100ダイヤ幅(mm)20
  • PLC FP7 出力ユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 出力ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
  • PLC FP7 入力ユニット(DCタイプ) Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 入力ユニット(DCタイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
    用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット種類DC入力規格UL/C-UL、CE
  • SPRESENSEメインボード CXD5602PWBMAIN1 SONY(ソニー)

    SPRESENSEメインボード CXD5602PWBMAIN1

    SONY(ソニー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    スマートセンシングプロセッサーCXD5602を搭載したエッジコンピューティング用マイコンボード 低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューションのオーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータです。GPSと高機能プロセッサを活用したドローンや、ハイレゾリューションオーディオの再生/録音、内蔵フルデジタルアンプを活用したスマートスピーカ端末、低消費電力を活かした定点撮影カメラなどに応用できます。 ・Arm Cortex-M4F 6コア搭載 ・超低消費電力 ・マルチGNSS測位機能(GPS、GLONASS、SBAS、Galileo、Beiduに対応可能) ・192kHz/24ビット ハイレゾリューションオーディオコーデックを搭載 ・192kHz A/Dコンバータを搭載 ・8チャンネルマイク入力(デジタルマイクの場合) ・フルデジタルアンプによるBTLステレオ出力 ・FD-SOIによる低消費電力駆動をサポート ・CPU間通信のためのASMPフレームワーク
    その他【GNSS】GPS、GLONASS、カメラインターフェース、GPSチップアンテナ搭載型式CXD5602PWBMAIN1寸法(mm)50.0×20.6容量【SRAM】1.5MB、【フラッシュメモリー】8MB使用CPUArm Cortex-M4F 6コア搭載端子【アナログ端子】2ch(0.7Vレンジ)入出力【デジタル】GPIO、SPI、I2C、UART、PWM、I2Sクロック周波数156MHz
  • Anker Nano Car Charger (167.5W, 3 Ports) with USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー)

    Anker Nano Car Charger (167.5W, 3 Ports) with USB-C & USB-C ケーブル

    Anker(アンカー)
    4,536税込4,990
    1個
    当日出荷
    3台同時充電:2つのUSB-C ポートと1つのUSB-A ポートを搭載。合計最大167.5W出力で、ノートPCやスマートフォン、タブレット端末などの機器を3台同時に充電することができます。幅広い機器へ急速充電:最大100W出力対応で、MacBook Proへも充電が可能。MacBook Pro (16インチ) であればわずか47分で0%から50%まで急速充電します (USB-C1ポート利用時。充電速度はAnker調べ)。スマートフォンへも急速充電:最大45W出力のUSB-Cポートで、iPhoneやGalaxy機器を迅速かつ信頼性の高い充電で接続を維持します (45W出力はUSBC-2 ポート利用時) 。コンパクトサイズ:軽量かつコンパクトなサイズで、車内でも場所を取らず快適にご使用する事が可能です。
    寸法(mm)約80×36×36グレー質量(g)約50最大出力(W)167.5入力12.0V=18.2A / 24.0V=9.2A
  • VARTA ブルーダイナミックバッテリー(Blue Dynamic) VARTA(バルタ)

    VARTA ブルーダイナミックバッテリー(Blue Dynamic)

    VARTA(バルタ)(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    標準液式タイプ 充電制御車対応 メンテナンスフリー ワンランク上の大容量と長寿命のエキストラパワー
    用途自動車用バッテリー