カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 制御機器(4)
  • 科学研究・開発用品(1)

「nb 0860-cb」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトナイロンチューブ PISCO(ピスコ)ソフトナイロンチューブPISCO(ピスコ)(15件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷から9日以内出荷
一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 温水・熱媒体油にも使用可能 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(20℃/65%RH時)使用流体空気、水、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
ダブルブランチエイ PISCO(ピスコ)ダブルブランチエイPISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ダブルブランチエイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類Rタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
《抵抗器内蔵》モールドフレームタイプLED表示灯 坂詰製作所《抵抗器内蔵》モールドフレームタイプLED表示灯坂詰製作所(6件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
パネルカット寸法(mm)Φ10.2使用電圧範囲(V)DC5~60
違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ)違径ユニオンワイPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
339税込373
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
ナイロンチューブ PISCO(ピスコ)ナイロンチューブPISCO(ピスコ)(63件のレビュー)
309税込340特価
1巻
当日出荷から22日以内出荷
一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯 坂詰製作所抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯坂詰製作所(13件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC5V~DC60V使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)DC15(10~15)レンズ色乳白内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器結線方法はんだ付け
モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10 坂詰製作所モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10坂詰製作所(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDLEDランプΦ5パネルカット寸法(mm)10.2結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2
ソフトナイロンチューブ SMCソフトナイロンチューブSMC(2件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
やや軟質
用途一般空気圧配管用
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
529税込582
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングエルボPISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングストレートPISCO(ピスコ)(78件のレビュー)
159税込175
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ナイロンチューブ モノタロウナイロンチューブモノタロウ(12件のレビュー)
569税込626特価
1巻
当日出荷
耐圧性、耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れた一般空気圧配管用チューブです。
用途エア配管に。使用流体圧縮空気材質ナイロン特性耐圧使用温度範囲(℃)-10~70
ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(20m)PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
869税込956
1巻
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
ナイロンチューブ N2シリーズ ニッタナイロンチューブ N2シリーズニッタ(42件のレビュー)
589税込648
1巻
当日出荷
耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
シリコンチューブ モノタロウシリコンチューブモノタロウ(712件のレビュー)
49税込54
1巻(1m)ほか
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8 坂詰製作所モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8坂詰製作所(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。形状その他取付穴径(Φmm)8光源LEDLEDランプΦ3パネルカット寸法(mm)8.2結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)4.2
ポリウレタンチューブ(5m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(5m)PISCO(ピスコ)(70件のレビュー)
309税込340
1巻
当日出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)5使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水チューブ全長(m)5材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
ソフトナイロンチューブ  TS ・ TISA SMCソフトナイロンチューブ TS ・ TISASMC
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
ソフトナイロンチューブ(100m) PISCO(ピスコ)ソフトナイロンチューブ(100m)PISCO(ピスコ)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷から9日以内出荷
一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 温水・熱媒体油にも使用可能 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
長さ(m)100使用温度範囲(℃)気体:-20~100(凍結なきこと)、流体:-15~90(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気/水(条件あり)/熱媒体油(条件あり)使用真空圧力(kPa)-100特性耐寒/耐摩耗/耐圧
耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンワイPISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応