メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NB014B。販売備考:キャンセル不可商品です。Blue with Black, Red & Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] F800GT 13-20。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:ブルー/ブラック/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW F800GT (13-20)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ブルー/ブラック/レッド/メタリック シルバー
備考BMW F800GT (13-20)
タイプFront Body Pad
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NB009K。販売備考:キャンセル不可商品です。FRONT BODY PAD ブラック。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 12-14。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000RR (12-14)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ブラック
備考BMW S1000RR (12-14)
タイプFront Body Pad
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ねじの呼びM5
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ねじの呼びM5
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ
ねじの呼びM3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ
ねじの呼びM3
ワッシャー外径(mm)8
ワッシャー厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ねじの呼びM6
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
。柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●ホース内径×外径:3.0x4.0mm●外径×内径(mm):4×3●全長:20m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性
アズワン品番65-9246-49
1本
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
ワッシャー外径(mm)10
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
使用限界が判る、シグナル付きで安全。JIS 88183E(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています。アピックス3Eに比べ、ベルトが少しやわらかめです。NB3E形のベルト長さはアイの内側から内側の寸法です。標準品のベルト長さは10m未満は0.5m間隔、10m以上は1m間隔です。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。
使用荷重(kg)(最大)2500
アイ部幅(mm)38
最大使用荷重(kg)2500
アイの長さ(mm)300
アイの厚さ(mm)11
人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。
色グリーン
全長(cm)60.0
耐溶剤性石油系溶剤
材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)
入数(双)1
2018年トラスコ掲載ページ6 0641
EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
SC-PU2・NB専用カラー ライトグレー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1個(50g)
¥599
税込¥659
4日以内出荷
揺動角度(B) 170°to 190°
仕様(-) 標準形
ストローク(mm)40
ストローク(-) 標準ストローク
サイズ40
エアクッション(N) 直進部エアクッションなし
ポートねじの種類(-) Rc 1/8
オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NB024GS。販売備考:Grey with Black, White & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-22。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:グレー/ブラック/ホワイト/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000XR (20-22)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色グレー/ブラック/ホワイト/メタリック シルバー
備考BMW S1000XR (20-22)
タイプFront Body Pad
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NB024TB。販売備考:キャンセル不可商品です。Black with Graphite Grey & Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-23。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000XR (20-22)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー
備考BMW S1000XR (20-22)
タイプFront Body Pad
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NB017WB。販売備考:キャンセル不可商品です。FRONT BODY PAD ホワイトwithブラック,ブルー&メタリックシルバー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 15-19。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:ホワイト/ブラック/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000XR (15-19)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ホワイト/ブラック/ブルー/メタリック シルバー
備考BMW S1000XR (15-19)
タイプFront Body Pad
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NB023SM。販売備考:キャンセル不可商品です。FRONT BODY PAD サンマリノブルースタイルwithホワイト,レッド&メタリックシルバー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 20-21。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:サン・マリノ ブルー スタイル/ホワイト/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000R (20/21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色サン・マリノ ブルー スタイル/ホワイト/レッド/メタリック シルバー
備考BMW S1000R (20/21)
タイプFront Body Pad
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
タイプベタ目
種別SK120NB
フタなし
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM2.6
ワッシャー外径(mm)5.5
ワッシャー厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ
ねじの呼びM5
ワッシャー外径(mm)12
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NB1-0136C。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:98-00年(NB前期)のNBロードスターのみ適合。両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C。タイプ:灰皿リッドカバー。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.03。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NB1-0136。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.03
色クローム
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプ灰皿リッドカバー
型番NB1-0136
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
ワッシャー外径(mm)10
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM2.6
ワッシャー外径(mm)5.5
ワッシャー厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
補修パーツ。スペアレンズ
用途NB-03用。アンバーフラッシュ
色アンバーフラッシュ
1個
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
補修パーツ。スペアレンズ
用途NB-03用。スモークフラッシュ
色スモークフラッシュ
1個
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NB3-7051999。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C 03-04。タイプ:バルブ&ヒューズリペアボックス。重量[キログラム]:0.27。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.27
タイプバルブ&ヒューズリペアボックス
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NB020EKR。販売備考:キャンセル不可商品です。FRONT BODY PAD グレーwithホワイト,ブラック,レッド&メタリックシルバー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-22。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:グラファイト グレー/ホワイト/ブラック/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000RR (19-22)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色グラファイト グレー/ホワイト/ブラック/レッド/メタリック シルバー
備考BMW S1000RR (19-22)
タイプFront Body Pad
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
1個
¥269
税込¥296
3日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
ワッシャー外径(mm)13
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
25Cr 鋳鉄にNb を添加した溶着金属が得られる溶接棒です。
溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成すると共にニオブ炭化物も生成し、エロージョン及び引掻摩耗に対して優れた耐摩耗性を示します。
600℃の高温においても硬さの低下が少なく、耐食性にも優れていますので、高温及び腐食雰囲気中での耐摩耗用としても適しています。
用途コークシュート・スチールミルガイド・サンドブラスト・エキゾスター・焼結クラッシャー・ミキサーブレードなどの肉盛
棒径(Φmm)4
棒長(mm)400
電流範囲(A)130~180
JIS規格Z3251 DFCrA-700-B
被覆系低水素
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NB025M2。販売備考:White with Black, Red, Blue & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR S1000RR M Motorsport Edition 23-。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:ホワイト/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000RR (M Motorsport Edition) (23-)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ホワイト/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー
備考BMW S1000RR (M Motorsport Edition) (23-24)
タイプFront Body Pad
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
キャップ、中栓付のスタンダードな広口タイプのボトルです。
仕様●材質:PE(本体・キャップ・中栓)●サイズ:外径/100.5mm、高さ/188mm、口内径/44mm
アズワン品番67-2983-13
1箱(52本)
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
関連キーワード
前へ
1
...
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
...
次へ