シンプルで使い易いスイッチレイアウト。手元の即冷スイッチで、温冷風が簡単に切り替可能。また、手にフィットする滑らかな曲面グリップで、握りのストレスを軽減。水洗いもできる丈夫な高性能メッシュフィルターを採用。
付属品セットフード、クイックコードバンド
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)1200
スイッチ(即冷スイッチ)スライドロック式
本体質量(g)670(フード別)
温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、フードなし、High-使用時)
電源コード(m)3
風量調整HIGH/LOW/OFF
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)213×232×94(フード別)
NBタイプはNタイプの構造と同じですが、BH分割形取付用ベースと配管を付けられるように下段にグルーブと配管用ポートが付いております。(配管はNB700から可能です)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ステンレス
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的強度、耐熱性、クリープ特性、耐摩耗性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
用途ローラー、ギア、ガイドプレート、タイミングスクリューなどの機械部品。
長さ(mm)1000
色青
材質モノマーキャスティングナイロン(MCN)
使用温度範囲-40~120℃
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
中皿のみです。別売りの本体・蓋をお買い求め下さい。平蓋(NB 170 OC 平 穴付)との併用はできません。
材質PP
寸法(mm)147×147×22
1ケース(100枚×6袋)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
付属品セットフード(1個)
質量(g)480(フード別、コード含む)、300(フード別、コード含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
スイッチ切替スイッチ:High/Low/OFF、クールショットスイッチ
本体寸法(mm)高さ194×幅205×奥行76(フード別)、高さ194×幅254×奥行76(フード付)
温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、High-Hot使用時)
電源コード(m)3
1個
¥1,698
税込¥1,868
31日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
31日以内出荷
1個
¥189
税込¥208
31日以内出荷
シリコーンシーラントの上に水性・弱溶剤系塗料が塗装可能に。
既設シリコーンへの付着性も良好(特許商品)。
用途既存のシリコーン系シーリング材の上に塗装する場合の下地処理用バインダー
色ホワイト
施工面積約30m(目安)
タックフリータイム(分)2mm厚みの場合:40、1mm厚みの場合:180~240程度
危険物の類別非危険物
1箱(320mL×10本)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
アルミナを40%配合した、強化ニューボンのシリーズ。
材質強化ニューボン
電子レンジ○
食器洗浄機○
アルミナを40%配合した、強化ニューボンのシリーズ。
材質強化ニューボン
電子レンジ○
食器洗浄機○
寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×18
寸法(cm)17
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
ファッション性を意識したデザインに遮光、防塵機能を盛り込んだ「ライフスタイル × スポーツ」オーバルレンズモデル
紫外線カットはもちろん、透明性、耐衝撃性、耐熱性などに優れたポリカーボネイト製レンズ
視野を合理的に覆うことで眼の十分な保護性能を有し、違和感のない視界を確保する最適なレンズ形状設計
軽いかけ心地なのにズレ難い、しなやかに巻き付くようなテンプル
鼻部のフィッティングを自由に調整可能なメタルフレーム入りの「アジャスタブルノーズパッド」を採用
ハイカーブ度付き対応モデル
付属品Kabutoサングラスバッグ1
レンズ特殊レンズコーティング:ハードコート、レンズカーブ:4カーブ
可視光線透過率(%)30
材質(レンズ)ポリカーボネイト
紫外線透過率(%)0.1以下
日常にも溶け込むデザインに遮光、防塵機能を盛り込んだ「ライフスタイル×スポーツ」スクエアレンズモデル
紫外線カットはもちろん、透明性、耐衝撃性、耐熱性などに優れたポリカーボネイト製レンズ
視野を合理的に覆うことで眼の十分な保護性能を有し、違和感のない視界を確保する最適なレンズ形状設計
軽いかけ心地なのにズレ難い、しなやかに巻き付くようなテンプル
鼻部のフィッティングを自由に調整可能なメタルフレーム入りの「アジャスタブルノーズパッド」を採用
ハイカーブ度付き対応モデル
付属品Kabutoサングラスバッグ1
レンズ色スモークフラッシュ
レンズ特殊レンズコーティング:ハードコート、レンズカーブ:4カーブ
可視光線透過率(%)30
材質(レンズ)ポリカーボネイト
紫外線透過率(%)0.1以下
幅(mm)600
長さ(mm)1200
材質キャストナイロン
機械的強度、耐熱性、クリープ特性、耐摩耗性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
用途ローラー、ギア、ガイドプレート、タイミングスクリューなどの機械部品。
幅(mm)600
長さ(mm)1200
材質モノマーキャスティングナイロン(MCN)
色青
使用温度範囲(℃)-40~120
機械的強度、耐熱性、クリープ特性、耐摩耗性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
用途ローラー、ギア、ガイドプレート、タイミングスクリューなどの機械部品。
幅(mm)600
長さ(mm)1200
材質モノマーキャスティングナイロン(MCN)
色青
使用温度範囲-40~120℃
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NB2-0510。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。純正のテールライトの雰囲気を一新させるテールライトカバー。販売備考:00-05年(NB後期)のNBロードスターのみ適合。左右セット。ABS樹脂製。未塗装。両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C。タイプ:テールライトカバー。重量[キログラム]:0.12。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:左右セット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.12
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプテールライトカバー
内容左右セット
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
潤滑・組み立て用ペースト。
耐フレッティング性、耐スティックスリップ性に優れている。
耐荷重性、耐水性に優れている。
用途工作機械のチャック。
ボルト、ベアリングシート、スプラインシャフトなどのはめ合い部、すり合わせ部、摺動部。
適合範囲工作機械
色乳白色
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-15~150
ちょう度2~3号
増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん、特殊固体潤滑剤
基油鉱油
危険物の類別非危険物
アルミナを40%配合した、強化ニューボンのシリーズ。
材質強化ニューボン
電子レンジ○
食器洗浄機○
寸法(直径Φ×高さH)(mm)162×90
寸法(cm)30
1個
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1セット(8kg)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NB0-0145。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。さりげないアクセントを入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:アクセルペダル,フットレストペダルはネジで固定(純正フットレストへ穴あけ加工要)。ブレーキペダル,クラッチペダルはラバーを被せて装着。MT車のみ適合。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C。タイプ:ペダルセット。色[カラー]:シルバー。重量[キログラム]:0.3。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:4個セット。付属品:ネジキット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
付属品ネジキット
質量(kg)0.3
色シルバー
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプペダルセット
内容4個セット
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ