ねじの呼びM5
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
Canon PowerShot S30、S40、S45、S50、S60、S70、S80、G7、G9
Canon EOS Kiss Digital N/X
Canon IXY DV3、DV5、DVM3、FVM20、FVM30、FVM100、FVM200、FV500、DC300、HV30、HG10、HV20、HF-R10 対応互換バッテリー
対応機種デジタルカメラ:Canon PowerShot S30、S40、S45、S50、S60、S70、S80、G7、G9デジタル一眼レフ:Canon EOS Kiss Digital N/Xビデオカメラ:Canon IXY DV3、DV5、DVM3、FVM20、FVM30、FVM100、FVM200、FV500、DC300、HV30、HG10、HV20、HF-R10
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)1000
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
被塗装目地のシール作業に最適なノンブリードタイプ速乾性
色ホワイトグレイ
危険物の類別非危険物
1本(320mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
低モジュラス 被塗装性に優れます。(ノンブリードタイブ)
用途RC造各種非露出目地、ALCパネル非露出目地、サッシまわり非露出目地、等
外観(基剤)淡黄色透明液体状、(硬化剤)ペースト状
押出し性3秒(5℃)、2秒(23℃)
弾性復元性(%)90
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
混合比基剤:硬化剤=100:450
指触乾燥時間(時間)23℃/4(1・2・11・12月製造)、10(3・4・9・10月製造)、15(5・6・7・8月製造)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)23℃/3(1・2・11・12月製造)、5(3・4・9・10月製造)、6(5・6・7・8月製造)
引張応力(N/mm2)23℃/(アルミ)0.2、(モルタル)0.2
1箱(6L×2缶)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NB0-0520。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。ヘッドライトカバーをつけることでバッドフェイスな印象になります。販売備考:98-00年(NB前期)のNBロードスターのみ適合。左右セット。ABS樹脂製。未塗装。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C。タイプ:アイライン。重量[キログラム]:0.2。材質[素材]:ABS樹脂。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:左右セット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
材質ABS樹脂
質量(kg)0.2
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプアイライン
内容左右セット
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
用途軒裏換気(防火)
材質ガルバリウム鋼板(材厚=0.35mm)、熱膨張材
規格寸法(mm)12.5×105×1820
入数10本
1個
¥759
税込¥835
3日以内出荷
高耐久(高接着・高耐熱・高耐候)
最高水準の接着性で雨水の浸入を防ぎ、一般変成シリコーンを上回る耐候性と耐熱性を実現しました。
ノンブリード
ほとんどの建築用塗料でベタつきが発生せず、液状成分(可塑剤類)の流出が少なく、長期にわたりしなやかなゴム弾性を維持します。
低モジュラス
防カビ剤配合
用途窯業系サイディングのパネル間目地及び窓枠まわり目地
フッ素塗装鋼鈑、カラー鋼鈑等
金属パネルの継ぎ目、ダクト周り
その他一般建築物の外装目地
仕様専用プライマー:P-50
容器カートリッジ
指触乾燥時間(分)40(23℃)
危険物の類別非危険物
特性高接着・高耐熱・高耐候・防カビ
高効率:トップランナー基準値クリアー!
省エネ:ランニングコスト大幅低減!
置換えが容易:標準モータと枠番かつ取合い寸法同一!
インバータとの組合せ運転可能
欧州RoHS指令環境負荷 6物質への対応
ノンアスベスト材の仕様
ブレーキ弛めハンドル付
ブレーキの保守が容易
プラスチック製薄形端子箱の採用
塗装が可能で、塗装非汚染型です。速硬化タイプなので塗装工程に短時間で移行できます。低温作業性良好です。
用途モルタル・コンクリートのひび割れや、すき間シールに。一般建築内装用。浴室・洗面所の水もれ防止に。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ホースリールの補修部品です。
トラスコ品番457-8853
適合品番R1410NB、R1415NB
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
ねじの呼びM4
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
1個
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
31日以内出荷
1個
¥189
税込¥208
31日以内出荷
関連キーワード
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ