カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,627)
  • 機構部品(3,635)
  • 配管・水廻り設備部材(1,092)
  • メカニカル部品(350)
  • 手袋(325)
  • FA担当者のオススメ新商品(294)
  • 科学研究・開発用品(251)
  • 安全用品(236)
  • 制御機器(221)
  • 測定用品(192)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(186)
  • バイク部品(183)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(174)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(173)
  • 油圧機器・油圧ホース(160)
  • 空調・電設資材(143)
  • 清掃用品(142)
  • カー用品(134)
  • 店舗什器・備品(130)
  • ねじ・ボルト・釘(129)
  • 物流用品(103)
  • 作業工具(98)
  • パソコン/周辺機器(92)
  • 農業・園芸資材(78)
  • 切削工具(70)
  • 電気材料(61)
  • バイク純正部品(60)
  • オフィス家具(51)
  • 農業機械(47)
  • 溶接用品(44)
  • 自動車補修部品(44)
  • 学童・教育用品(32)
  • 建材・エクステリア(30)
  • スプレー・オイル・グリス(28)
  • 日用品(27)
  • 安全標識(27)
  • 安全靴・作業靴(27)
  • 事務用品(26)
  • バッテリー・電装(25)
  • 建築金物(24)
  • はんだ関連・静電気対策用品(22)
  • 自動車用オイル・ケミカル(22)
  • 塗装・養生・内装用品(21)
  • クリーンルーム用品(19)
  • 理美容(18)
  • 介護用品(17)
  • 厨房用品(15)
  • 医療(15)
  • ヘルスケア(14)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(14)
  • 家電(13)
  • 防災用品(12)
  • 作業服(12)
  • 電動工具(12)
  • 空圧工具(12)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 救急・衛生(11)
  • 洗車・清掃(11)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • マスク(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 照明(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 梱包用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 保管用品(3)
  • テープ(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 住設機器(3)
  • 自転車部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 塗料(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)

「nbr」の検索結果

13,844件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウNBR(ニトリルゴム)シートモノタロウ(5件のレビュー)
89税込98
1枚
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(58件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
80税込88
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ5mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ5mmアキツ(17件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)5材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ2mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ2mmアキツ(52件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)2材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(176件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(262件のレビュー)
20税込22特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
ミニYパッキン NBR マスオカミニYパッキン NBRマスオカ(15件のレビュー)
28税込31
1個
当日出荷から4日以内出荷
油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール T型 NBR モノタロウオイルシール T型 NBRモノタロウ(42件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(54件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
NBRゴムひも ノーブランドNBRゴムひもノーブランド(16件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐油性に優れています。
用途オイル周り材質NBR硬度HS-70
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ブナN[GK-NBR] TOYOX(トヨックス)トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ブナN[GK-NBR]TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から7日以内出荷
水や油脂類等の使用に適しています。
用途カムロック用使用流体水、油
NBR ヘルールガスケットB型 大阪サニタリーNBR ヘルールガスケットB型大阪サニタリー
199税込219
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質NBR形状ヘルールガスケット種類ヘルールガスケットB型寸法D(mm)2.1寸法E(mm)5.5
NBR スポンジゴム アキツNBR スポンジゴムアキツ(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から6日以内出荷
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。 防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。 独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。 耐油性が必要ならNBR系です。 アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など材質スポンジゴム硬度30±5伸び(%)200以上引張強度(MPa)0.78以上密度(g/cm3)0.21±0.0325%圧縮荷重(kPa)40~70
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ3mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ3mmアキツ(44件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)3材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.25耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
丸ワッシャー(NBRゴム)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー(NBRゴム)(パック品)大阪魂(30件のレビュー)
499税込549
1パック(17個)ほか
当日出荷
材質NBRゴム(ニトリルゴム)種類丸ワッシャー
OリングS(固定用)NBR マスオカOリングS(固定用)NBRマスオカ(42件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
NBRゴムシート WAKI(和気産業)NBRゴムシートWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
209税込230
1枚
当日出荷から翌々日出荷
耐油性、耐熱性、耐ガス透過性、電気的性質などに優れたゴム。
材質ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
NBRチューブ コクゴNBRチューブコクゴ(1件のレビュー)
1,590税込1,749特価
1本(1m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐油性に優れています。
硬度70度
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ10mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ10mmアキツ(13件のレビュー)
479税込527
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)10材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.45耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
耐切創手袋 NBR TRUSCO耐切創手袋 NBRTRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1双
当日出荷
厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)コーティング手のひらコート
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1mmアキツ(44件のレビュー)
119税込131
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(153件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷から7日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷から12日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1.5mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1.5mmアキツ(12件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1.5材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR中厚手 SHOWA(ショーワグローブ)NBR中厚手SHOWA(ショーワグローブ)
309税込340
1双
当日出荷
手袋の内面は植毛加工された裏毛つきです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途グリーン全長(cm)33材質(繊維部)綿材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
10税込11
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR 森清化工Oリング Pシリーズ(運動用) NBR森清化工(2件のレビュー)
139税込153
1パック(20枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.5mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.5mmアキツ(18件のレビュー)
84税込92
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)0.5材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOKOリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBRNOK(19件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ4mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ4mmアキツ(11件のレビュー)
169税込186
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)4材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.3耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBRゴムワッシャー OHSATO(大里)NBRゴムワッシャーOHSATO(大里)(1件のレビュー)
129税込142
1パック(4本)ほか
当日出荷
耐油性に優れたゴムワッシャーです。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。
用途各種締結に使用。材質NBR(ニトリル)ゴム厚さ(mm)2種類ワッシャー
NBR布入りゴムシート アキツNBR布入りゴムシートアキツ(9件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷から6日以内出荷
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)1
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBRNOK(3件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から4日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
ラバーキャップ(NBR) KITACOラバーキャップ(NBR)KITACO(4件のレビュー)
40税込44特価
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
NBR スポンジゴム テープ付 アキツNBR スポンジゴム テープ付アキツ(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から8日以内出荷
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。 防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。 独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。 耐油性が必要ならNBR系です。 アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など仕様テープ付材質【本体】NBR(ニトリルゴム)、【粘着剤】アクリル系硬度30±5伸び(%)200以上引張強度(MPa)0.78以上密度(g/cm3)0.21±0.0325%圧縮荷重(kPa)40~70
ゴムパッキンシート(NBR) エスコゴムパッキンシート(NBR)エスコ
1,510税込1,661
1枚(1枚)
翌日出荷
自由自在な形にカットできます。
材質NBR耐熱温度(℃)100
合成ゴム前掛 NBR-90 弘進ゴム合成ゴム前掛 NBR-90弘進ゴム
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
日本製。耐油性、耐摩耗性に優れた合成ゴムタイプ。耐熱温度(130℃)耐寒温度(-25℃)共紐タイプ(1.3m×2本)抗菌
用途食品加工、水産加工、食肉加工、病院等種別前掛機能軽量、抗菌、耐油、共紐材質表面:抗菌配合NBRゴムトッピング、裏面:ポリエステル100%厚さ(mm)0.25タイプスタンダード(アイレット4つ)加工縫製耐熱温度(℃)130(JIS K 6404)胴幅(cm)90裾幅(cm)90耐寒温度(℃)-25(JIS K 6404)胸幅(cm)21
ユニット コントロール (1NBR) MAZDA(マツダ)ユニット コントロール (1NBR)MAZDA(マツダ)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
...