カテゴリ
- 手袋(19)
- 電気材料(1)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nbr0550pf-bb」の検索結果
![シンガーニトリルディスポグローブNo.210 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03325682-180926-02.jpg)
シンガーニトリルディスポグローブNo.210
宇都宮製作[手袋](294件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(100枚)当日出荷天然ゴムや塩ビに比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れています。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。材質合成ゴム(ニトリルゴム)全長(cm)25厚さ(mm)0.12(指部)色ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油・耐薬品・耐突刺左右区別左右兼用滑り止め効果あり粉有無粉なし食品衛生法適合![シンガーニトリルディスポグローブNo.200 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02447313-180926-02.jpg)
シンガーニトリルディスポグローブNo.200
宇都宮製作[手袋](295件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(100枚)当日出荷天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付タイプ。 粉付きで着脱のしやすい手袋です。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。材質合成ゴム(ニトリルゴム)全長(cm)25厚さ(mm)0.12(指部)色ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油・耐薬品・耐突刺粉有無粉あり食品衛生法適合![シンガーニトリルライトPF 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17176522-170802-02.jpg)
シンガーニトリルライトPF
宇都宮製作[手袋](2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(100枚)当日出荷耐油・耐薬品に優れた材質。突き刺し・引き裂き強度に優れています。食品衛生法適合品。パウダーフリーエンボス加工指先エンボス厚さ(mm)0.06入数(枚)100機能耐油・耐薬品・耐突刺粉有無粉無
ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし
(936件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(100枚)当日出荷柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。用途食品加工など衛生を必要とされる作業など材質ニトリルゴム色ブルー厚さ(mm)約0.07機能耐油、極薄手粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス入数(枚)100食品衛生法適合![シンガーニトリル薄手手袋(10双入) 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38652257-111128-02.jpg)
シンガーニトリル薄手手袋(10双入)
宇都宮製作[手袋](2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(10双)当日出荷耐油性に優れています。突き刺強度に優れています。食品衛生法370号に適合。用途水産加工、食品加工業、精密機械作業、工場、農作業、園芸作業等。
ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし
(1244件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(50枚)当日出荷ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど全長(cm)24.5(±0.5)材質ニトリルゴム色ブラック厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)機能伸縮性、グリップ力、中厚粉有無粉なしエンボス加工外エンボス入数(枚)50
ニトリル手袋(粉無)
帝人フロンティア(NI帝人)(9件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(100枚)当日出荷内側に粉(コーンスターチ)を使用していません。 極薄で手にフィット。柔軟性があり圧迫感が少なく、長時間の作業に最適です。 食品衛生法適合品です。用途食品加工(ただし酢酸・食酸・弱酸・柑橘果汁などに触れる用途には不向き)。 実験、研究など。 切削加工、金属加工仕上げ、機械組立仕様出荷検査基準/AQL抜取検査厚さ(mm)0.08材質/仕上ニトリル合成ゴム(NBR)入数(枚)100適合規格食品衛生法適合全長(cm)25粉有無粉なし食品衛生法適合
作業手袋 精密作業用 ナイロン 手のひらコーティング 個包装
(59件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(12双)当日出荷長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。 手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。 伸縮性、通気性に優れています。 コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。 1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。機能通気性・伸縮性・低発塵性色白入数(双)12コーティング手のひら材質(繊維部)ナイロン100%ゲージ数15販売区分業務用
MJニトリルグローブ ブルーPF
東京パック(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(100枚)当日出荷ニトリル手袋でアメリカFDA・ヨーロッパCE認証製品です。突刺強度、耐油性、耐薬品、耐静電性に優れています。用途食品加工業。電気電子部品製造業。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.07色ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合品機能耐油・耐薬品・耐突刺・耐静電性全長(cm)24中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)16粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし食品衛生法適合
ニトリル極薄手袋(粉なし)
グローブマニア(川西工業)(64件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(100枚)当日出荷突刺し強度に大変優れています!。食品に混入しても発見しやすいブルー色。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。耐油性に優れています!。食品衛生法適合商品!(厚生省告示第370号)用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等、幅広い用途にお使いいただけます。全長(cm)24(±1)材質ニトリルゴム色ブルー厚さ(mm)0.1規格食品衛生法適合機能耐突刺・耐油入数(枚)100![シンガーニトリルディスポグローブ No.220 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35213525-180926-02.jpg)
シンガーニトリルディスポグローブ No.220
宇都宮製作[手袋](89件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(100枚)当日出荷天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付タイプ。 粉付きで着脱のしやすい手袋です。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。材質合成ゴム(ニトリルゴム)色ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合
ニトリルゴム手袋 レギュラー 粉なし
(46件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(100枚)欠品中質量約5g(枚)で厚みのあるレギュラータイプの使い捨てニトリルゴム手袋になります、当社極薄タイプに比べ25%アップしておりより強度に優れた商品になります。柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入り。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。用途各種製造業(金属製品、食料品、一般機械器具など)、自動車整備業、農業、一般作業用や炊事・洗濯などの家庭用として材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1色ブルータイプレギュラー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性全長(cm)24粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合![シンガーニトリルディスポ グローブNo.110 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03788775-180926-02.jpg)
シンガーニトリルディスポ グローブNo.110
宇都宮製作[手袋](18件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(100枚)当日出荷天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。材質合成ゴム(ニトリルゴム)全長(cm)25入数(枚)100規格食品衛生法適合
ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし
(339件のレビュー)¥899税込¥9891箱(100枚)当日出荷柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 ホワイトの手袋のため汚れが目立ちやすいです。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。用途衛生を必要とされる作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.05タイプ超薄入数(枚)100機能耐油粉有無粉無エンボス加工指先エンボス
ニトリルゴム手袋 厚手
(311件のレビュー)¥419税込¥4611双当日出荷天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。 突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。材質(裏)綿(メリヤス)材質(表)ニトリルゴム![シンガーニトリル手袋SRB 100枚入 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13484785-221207-02.jpg)
シンガーニトリル手袋SRB 100枚入
宇都宮製作[手袋](30件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(100枚)当日出荷汚れの目立たない黒色こな無しニトリル手袋です。 天然ゴム、塩化ビニール製と比べて耐油性に優れた材質です。 より衛生的な製品を心がけたパッケージ形状です。 食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。用途衛生を必要とする作業、食品衛生法に対応する作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.10(指先)色ブラック入数(枚)100規格食品衛生法適合加工スベリ止め付機能耐油全長(cm)23以上粉有無粉無
ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670
アンセル(11件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(100枚)当日出荷化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など全長(cm)24材質ニトリルゴム色ブルー厚さ(mm)0.11規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止粉有無粉なし入数(枚)100加工指先テクスチャー処理RoHS指令(10物質対応)対応耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)![シンガーニトリル ST-PF 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02447277-180618-02.jpg)
シンガーニトリル ST-PF
宇都宮製作[手袋]¥1,798税込¥1,9781箱(100枚)当日出荷柔らかく手にフィットするので長時間の細かい作業にも最適。 食品に混入しても見つけやすいブルー色です。 耐油・耐薬品性に優れた材質です。 突き刺し・引き裂き強度に優れています。 便利な左右兼用タイプなので無駄なくお使いいただけます。 食品衛生法に適合しています。(厚生省告示大370号) 箱の左側に指先/右側に袖口になるように向きをそろえました。 取出口を右側に配置することにより指先部分に触れることなく衛生的に取出しが可能です。色ブルー全長(cm)25材質ニトリルゴム仕様粉なし・左右兼用厚さ(mm)0.09(中央値)入数(枚)100エンボス加工全面エンボス![シンガーニトリルディスポグローブNo.100 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05287545-180926-02.jpg)
シンガーニトリルディスポグローブNo.100
宇都宮製作[手袋](10件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(100枚)当日出荷天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付タイプ。 粉付きで着脱のしやすい手袋です。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。材質合成ゴム(ニトリルゴム)全長(cm)25厚さ(mm)0.12(指部)色ホワイト入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油・耐薬品・耐突刺粉有無粉あり食品衛生法適合
ナイロン ケーブルグランド
デンカエレクトロン¥169~税込¥186~1個当日出荷から5日以内出荷ケーブルの固定と、ケーブル差込口からの水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部を保護します。 IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がございません。防水、防塵、防湿に安心してご利用頂けます。 ナイロンケーブルグランドは、ナイロン素材のため軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができ、作業能率が大幅に向上します。用途盤、屋外用通信器、太陽光発電、鉄道・船舶、工作機械など防水・防塵が必要な機械使用温度範囲(℃)-40~100色黒




![シンガーニトリルディスポグローブNo.210 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03325682-180926-02.jpg)
![シンガーニトリルディスポグローブNo.200 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02447313-180926-02.jpg)
![シンガーニトリルライトPF 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17176522-170802-02.jpg)

![シンガーニトリル薄手手袋(10双入) 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38652257-111128-02.jpg)





![シンガーニトリルディスポグローブ No.220 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35213525-180926-02.jpg)

![シンガーニトリルディスポ グローブNo.110 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03788775-180926-02.jpg)


![シンガーニトリル手袋SRB 100枚入 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13484785-221207-02.jpg)

![シンガーニトリル ST-PF 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02447277-180618-02.jpg)
![シンガーニトリルディスポグローブNo.100 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05287545-180926-02.jpg)