カテゴリ
- 機構部品(78)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 手袋(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 接着剤・補修材(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 切削工具(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(34)
- 廣杉計器(21)
- 大塔テック(11)
- NOK(9)
- ノーブランド(8)
- マスオカ(7)
- 森清化工(4)
- SCHMALZ(シュマルツ)(4)
- アソー(2)
- KITZ(キッツ)(2)
- TRUSCO(2)
- アルテコ(ALTECO)(1)
- イスカル(1)
- 三興化学工業(1)
- TOWA(東和コーポレーション)(1)
- 十川ゴム(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- OKM(オーケーエム)(1)
- 巴バルブ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「nbr70°」の検索結果

【オーダー】NBRゴム70°黒
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥829税込¥9121枚3日以内出荷耐油性に優れています。用途燃料用パッキング素材適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質アクリロニトリルブタジエンゴム色黒伸び(%)550耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)12.2硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)67(100℃×72h)静的せん断弾性率(MPa)1.15サービス分類オーダー・加工
NBR製Oリングセット
SELECTED BY MARINTEC¥2,398税込¥2,6381式6日以内出荷付属品実寸大Oリング識別シート材質NBR(ニトリルゴム)硬度70(標準硬度)(ショアA)温度(℃)耐熱安全:80耐熱温度(℃)-40~120
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥22~税込¥24~1個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
CNRゴムシート
十川ゴム(88件のレビュー)¥409~税込¥450~1枚当日出荷から8日以内出荷CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。材質CNRゴム色黒タイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30JIS規格JIS-K6380(BFH65353)比重1.5引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)65切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
天然ゴムシート 黒
(210件のレビュー)¥219~税込¥241~1巻(1m)ほか当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴム色黒タイプゴムシートゴム硬度64
Oリング N FKM70°
マスオカ(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から5日以内出荷真空用Oリング用途真空装置等の交換部品材質フッ素ゴム色黒硬度70RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)5
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥29~税込¥32~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥26~税込¥29~1個当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
天然ゴムロール
WAKI(和気産業)(60件のレビュー)¥379~税込¥417~1巻当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)色黒長さ(m)1耐寒耐熱温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】CR+NBRゴムシート 6穴
ノーブランド¥816~税込¥898~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。材質CR+NBRゴムシート形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65板厚(mm)0.5/1/1.5/2/3/4/5/6/7/8/10穴数6寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、ザグリ穴
【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 穴なし
ノーブランド¥80~税込¥88~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら穴数0材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
エクセレントニトリル手袋 パウダーフリー ラベンダー100枚入 NBR-700シリーズ
三興化学工業¥24,980税込¥27,4781ケース(20箱×100枚)欠品中極薄手仕上げにより、素手感覚で使えます。材質合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(mm)指部・手の平/0.09、腕部/0.07全長(mm)240色ラベンダー入数(枚)2000規格食品衛生法適合品粉有無無
【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 3穴
ノーブランド¥1,440~税込¥1,584~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 4穴
ノーブランド¥1,640~税込¥1,804~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 6穴
ノーブランド¥2,040~税込¥2,244~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 2穴
ノーブランド¥1,240~税込¥1,364~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 1穴
ノーブランド¥1,040~税込¥1,144~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
真空パッド FSGA
SCHMALZ(シュマルツ)¥10,980~税込¥12,078~1個18日以内出荷表面の粗い薄鋼板・段ボール・木材に適した大型真空パッドねじ規格G1/2メネジRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】CR+NBRゴムシート 4穴
ノーブランド¥601~税込¥661~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。材質CR+NBRゴムシート形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65板厚(mm)0.5/1/1.5/2/3/4/5/6/7/8/10穴数4寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、ザグリ穴
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR
森清化工(2件のレビュー)¥139~税込¥153~1パック(20枚)ほか当日出荷から3日以内出荷P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール ストレート型 ホースニップル一体型
アソー(15件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口材質(シート)PTFE接続R×ホース口使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR70-1材質(ボディ)C3771B材質(ソケット)C3604Bバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR
NOK(3件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム![タイヤゴムΦ70mm アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619378-241211-02.jpg)
タイヤゴムΦ70mm
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥428税込¥4711組(2個)3日以内出荷077895 ギヤ大に取り付けるタイヤです。材質:NBR。サイズ:Φ70mm用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。寸法(Φmm)70


































![タイヤゴムΦ70mm アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619378-241211-02.jpg)