カテゴリ

  • バイク部品(28)
  • 制御機器(9)
  • 医療(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(3)
  • カー用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nc-26」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ちょっとナッター2 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ちょっとナッター2

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック
    当日出荷
    ●手軽にブラインドナットが使える便利キットです。 ●「ちょっとナッター2」を使えば、面倒な設定や操作の必要がなく、誰でも簡単にエビナットの取り付けができます。 ●エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 ●タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。スクリーン リーダーのサポートが有効になっています。
    用途●車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。 ●エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。 ●薄板やパイプへの部品の取り付けに。 ●物置やフェンスに小物取り付けに。 ●自動車、オートバイ、自転車のカスタマイズに。
  • プラスチックニードル 岩下

    プラスチックニードル

    岩下(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(20本)
    当日出荷
    安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
    用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1121
  • 常温収縮チューブ 3M(スリーエム)

    常温収縮チューブ

    3M(スリーエム)
    809税込890
    1個(1個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 超硬ブラック ホールソー  HNC ニコテック

    超硬ブラック ホールソー HNC

    ニコテック(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
    用途ステンレス板、軟鋼ほか刃数不等全長(mm)83ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)4.5有効長(mm)11材質(刃)超硬 G2相当適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 常温収縮チューブ 3M(スリーエム)

    常温収縮チューブ

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    簡単防水 優れた耐侯性と防水性で電線を保護します。
    材質収縮チューブ:シリコーンゴムスパイラルコア:ポリプロピレン特性防水性、耐候性
  • ドリンクカップホルダーリング クローム NC0-0026 アイエルモータースポーツ

    ドリンクカップホルダーリング クローム NC0-0026

    アイエルモータースポーツ
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NC0-0026。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:05-08年(NC1-NC1.5)のNCロードスターのみ適合。左右セット。両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC。タイプ:ドリンクカップホルダーリング。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.2。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:左右セット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NC0-0010,NC0-0013,NC0-0068C,NC0-0035C
    質量(kg)0.2クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプドリンクカップホルダーリング内容左右セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NC0-0010,NC0-0013,NC0-0068C,NC0-0035C
  • GIVI SL26NC リフレクター E26NCD GIVI(ジビ)

    GIVI SL26NC リフレクター E26NCD

    GIVI(ジビ)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
  • プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    プリント基板用レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC嵌合部形状レセプタクル
  • ステンレス ナットキャップ JIS41mm×H60mm JB(日本ボデーパーツ工業)

    ステンレス ナットキャップ JIS41mm×H60mm

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,998税込3,298
    1パック(8個)
    3日以内出荷
    ステンレス製 バフ研磨で鏡面仕上げ※頭部分
    用途ボルト・ナットを汚れから保護します。寸法(mm)適合ナット:41高さ(mm)60
  • JUSTナーシングカート JNC264シリーズ 1段引出し/2段棚板 ナビス(アズワン)

    JUSTナーシングカート JNC264シリーズ 1段引出し/2段棚板

    ナビス(アズワン)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。
    付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板寸法(mm)560×475×960質量(kg)約30ピンク段数1段引出し/2段棚板耐荷重(kg)引出し/50、全体/200キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))天板寸法(mm)560×475、360×350(補助)アズワン品番8-9564-21引出し有効内寸法(mm)398×360×97バスケット(mm)225×100×95
  • JUSTナーシングカート JNC264シリーズ ナビス(アズワン)

    JUSTナーシングカート JNC264シリーズ

    ナビス(アズワン)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。 引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。 ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。 動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。 棚板には落下防止枠が付いています。
    付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板質量(kg)約30ブルー耐荷重(kg)引出し/50、全体/200天板寸法(mm)560×475補助天板寸法(mm)360×350引出し有効内寸法(mm)398×360×97
  • パッキン ロッドシール SPNC型 NOK

    パッキン ロッドシール SPNC型

    NOK
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNC
  • JUSTナーシングカート 2段引出し/1段棚板 ピンク プロシェア(ナビス/アズワン)

    JUSTナーシングカート 2段引出し/1段棚板 ピンク

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。
    付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板寸法(mm)560×475×960質量(kg)約30ピンクタイプ2段引出し/1段棚板耐荷重(kg)引出し/50、全体/200キャスターエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350キャスター径(Φmm)100引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×360×97アズワン品番8-9564-22バスケット(mm)225×100×95
  • ゴールド鋸 色まき タジマツール(TJMデザイン)

    ゴールド鋸 色まき

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    5日以内出荷
    一般造作、精密造作から太物切断まで幅広い用途にご使用いただけます。
    材質(柄部)中空特殊樹脂歯先衝撃(高周波)焼入れ
  • JUSTナーシングカート 2段引出し/1段棚板 Wレール ブルー ナビス(アズワン)

    JUSTナーシングカート 2段引出し/1段棚板 Wレール ブルー

    ナビス(アズワン)
    121,998税込134,198
    1台
    翌々日出荷
    軽快な操作性と利便性を追求した洗練されたデザインカート ナビスオリジナルのヨーロピアンカートシリーズ。幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。場面に合わせて使用できるレールを両サイドに装備しています。
    付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット仕様2段引出し/1段棚板 Wレール材質【天板】ABS樹脂・ステンレス【引出し・支柱】アルミニウム【側板】アルミ複合板寸法(mm)560×475×945質量(kg)約30ブルー耐荷重(kg)【引出し】50【全体】200キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))天板寸法(mm)560×475【補助天板】360×350アズワン品番8-9565-32引出し有効内寸法(mm)398×360×97バスケット(mm)225×100×95
  • (1N)ハーネス,インストルメント MAZDA(マツダ)

    (1N)ハーネス,インストルメント

    MAZDA(マツダ)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス エンジン (1NC2) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エンジン (1NC2)

    MAZDA(マツダ)
    249,800税込274,780
    1個
    翌々日出荷
  • JUSTナーシングカート 4段引出し Wレール ピンク ナビス(アズワン)

    JUSTナーシングカート 4段引出し Wレール ピンク

    ナビス(アズワン)
    131,998税込145,198
    1台
    翌々日出荷
    軽快な操作性と利便性を追求した洗練されたデザインカート ナビスオリジナルのヨーロピアンカートシリーズ。幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。場面に合わせて使用できるレールを両サイドに装備しています。
    付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット仕様4段引出し Wレール材質【天板】ABS樹脂・ステンレス【引出し・支柱】アルミニウム【側板】アルミ複合板寸法(mm)560×475×945質量(kg)約40ピンク耐荷重(kg)【引出し】50【全体】200キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))天板寸法(mm)560×475【補助天板】360×350アズワン品番8-9564-33引出し有効内寸法(mm)398×360×97(1~3段目)・398×360×240(4段目)バスケット(mm)225×100×95
  • SP 20WTRPR (NC) MAZDA(マツダ)

    SP 20WTRPR (NC)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • JUSTナーシングカート 4段引出し Wレール ブルー ナビス(アズワン)

    JUSTナーシングカート 4段引出し Wレール ブルー

    ナビス(アズワン)
    131,998税込145,198
    1台
    翌々日出荷
    軽快な操作性と利便性を追求した洗練されたデザインカート ナビスオリジナルのヨーロピアンカートシリーズ。幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。場面に合わせて使用できるレールを両サイドに装備しています。
    付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット仕様4段引出し Wレール材質【天板】ABS樹脂・ステンレス【引出し・支柱】アルミニウム【側板】アルミ複合板寸法(mm)560×475×945質量(kg)約40ブルー耐荷重(kg)【引出し】50【全体】200キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))天板寸法(mm)560×475【補助天板】360×350アズワン品番8-9565-33引出し有効内寸法(mm)398×360×97(1~3段目)・398×360×240(4段目)バスケット(mm)225×100×95
  • CBNネジ切カッター 協和精工

    CBNネジ切カッター

    協和精工
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。
    用途焼き入れ鋼の加工材質CBN全長(mm)50シャンク径(Φmm)6角度(°)60表面処理ノンコート
  • 断熱性エアーウォール紙コップ 無地 白 1000個入 SINCシリーズ 東罐興業

    断熱性エアーウォール紙コップ 無地 白 1000個入 SINCシリーズ

    東罐興業
    17,980税込19,778
    1ケース(1000個)
    5日以内出荷
    紙製スリーブを装着しエアー層を形成、スペシャリティ飲料向け断熱紙コップ。
  • ゴールド鋸265ショート タジマツール(TJMデザイン)

    ゴールド鋸265ショート

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    5日以内出荷
    ゴムの弾性とプラスチックの強さと美しさを備えた中空特殊樹脂巻柄(色まき柄)。柄の長さは、通常柄約半分の150mm。ストロークのとりづらい狭所での作業も楽々こなします。
    仕様刃先衝撃(高周波)焼入れトラスコ品番377-1628全長(mm)410ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9刃わたり(mm)230歯先衝撃(高周波)焼入れ
  • ゴールド鋸 色まきフッ素ブラック タジマツール(TJMデザイン)

    ゴールド鋸 色まきフッ素ブラック

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。 切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。
    表面処理フッ素ブラック塗装材質(柄部)中空特殊樹脂歯先衝撃(高周波)焼入れ
  • ファントム F-3010 ローカット 弘進ゴム

    ファントム F-3010 ローカット

    弘進ゴム
    4,698税込5,168
    1足
    7日以内出荷
    毎日の作業をサポートする多機能ローカットワークシューズです。 耐油、耐滑性に優れ、ほこりなど汚れの付着を嫌う職場や、車・バイクやドアノブ等の金属に触れる機会の多い運送業等にもおすすめの静電気帯電防止機能付き
    形状ローカットブラック種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底(ウレタン)標準質量(g/片足)480(26.0cm)機能鋼製先芯入・耐滑、耐油ゴム底・静電気帯電防止機能付き・3Eタイプ・面ファスナーベルトタイプ・反射材採用足幅3E材質(先芯)鋼製(衝撃・圧迫強度 JIS S種相当)
  • ファントム F-3010 ローカット 弘進ゴム

    ファントム F-3010 ローカット

    弘進ゴム
    4,698税込5,168
    1足
    7日以内出荷
    毎日の作業をサポートする多機能ローカットワークシューズです。 耐油、耐滑性に優れ、ほこりなど汚れの付着を嫌う職場や、車・バイクやドアノブ等の金属に触れる機会の多い運送業等にもおすすめの静電気帯電防止機能付き
    形状ローカットブラック種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底(ウレタン)標準質量(g/片足)480(26.0cm)機能鋼製先芯入・耐滑、耐油ゴム底・静電気帯電防止機能付き・3Eタイプ・面ファスナーベルトタイプ・反射材採用足幅3E材質(先芯)鋼製(衝撃・圧迫強度 JIS S種相当)
  • (37640)シヤフト アッシ プロペ UDトラックス

    (37640)シヤフト アッシ プロペ

    UDトラックス
    288,900税込317,790
    1個
    10日以内出荷
  • (37670)プロペラ シヤフト アツ UDトラックス

    (37670)プロペラ シヤフト アツ

    UDトラックス
    341,775税込375,953
    1個
    10日以内出荷
  • NC用ストレートドリル  NSD 26.0 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 26.0

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)26溝長(mm)150シャンク径(Φmm)32先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • コンビカム 大径加工用ドリル MNC-5D イスカル

    コンビカム 大径加工用ドリル MNC-5D

    イスカル
    99,980税込109,978
    1本
    6日以内出荷から29日以内出荷
    中心刃付、チップ交換式大径加工用ドリル(回り止めフラット部付シャンク)です。
    用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ

    バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ

    モノタロウ(185件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
    用途2輪車用電圧(V)12販売区分業務用
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

    12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    GSユアサ(133件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
    用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
  • フロントフォークオイルシール NTB

    フロントフォークオイルシール

    NTB(103件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オイルシールのみの単品商品です。
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    古河電池(42件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリー
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(15件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • クラッチロックナットレンチ 26×30 モノタロウ

    クラッチロックナットレンチ 26×30

    モノタロウ(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    クラッチの分解や組付けに使用する専用工具です。
    用途クラッチの分解や組付けに材質合金鋼差込角(mm)12.7外径×内径(Φmm)36×30、32×26適合車種プレスカブ、スーパーカブ、C50カスタム A-C50 ビジネス MD50 MD70 MD90 ダックス A-AB26 ゼルビス、VT250F MC25 ジェイド、CB250F、CBR250RR MC22、MC23 RVF400R、RVF NC35 NAS750、ナイトホーク RC39 CB750、VF750Cマグナ RC43販売区分業務用
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
"nc-26" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷