ファントム F-3010 ローカット
毎日の作業をサポートする多機能ローカットワークシューズです。 耐油、耐滑性に優れ、ほこりなど汚れの付着を嫌う職場や、車・バイクやドアノブ等の金属に触れる機会の多い運送業等にもおすすめの静電気帯電防止機能付き
- 形状
- ローカット
- 色
- ブラック
- 種類
- セーフティーシューズ
- 材質(アッパー)
- 合成皮革
- 材質(ソール)
- 合成底(ウレタン)
- 標準質量(g/片足)
- 480(26.0cm)
- 機能
- 鋼製先芯入・耐滑、耐油ゴム底・静電気帯電防止機能付き・3Eタイプ・面ファスナーベルトタイプ・反射材採用
- 足幅
- 3E
- 材質(先芯)
- 鋼製(衝撃・圧迫強度 JIS S種相当)
- 内容量
- 1足
プロテクティブスニーカー の新着商品
カテゴリ
















