一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。
独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
用途ステンレス板、軟鋼ほか
全長(mm)83
有効長(mm)11
適合板厚(mm)4.5
ドリル径(Φmm)6
材質(刃)超硬 G2相当
刃数不等
適合電動機電気ドリル・ボール盤など
RoHS指令(10物質対応)対応
音と光で判別しやすい!
LANケーブルの導通チェック断線、結線ミスを確認。
ケーブル布設後の離れた位置でもチェックOK。
結果を音と光で表示。
クロスケーブル対応。
オープン、ショート、誤配線の検出が可能。
ローバッテリー表示付。
パワーセーブ機能
仕様CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)
トラスコ品番419-0734
セット内容本体×1個、ターミナル×1個、RJ45パッチコード×2本
寸法(mm)(本体)32×142、(ターミナル)26×59.6
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
紙質は上質55k、剥離紙はブルーグラシンタイプのドットプリンタ専用ラベルです。
適合プリンタドットプリンタ
軽くてソフトな手触りのクッションケースです。ケース内部には名前が書けるネームタグ付きです。ヘッドホンやヘッドセットに最適のサイズです。
色ブラック
対応機種中型までのヘッドセット、ヘッドホンなどサンワサプライでいうと、MM-HSUSB17BKくらいまでのサイズ。
機能撥水加工:なし
材質(表)ポリエステル
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×35×175(参考収納寸法)
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。
安全に配慮した設計になっています。
6価クロム対策をしています。
作業中の不快臭は大幅に低減されています。
中性液の強力焼け取りタイプ。
NK-1、NK-2より処理速度が速い。
直流法でも使用可能。
用途強力焼け取り用
仕様中性
色淡緑色透明液体
液性中性(交直&直流専用)
切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。
ステンレス製 バフ研磨で鏡面仕上げ※頭部分
用途ボルト・ナットを汚れから保護します。
材質ステンレス
寸法(mm)適合ナット:33
高さ(mm)46
関連資料チラシ(0.92MB)
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途UNC(ユニファイ並目)ねじ山の修正。
ねじの種類UNC
材質低合金鋼(SKS)
深いオフセットが特徴のDIN型コンビネーションレンチ。
通常のレンチよりもスパナ部分が薄く作られており、狭いエリアでも活躍出来ます。
切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。
被削材低炭素鋼
外径(Φmm)38
適合規格cULus(Class Ⅰ Div2 危険場所認定取得品)、EC指令
制御方式パルス列出力によるオープンループ制御
保存方法フラッシュメモリによるデータ保存
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×31×65
パルス出力(分配周期)1軸動作時/4ms、直線補間時/8ms
制御対象、使用条件パルス列入力タイプのサーボドライバ、またはステッピングモータドライバ
起動時間(ms)最小2
制御単位パルス
自己診断機能フラッシュメモリチェック、メモリ破壊チェック、CPUバスチェック
異常検知機能オーバートラベル、CPU異常、ソフトウェアリミットオーバー、即停止
実装可能な装置CPU装置、増設装置
1個
¥559
税込¥615
8日以内出荷
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用
ランタンにもトーチライトにもなるPHAROSランタン
USB充電式で電池交換不要
給電機能付きで緊急時にスマホを充電できる
フック付きで吊り下げても使用可能
全光束 110ルーメンの明るさ ※ランタン時
照度 1100ルクス ※距離1m、トーチライト時
連続点灯は約2.5時間 ※満充電、トーチライト時
付属品充電用USBケーブル(長さ 約50cm)
長さ(mm)119
本体質量(g)約70
全光束(Lm)ランタン(暖色):約110、トーチライト(白色):約55
最大径(Φmm)35
定格出力DC5V 0.8A(最大)
保護等級IPX3(防雨型)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)ランタン(暖色):約2.3、トーチライト(白色):約2.5
光源LED(交換不可)
使用電池リチウムイオンバッテリー(3.7V 1200mAh内蔵) ※交換不可
充電時間(時間)約2(満充電まで) ※充放電約500回可能
照度(Lux)(トーチライト時)0.1m:約38000、0.5m:約4200、1m:約1100
定格入力DC5V 0.9A(最大)
電球の種類LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
病棟名プレートNP-2が収納可能です。
仕様ホルダー 80×70×5.1mm ホワイト
材質ABS(持続性帯電防止樹脂)
色ホワイト
外寸(mm)80×70×5.1
アズワン品番62-0853-28
1個
¥229
税込¥252
7日以内出荷
1個
¥7,250
税込¥7,975
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ