20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
スタッキング 材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン フタあり RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。 本体・蓋・バックル・仕切板[小]・[中]にはポリプロピレン、仕切板[大]・[特大]にはポリスチレンを使用しています。
フタあり フタの種類バックル式
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ステンレスバックルコンテナ モノタロウ 動画あり
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に スタッキング 材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼 フタあり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。 丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。 フタをしっかり固定するアップロック式です。 フタなしでも積み重ねができます。
スタッキング 材質ポリプロピレン(PP) フタあり フタの種類バックル式
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に 材質ポリプロピレン フタ別売 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) コンテナ種類ベタ目 化学物質安全性参考資料(1.2MB) スタッキング
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質プラスチック製 質量(kg)4(1個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×325×210 耐荷重(t)2.5/一対 タイヤ幅(mm)最大240
1セット(2個)
15,980 税込17,578
欠品中

仕切り無しのパーツケース。文具パーツの収納に
トラスコ品番481-8903 材質ポリプロピレン クリア 高さ(mm)23 材質(本体)ポリプロピレン 奥行(mm)73 外寸法(縦×横×深さ)(mm)73×103×23 仕切板フリータイプ 材質(フタ)ポリプロピレン 内寸法(縦×横×高さ)(mm)55×95×19 材質(止具)耐衝撃性コーポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)55 有効内寸法・高さ(mm)19 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)103×73×23 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)95×55×19
1個
139 税込153
当日出荷

仕切板を使用しないフリータイプ。 変形品やかさ張る道具をガッツリ収納するのに便利なタイプ。
材質ポリプロピレン クリア 仕切数(個)なし 仕切りなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。 オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために 耐荷重(kg)2500(1セット) 適合タイヤ幅:270mm以内 材質ガラス繊維+PP 長さ(mm)(スロープ)600 質量(kg)10.2(2台)・5.1(1台) 外形寸法(mm)915×300×210 リフト量(mm)170 傾斜角度(°)0~4(逓増) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.4MB)
1セット(2本)
8,298 税込9,128
当日出荷

スタッキング(積み重ね)でき便利です。
スタッキング フタあり RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ! スタッキング(積み重ね)可能です。 フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
用途衣類・工具などの収納に スタッキング 仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレン フタあり 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土間、床を貫通する為の取り出し金具です。 ビス止めできない床面には、固定ナットで締付けてください。 はさみ込み厚さは30mm以下です。
付属品パッキン4枚、ビス3本付き 材質黄銅 規格JWWA適合品 六角対辺(mm)12.5
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。丈夫な線材バックルを使用。スタッキング(積み重ね)でき便利です。(#22は#45とも可能)フタに目盛り付き。
スタッキング 材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン(線材)ステンレス鋼 フタあり RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 スタッキング 材質ポリプロピレン フタフタなし 関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NFボックスとNCボックスとSTボックスとNWボックスに適合の蓋です。
材質ポリプロピレン
1個ほか
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高さの無いスペースでの小物収納に便利な薄型の収納ボックスです。底面にはすべりにくい場所でもスムーズに移動することができる樹脂パーツ(5個)が付いています。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、底面パーツ:ポリアセタール フタあり 外寸法・高さ(mm)165 外寸法・奥行(mm)450 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式 有効内寸法・奥行(mm)380 有効内寸法・高さ(mm)140
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。 半透明なので中身が確認しやすく、仕切り板が移動できるので 様々なパーツを収納することができます。
用途工具・小物の収納に スタッキング 材質【本体・蓋・バックル・仕切板小/中】ポリプロピレン、【仕切り板大/特大】ポリスチレン フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバーやペンチなどの小物収納に便利です。スタッキング(積み重ね)でき便利です。蓋に便利な目盛り付き。
スタッキング 材質本体・蓋・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼(#1.5、7、11は線材未使用) フタあり RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類バックル式
1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理に スタッキング 仕様バックル付 材質ポリプロピレン(PP) フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用圧力(MPa)0.8 仕様両端カップリング付 材質ポリウレタン 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用流体空気 ホース継手1/4カップリング 流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) コイル径(mm)42 使用カプラーツータッチカプラー
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)