「nd 0.6」の検索結果

2,284件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。 材質ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.065 長さ(m)1.8
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通気抵抗が非常に小さい。 気密性に優れています。 保守点検が簡単にでき、エレメントの交換は素手で容易にできます。
用途冨士リングブローで集塵する際の塵埃、粉粒体の分離器として。
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NDガラス使用の高濃度NDフィルター。光量を1/400に、つまりシャッタースピード8 2/3段分の減光効果があります。日中・屋外にて数10秒から数分といった超スローシャッターでの撮影が可能です。
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)ND(減光)レンズフィルター PROND8N
真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
フィルター直径(Φmm)49
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

薄手で柔らかい偏光フィルムです。丸めたり、ハサミで自在にカットできます。 偏光ステンドグラスや偏光万華鏡などのものづくりに活用できます。
厚さ(mm)0.2 透過率(%)43
1袋(10枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可視域において分光透過率が平坦なフィルターで、400nmから700nmの間で10nmごとの透過率の平均値により命名してあります。例えばND-50とは平均透過率が50%であることを表わします。特定波長のエネルギーを選択的に吸収することなく光の強さをコントロールするため、カラー撮影の際の露光量調節に最適で、その他各種測定器の光量調節などに用いられています。
用途エレクトロニクス用、光量調節用 材質ガラス 寸法(mm)50×50
1枚
9,398 税込10,338
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)ND(減光)レンズフィルター PRO ND4 N
真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリプロピレン製不織布をネットとともにプリーツ状にし、熱融着により一体化したカートリッジです。 耐薬品性に優れ、酸・アルカリや各種の化学薬品・溶剤、エア・各種ガスなどの微粒子除去の前ろ過や清澄ろ過に適しています。
材質フィルタ・コア/ポリプロピレン 長さ(mm)250 形状ガード付 フラットシール 耐圧(MPa)正圧/0.49、逆圧/0.15(25℃) 最高使用温度(℃)80
1本
8,698 税込9,568
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接面用遮光プレート。 軽量。スパッタが付きにくいプラスチックタイプ 溶接面用遮光プレート/遮光度番号:9~12(全4種)
用途ガス溶接・切断作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 材質ポリカーボネート 規格JIS T8141 タイプJIS規格品 質量(g)15 寸法(幅W×高さH)(mm)105×50
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)バリアブル(可変式)NDフィルター ND8-ND2000
【利便性を考慮したフィルター設計】 枠は金属製でしっかりと装着でき密閉性に優れ、ケラレにくい薄枠設計。撥水マルチコーティング加工により、防水性に優れています。 【減光量を調整できる可変式】 バリアブル(可変式)NDフィルターは、フィルターの前枠を回転させ、自在に減光量を調整できる画期的なアイテムです。光量は、ND8からND2000まで幅広い調整ができ、撮影によってフィルターを取り替える手間が解消されます。 【NDフィルターならではの幻想的な表現が楽しめる】 レンズの解像度を保ったまま、任意のシャッタースピードで長時間露光撮影が可能。色彩に影響を与えず光量だけを減少させるので、多様な表現が可能です。
仕様減光範囲:ND8-ND2000 コーティング撥水マルチコーティング
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

目盛精度JIS1級(±(0.6+0.4L)mm L測定長で単位はm) テープを引き出すと自動で止まり、ボタンを押すと自動で巻き取ります。 手のひらに収まるコンパクトな巻尺。
種類ロック付 テープ長さ(m)1.5 材質(テープ)ガラス繊維 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 テープ厚さ(mm)0.5 材質(ケース)ABS樹脂
1個ほか
349 税込384
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


エスケイ工機NDバンド
エコ商品
ホース、ダクト、ケーブル、金属棒など強靭な引張強度が要求される結束。腐食性ガス、ヒートサイクル、放射線などの物性劣化を伴う環境での結束にご利用いただけます。
用途耐熱性、耐摩擦性、耐候性、耐腐食性に優れ屋内外・地下・懐中など他の結束材料では使用できない厳しい環境に耐えることができます。 材質ステンレススチールSUS304 六角対辺(mm)回転用ネジの頭部:8 板厚(mm)0.6 バンド幅(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
539 税込593
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 ストレートタイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):24×0.6mm●全長(m):30●引張強度:0.35kN●穴サイズ:Φ10×14mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板 アズワン品番65-2127-19
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

1個
279 税込307
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
389 税込428
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 釘穴タイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.6mm●全長(m):30●引張強度:0.35kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板 アズワン品番65-2127-17
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

ロングストローク可能なダブルスライドタイプ。 省スペースで使用できます。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ 材質(リテーナ)SECC 材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球 取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本スライド工業スライドレール ND150
材質(リテーナ)SECC 種類スライド形 段数3 材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球 取付ねじM4バインドまたはトラス小ねじ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N) 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
1本
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

各種オフィス家具に幅広く使用されています。高強度・高耐久性!強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。スムーズなリニアモーション!ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。薄形コンパクト!断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。メンテナンスフリー!レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。超低価格・取付簡単!ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ 材質(リテーナ)SECC 材質(ボール)(インナメンバ側)Φ3/16インチ炭素剛球、(アウタメンバ側)Φ7/32インチ炭素剛球 取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フロログラス糸:良質のガラス熱にPTFEデスパージョンを含浸塗布させ、完全に焼き付けた製品です。 ガラス器具の栓と容器の連結と耐薬品使用のヌイ糸として使用ください。 PTFEフロログラス糸は、滑りがよいため、ガラス栓とガラス器具との連結は、三回むすびをお勧めします。
種類フロロガラス糸 引張強度(kg)10.9 太さ(mm)0.6Φ 巻数(m)20
1巻
2,998 税込3,298
6日以内出荷

端末の片方に引っ掛けフック、もう片方はアイ(輪)加工になっています。
用途シート張りや幌掛け、荷台等各種結束用に。 トラスコ品番473-6346 高さ(mm)30 質量(g)45 包装形態ヘッダー袋入 縦(mm)350 横(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

1個
3,360 税込3,696
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

良質のガラス燃にPTFEデスパージョンを含浸塗布させ、完全に焼きつけた製品です。ガラス器具の栓と容器の連結と耐薬品使用のヌイ糸として使用下さい。PTFEフロログラス糸は、滑りがよいため、ガラス栓とガラス器具との連結は、三回むすびをお勧めします。
仕様張り強さ:10.9kg、太さ:0.6Φ サイズ20m巻 アズワン品番61-4393-22
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)ナット挿入ダイス (M6)
エコ商品
M6規格のナット溝をカットし、アルミフレーム表面からナット挿入可能とする
用途ナット溝カッター 質量(g)625 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:ND0-301521。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。長距離運転をより快適にするアームレストパッド。販売備考:ポリウレタンフォームで作られたアームレストパッド。純正アームレストにバンドで固定。センターコンソール部純正ドリンクホルダー差し込み口を使用します。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE。タイプ:アームレストパッド。色[カラー]:ブラック/オレンジ。重量[キログラム]:0.68。材質[素材]:ポリウレタンフォーム。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
材質ポリウレタンフォーム 質量(kg)0.68 ブラック/オレンジ 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプアームレストパッド 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:ND0-301520。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。長距離運転をより快適にするアームレストパッド。販売備考:ポリウレタンフォームで作られたアームレストパッド。純正アームレストにバンドで固定。センターコンソール部純正ドリンクホルダー差し込み口を使用します。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE。タイプ:アームレストパッド。色[カラー]:ブラック/シルバー。重量[キログラム]:0.68。材質[素材]:ポリウレタンフォーム。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
材質ポリウレタンフォーム 質量(kg)0.68 ブラック/シルバー 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプアームレストパッド 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:ND0-301519。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。長距離運転をより快適にするアームレストパッド。販売備考:ポリウレタンフォームで作られたアームレストパッド。純正アームレストにバンドで固定。センターコンソール部純正ドリンクホルダー差し込み口を使用します。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE。タイプ:アームレストパッド。色[カラー]:ブラック/レッド。重量[キログラム]:0.68。材質[素材]:ポリウレタンフォーム。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
材質ポリウレタンフォーム 質量(kg)0.68 ブラック/レッド 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプアームレストパッド 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
材質超微粒超硬合金 先端角(°)118 表面処理DLCコート ねじれ角(°)30
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:ND0-301210。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。NAロードスターを思わせるデザインでNDロードスターをヴィンテージスタイルへと変化させます。販売備考:左右セット。純正スカッフプレートに穴あけ加工が必要です。NAロードスター風スカッフプレート。ロゴ入り。両面テープ(貼付済)とネジで取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE。タイプ:スカッフプレート。色[カラー]:シルバー。重量[キログラム]:0.601。材質[素材]:ステンレス。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:ND0-301210。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:ND0-301209
材質ステンレス 質量(kg)0.601 シルバー 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプスカッフプレート 型番ND0-301210 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】ND0-301209
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:ND0-301209。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。純正にはないスカッフプレートを追加することで一味違うロードスターへと変化させます。販売備考:左右セット。純正スカッフプレートに穴あけ加工が必要です。ロゴ入り。両面テープ(貼付済)とネジで取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE。タイプ:スカッフプレート。色[カラー]:シルバー。重量[キログラム]:0.601。材質[素材]:ステンレス。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。付属品:ネジキット,ドリルビット。型番:ND0-301209。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:ND0-301210
付属品ネジキット,ドリルビット 材質ステンレス 質量(kg)0.601 シルバー 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプスカッフプレート 型番ND0-301209 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】ND0-301210
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:ND0-301209L。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。純正にはないスカッフプレートを追加することで一味違うロードスターへと変化させます。またロゴがライトアップされるため存在感抜群です。販売備考:左右セット。純正スカッフプレートに穴あけ加工が必要です。ロゴ入り。ドアを開けた時にロゴが青色に光ります(一定時間を過ぎると暗くなります)。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE。タイプ:スカッフプレート。色[カラー]:シルバー。重量[キログラム]:0.681。材質[素材]:ステンレス。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。付属品:配線キット,コントロールユニット。型番:ND0-301209。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:ND0-301210L
付属品配線キット,コントロールユニット 材質ステンレス 質量(kg)0.681 シルバー 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプスカッフプレート 型番ND0-301209 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】ND0-301210L
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷


キー溝加工の専用エンドミルです。マイナスの外形許容差タイプです。
用途キー溝加工用 刃数2 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状スクエア タイプマイナス公差 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、アルミ合金 刃先ピンカド 公差(mm)0~-0.020 ねじれ角(°)15
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


In 850nm and 940nm wavelengths to provide optimized performance for each type of application Radiant Power: 1300 mW (850nm) and 1250 mW (940nm) for a greater system performance 2.75mm x 2.00mm package with a 2 pad configuration that is compatible with the industry standard footprint to enable a direct upgrade in existing designs Applications Surveillance / CCTV Machine Vision Biometric Identification
仕様●ピーク波長:860nm●放射束:1300mW●放射強度:425mW/sr●指向半値角:120°●LED数:1●ピン数:2●寸法:2.75 x 2 x 0.6mm●シリーズ:LUXEON IR 2720 Line●最大供給電圧:3.7V●コード番号:188-1756 アズワン品番65-7246-99
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

最高使用圧力0.5MPaのネジ込み型ラインフィルタです。 オプションでマグネットが装着できます。 インジケータ、リリーフ弁は取付けできません。
ろ過材の種類一般ろ紙
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

一般的によく使われるサイズの貫通ドライバーのセットです。 様々な使用シチュエーションを想定し研究を重ね開発された、 多様な握り方に最適化したグリップ形状を採用した貫通ドライバーです。 グリップエンドを手のひらで包むように握って指先で回す早回しや、 トルク重視の横握りなど、あらゆる握り方にフィットする形状になっています。 シャフト根元の六角(ボルスター)にレンチをかけてハイトルクでの使用も可能です。 六角シャフトを採用し強度を持たせる事で、叩いて使用する方にも納得のいく強度を実現させました。
セット内容プラス:+1、2、3、マイナス:-5、6、8mm 商品構成セット品
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷