1,759件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー NF-S33
生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
材質PP フタの有無なし 有効内寸(mm)585×360×138 外寸(mm)648×417×156 内寸(mm)602×377×150 フタなし スタッキング高さ(mm)143 ネスティング高さ(mm)79 圧縮荷重(N[kgf])9400[960] スタッキング ネスティング
1個ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー NF-S25
生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
材質PP 有効内寸(mm)470×310×155 外寸(mm)539×373×175 内寸(mm)485×325×165 フタなし スタッキング高さ(mm)165 ネスティング高さ(mm)88 圧縮荷重(N[kgf])13000[1320] スタッキング ネスティング
1個ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホンダ スーパーカブプロ(50/110) クロスカブ50純正装着 スーパーカブ110プロ(22~)純正装着
用途フロントタイヤ サイズ70/100-14 タイプTL(チューブレス) No.iRC:129897 タイヤサイズ70/100-14 M/C 37P ロードインデックス37 速度記号P
1本
5,498 税込6,048
22日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー NF-S25蓋
材質PP 外寸(mm)553×386×36 内寸(mm)544×377×17
1個ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー NF-S23P
生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
材質PP 仕様カゴ車対応(850×650) 有効内寸(mm)499×295×150 外寸(mm)564×356×175 内寸(mm)514×310×160 フタなし スタッキング高さ(mm)165 ネスティング高さ(mm)89 圧縮荷重(N[kgf])14600[1500] スタッキング ネスティング
1個ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ファイリングNF S型引出し 小
引出し付は、棚の一部に引出しを入れたもので。引出しは大・小の2種類があります。内部を仕切板で仕切られ、前面にはカードが差し込め、取り出しが自由。
用途LA型軽量物品棚用部材 トラスコ品番106-0623 材質スチール 幅(mm)134 高さ(mm)113 奥行(mm)430 表面処理水溶性塗料電着塗装
1個
4,298 税込4,728
28日以内出荷

日本ファイリングNF S型引出し 大
引出し付は、棚の一部に引出しを入れたもので。引出しは大・小の2種類があります。内部を仕切板で仕切られ、前面にはカードが差し込め、取り出しが自由。
用途LA型軽量物品棚用部材 トラスコ品番106-0622 材質スチール 幅(mm)268 高さ(mm)113 奥行(mm)430 表面処理水溶性塗料電着塗装
1個
5,598 税込6,158
28日以内出荷

1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷





1袋(25枚)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
519 税込571
6日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出 コンセントの緊急呼出ボタン押下 スピーカー、マイクを使い親機との通話 暗所での蓄光部の発行
材質自己消火性ABS 樹脂 形状ハンド型 本体:エッグホワイト〈5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ 質量(g)約200 備考受話音量切替スイッチ付き、抗菌仕様
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

人気のフロストバッグです。大きめの横マチでデコ箱7号やサービス箱9号が入ります。
仕様両面同デザイン 材質ポリエチレン(ハード)[半透明]
1パック(100枚)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部めねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新朝日コーポレーション(SACOS)フラワースタンプ台
フタを見ればインキの色がひと目でわかるフラワーバリエーションと、鮮やかな発色で綺麗なスタンプが人気の秘密です。 インキに含まれる吸水成分により、空気中の水分を吸収して盤面は適度な潤いを保ちます。 盤面は布張り構造で再生樹脂を使用。ゆるみや型くずれを防いでいます。 ゴム印との適正が良く盤面を傷めない。
インク水性染料インキ 適合上質紙、PPC用紙、アート紙、コート紙
1個
629 税込692
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

メニュースタンドは送信機スタンドと組み合わせてお使い下さい。
仕様ナプキンスタンド
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

材質ステンレス製 ステンレス地色 文字内容文字なし 外形寸法(mm)34×36 寸法t(mm)0.8
1個
319 税込351
31日以内出荷

1セット(100枚)ほか
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 極数1 端子形状はんだ 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて) 種類非照光式 使用温度範囲(℃)-10~70 規格UL、C-UL 取付寸法(mm)12.9×19.2 照光種別非照光形 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 誘導負荷(A)6(AC250V) 機械的開閉耐久性30000回以上 電気的開閉耐久性10000回以上(抵抗負荷)6000回(誘導負荷) レバー倒れ角度(°)30±4 ボタン倒れ角度(°)30±4 操作部色 色(本体) 最大取付パネル厚(mm)0.75~2 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間) 抵抗負荷(A)6(AC250V)
1個
108 税込119
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全てをコンパクト設計にした、作業や検査用のLEDライトです。LED光源部の厚みがわずか8mmなので作業や検査の邪魔にならず、細かい作業や検査に有効です。小型な台座ですので、狭い作業スペースに置くことができます。レンズを使用していない光源なので、広い範囲を照らせます。
電源(V)ACアダプタ(AC100 消費電力(W)2.2 アーム長さ(mm)295 光源LED(色温度4000K) 大きさ台座:60×60×35mm 光源部:80×15×8mm 照度(Lx)4000(100mmの距離) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

SUS(エスユーエス)Sフリーナット S
材質ステンレス 質量(g)4 表面処理導電機能付
1個
63 税込69
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乳白色で中身の透けにくいバッグです。
仕様両面同デザイン 材質ポリエチレン(ハード) サイズSS 入数(枚)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×200×90
1パック(100枚)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ナチュラルな白色の手書き文字がまるで外国のパッケージをイメージさせる、オシャレな透明のショートOPPロールです。幅は30cmと短く、場所を取らないので卓上での作業もラクチン!ブーケを包んだり、カゴの下に敷いたり、ギフトを巻いたりと、様々にお使いいただけます。
材質OPP[透明] 1巻長さ(m)30 幅W(mm)300 仕様片面印刷
1巻
1,598 税込1,758
4日以内出荷

古河電工(古河電気工業)直線接続継手難燃テープ式
スリーブをエフレックスの片側にねじ込みパイロットワイヤをつなぎ、他方のエフ レックスを突き合わせてスリーブを逆方向にまわして、両エフレックスをつなぎます。そしてスリーブの両端部にシーリングテープを巻き、その上にバルコテープを 巻き、巻き終りをPVCテープで止めます。
1組
3,688 税込4,057
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナチュラルなクラフトと手書き文字がまるで外国のパッケージをイメージさせる、オシャレなショートPEロールです。幅は30cmと短く、場所を取らないので卓上での作業もラクチン!ブーケを包んだり、カゴの下に敷いたり、ギフトを巻いたりと、様々にお使いいただけます。
材質ポリエチレン(ハード) 1巻長さ(m)30 幅W(mm)300 仕様片面印刷
1巻
1,798 税込1,978
4日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)NFコンテナー
同色・同形状方向でスタッキングができ、反対方向でネスティングができます。 生鮮・日配品の配送に最適です。
フタの有無なし 質量(kg)1.78 フタなし 適合カード差しST-3 外寸法・幅(mm)648 外寸法・高さ(mm)155 外寸法・奥行(mm)417 コンテナ種類メッシュ スタッキング
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB接続でキーボードキーの出力が可能。HIDキーボードとして認証するため標準ドライバで使用可能
用途パソコンのシステム、アプリのトリガー。動画編集、配信時のショートカットーキー割り当て ケーブル長(m)約2 対応OSWindows10、11 Windowsによる設定後は、Mac、Linuxでも使用可能!※一部対応出来ないキーがございます※一部セキュリティソフトの影響により、正常に動作しない場合がございます。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×83×31 インターフェイスUSB 給電方式USBバスパワー
1台
9,298 税込10,228
6日以内出荷

関連キーワード