適合アイソレーション
接続方式表面形
適合アイソレーション
生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
材質PP
フタの有無なし
有効内寸(mm)585×360×138
外寸(mm)648×417×156
内寸(mm)602×377×150
フタなし
スタッキング高さ(mm)143
ネスティング高さ(mm)79
圧縮荷重(N[kgf])9400[960]
スタッキング可
ネスティング可
生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
材質PP
有効内寸(mm)470×310×155
外寸(mm)539×373×175
内寸(mm)485×325×165
フタなし
スタッキング高さ(mm)165
ネスティング高さ(mm)88
圧縮荷重(N[kgf])13000[1320]
スタッキング可
ネスティング可
材質PP
外寸(mm)553×386×36
内寸(mm)544×377×17
生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
材質PP
仕様カゴ車対応(850×650)
有効内寸(mm)499×295×150
外寸(mm)564×356×175
内寸(mm)514×310×160
フタなし
スタッキング高さ(mm)165
ネスティング高さ(mm)89
圧縮荷重(N[kgf])14600[1500]
スタッキング可
ネスティング可
引出し付は、棚の一部に引出しを入れたもので。引出しは大・小の2種類があります。内部を仕切板で仕切られ、前面にはカードが差し込め、取り出しが自由。
用途LA型軽量物品棚用部材
トラスコ品番106-0623
材質スチール
幅(mm)134
高さ(mm)113
奥行(mm)430
表面処理水溶性塗料電着塗装
1個
¥4,298
税込¥4,728
28日以内出荷
引出し付は、棚の一部に引出しを入れたもので。引出しは大・小の2種類があります。内部を仕切板で仕切られ、前面にはカードが差し込め、取り出しが自由。
用途LA型軽量物品棚用部材
トラスコ品番106-0622
材質スチール
幅(mm)268
高さ(mm)113
奥行(mm)430
表面処理水溶性塗料電着塗装
1個
¥5,598
税込¥6,158
28日以内出荷
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出
コンセントの緊急呼出ボタン押下
スピーカー、マイクを使い親機との通話
暗所での蓄光部の発行
材質自己消火性ABS 樹脂
形状ハンド型
色本体:エッグホワイト〈5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ
質量(g)約200
備考受話音量切替スイッチ付き、抗菌仕様
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
人気のフロストバッグです。大きめの横マチでデコ箱7号やサービス箱9号が入ります。
仕様両面同デザイン
材質ポリエチレン(ハード)[半透明]
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
フタを見ればインキの色がひと目でわかるフラワーバリエーションと、鮮やかな発色で綺麗なスタンプが人気の秘密です。
インキに含まれる吸水成分により、空気中の水分を吸収して盤面は適度な潤いを保ちます。
盤面は布張り構造で再生樹脂を使用。ゆるみや型くずれを防いでいます。
ゴム印との適正が良く盤面を傷めない。
インク水性染料インキ
適合上質紙、PPC用紙、アート紙、コート紙
メニュースタンドは送信機スタンドと組み合わせてお使い下さい。
仕様ナプキンスタンド
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
材質ステンレス製
色ステンレス地色
文字内容文字なし
外形寸法(mm)34×36
寸法t(mm)0.8
1個
¥319
税込¥351
31日以内出荷
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
極数1
端子形状はんだ
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)
種類非照光式
使用温度範囲(℃)-10~70
規格UL、C-UL
取付寸法(mm)12.9×19.2
照光種別非照光形
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
誘導負荷(A)6(AC250V)
機械的開閉耐久性30000回以上
電気的開閉耐久性10000回以上(抵抗負荷)6000回(誘導負荷)
レバー倒れ角度(°)30±4
ボタン倒れ角度(°)30±4
操作部色黒
色(本体)黒
最大取付パネル厚(mm)0.75~2
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間)
抵抗負荷(A)6(AC250V)
全てをコンパクト設計にした、作業や検査用のLEDライトです。LED光源部の厚みがわずか8mmなので作業や検査の邪魔にならず、細かい作業や検査に有効です。小型な台座ですので、狭い作業スペースに置くことができます。レンズを使用していない光源なので、広い範囲を照らせます。
電源(V)ACアダプタ(AC100
消費電力(W)2.2
アーム長さ(mm)295
光源LED(色温度4000K)
大きさ台座:60×60×35mm 光源部:80×15×8mm
照度(Lx)4000(100mmの距離)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
ナチュラルな白色の手書き文字がまるで外国のパッケージをイメージさせる、オシャレな透明のショートOPPロールです。幅は30cmと短く、場所を取らないので卓上での作業もラクチン!ブーケを包んだり、カゴの下に敷いたり、ギフトを巻いたりと、様々にお使いいただけます。
材質OPP[透明]
1巻長さ(m)30
幅W(mm)300
仕様片面印刷
1巻
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
乳白色で中身の透けにくいバッグです。
仕様両面同デザイン
材質ポリエチレン(ハード)
サイズSS
入数(枚)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×200×90
1パック(100枚)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
スリーブをエフレックスの片側にねじ込みパイロットワイヤをつなぎ、他方のエフ レックスを突き合わせてスリーブを逆方向にまわして、両エフレックスをつなぎます。そしてスリーブの両端部にシーリングテープを巻き、その上にバルコテープを 巻き、巻き終りをPVCテープで止めます。
ナチュラルなクラフトと手書き文字がまるで外国のパッケージをイメージさせる、オシャレなショートPEロールです。幅は30cmと短く、場所を取らないので卓上での作業もラクチン!ブーケを包んだり、カゴの下に敷いたり、ギフトを巻いたりと、様々にお使いいただけます。
材質ポリエチレン(ハード)
1巻長さ(m)30
幅W(mm)300
仕様片面印刷
1巻
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
同色・同形状方向でスタッキングができ、反対方向でネスティングができます。
生鮮・日配品の配送に最適です。
フタの有無なし
質量(kg)1.78
フタなし
適合カード差しST-3
外寸法・幅(mm)648
外寸法・高さ(mm)155
外寸法・奥行(mm)417
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
USB接続でキーボードキーの出力が可能。HIDキーボードとして認証するため標準ドライバで使用可能
用途パソコンのシステム、アプリのトリガー。動画編集、配信時のショートカットーキー割り当て
ケーブル長(m)約2
対応OSWindows10、11 Windowsによる設定後は、Mac、Linuxでも使用可能!※一部対応出来ないキーがございます※一部セキュリティソフトの影響により、正常に動作しない場合がございます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×83×31
インターフェイスUSB
給電方式USBバスパワー
1台
¥9,298
税込¥10,228
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ