カテゴリ

  • 制御機器(215)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 測定用品(19)
  • バイク部品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf400」の検索結果

関連キーワード
299件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ALS31A332NF400 KEMETALS31A332NF400KEMET
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
円筒ころ軸受 NF400形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NF400形NTN(エヌティーエヌ)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
KEMET コンデンサ 3300μF, ,400V dc, ALS31A332NF400 KEMETKEMET コンデンサ 3300μF, ,400V dc, ALS31A332NF400KEMET
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
AEC-Q200. 端子ねじ、固定用ナットは付属しておりません。. ALS31 シリーズ. KEMETのALS31シリーズは、長寿命でコンパクトなアルミ電解コンデンサです。様々な電圧オプションとケースサイズを提供するこのアルミ電解コンデンサは、長寿命と高い信頼性を必要とする産業・商業用アプリケーションに適しています。. 特長. 寿命: 最長20,000 h @ +85 ℃ 高リップル電流 高い信頼性 優れたサージ電圧耐量 高 CV ボリュームと高リップル電流処理機能. 用途. このアルミ電解コンデンサは、通信用電源の平滑化、蓄電、パルス動作などに適しています。ACモータ制御、プロセス制御、溶接、トラクション、測定などにも最適です。
仕様静電容量 = 3300μF電圧 = 400V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 77 (Dia.) x 105mm高さ = 105mm長さ = 105mm動作温度 Min = -40℃直径 = 77mm動作温度 Max = +85℃極性あり = 極性%RoHS指令(10物質対応)対応
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
63,980税込70,378特価
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
73,980税込81,378特価
1台
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
低圧遮断器NF400-CW仕様 三菱電機低圧遮断器NF400-CW仕様三菱電機
60,980税込67,078
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
名札掛け NFシリーズ ナカキン名札掛け NFシリーズナカキン
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
在席・不在が一目でわかります。
材質本体・フレーム/アルミ、名札/ステンレス、名札カバー/PVC
ポストカードファイルα<ノビータα>A4 コクヨポストカードファイルα<ノビータα>A4コクヨ
309税込340
1冊
当日出荷
表紙がソフトで薄型のポストカードファイルです。持ち運びに便利。 同シリーズのクリヤーブックαに差し込んで使えるので、他のファイルと組み合わせて自分仕様のファイルを作ることができます。
サイズA4中芯 透明仕様ポケット/タテ入れ材質表紙/R-PP,ポケット/PP,ジョイントパーツ/PP高さ(mm)307枚数5外幅寸法(mm)239背幅(mm)3ポケット数40紙質再生材配合率/表紙:R-PP10%収納寸法・縦(mm)148収納寸法・横(mm)107
名札掛(アルミ枠付) クラウン[事務用品]名札掛(アルミ枠付)クラウン[事務用品]
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
在社、外出の切り替えがワンタッチでできます。アルミ枠の付いた名札掛です。縦、横どちらでも使えます。
材質(本体)アルミ(焼付塗装)製、(ネームケース)ステンレス製
攪拌用水中ミキサー MR型 鶴見製作所攪拌用水中ミキサー MR型鶴見製作所
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
水中モータと直結した高い効率のプロペラ形状は強力なジェット水流を生みます。 水流を広げ、撹拌効果を高めるガイドリングなし、整流効果に優れたガイドリング付など、バリエーションが豊富です。
用途産業廃水処理、上・下水処理用、池・河川の環境保全用、遊戯施設の人工水流用、混合・撹拌・溶解・混和・濃度均一化・曝気用仕様【浸水検出装置(内蔵)】電極式(1.5kW以上)、【ガイドリング】なし材質(フレーム)FC150(4極0.75kW以下)、SUS316L(6極0.75kW以上)ケーブルVCT(0.75kW以下)、2PNCT(1.5kW以上)プロペラFC200(4極0.75kW以下)、SUS316L(6極0.75kW以上)、SCS14(12極5.0kW以上)耐熱クラスE種(4極0.75kW以下)、F種(6極0.75kW以上)潤滑油タービン油VG32構造(軸封)ダブルメカニカルシール材質(主軸)SUS420J2(接液部)(4極0.75kW以下)、SUS316(接液部)(6極0.75kW)、SUS316(1.5kW以上)構造(軸受)密封玉軸受液温(℃)0~40過熱保護装置サークルサーマルプロテクタ(0.75kW以下)、ミニチュアプロテクタ(1.5kW以上)呼び径(Φmm)【プロペラ】300未満モータ種類乾式水中形誘導電動機・4極、6極、8極、12極
Vishay セラミックコンデンサ WKO シリーズ 1nF 400V ac WKO102MCPCJ0KR VISHAYVishay セラミックコンデンサ WKO シリーズ 1nF 400V ac WKO102MCPCJ0KRVISHAY
77,980税込85,778
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 1nF電圧 = 400V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = WKO許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 10mm長さ = 10mm奥行き = 5mm寸法 = 10 (Dia.) x 40mm抑制クラス = X1, Y2末端仕様 = ラジアル℃WKOシリーズセラミックディスクコンデンサ. Vishay製のACライン定格コンデンサは、両面が銀めっきされ、難燃性のセラミック製のエポキシ樹脂でコーティングされたラジアル実装ディスクで構成されています。これらの製品は、スズめっき銅の接続リードを備えており、優れた信頼性を発揮します。ラインバイパス、X1及びY2の用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ WYO シリーズ 2.2nF 400V ac WYO222MCMBF0KR VISHAYVishay セラミックコンデンサ WYO シリーズ 2.2nF 400V ac WYO222MCMBF0KRVISHAY
779税込857
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.2nF電圧 = 400V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = WYO許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 9mm長さ = 9mm奥行き = 4.5mm寸法 = 9 (Dia.) x 39mm抑制クラス = Class II末端仕様 = ラジアル℃配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. UL、CSA. WYOシリーズセラミックディスク. デザイン. このコンデンサは、両側に銀めっきのセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.6 mm のスズめっき銅製です。このコンデンサには、リード間隔が 5.0 mm 又は 7.5 mm のストレート又はキンクリードが付属しています。コーティングは、 UL94V-0 に準拠した青色難燃性エポキシ樹脂製です。. 特長. - IEC 60384-14 第 3 版に準拠 - 高い信頼性 - 広範な静電容量値 - 幅広いリードスタイル - 単層 AC ディスク安全コンデンサ. 用途. - X1 、 Y2 ( IEC60384-14.3 準拠) - ラインバイパス. 承認. IEC60384-14.3 です UL60384-14.3 CSA E60384-1 : 03 第 2 版、 CSA E60384-14:09 第 2 版
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器  NF-Z(漏電アラーム遮断器) 三菱電機低圧遮断器 NF-Z(漏電アラーム遮断器)三菱電機
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別選択度(使用カテゴリー):A定格絶縁電圧(V)500相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続-極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)アイソレーション適合適合
低圧遮断器  配電盤用プラグイン形漏電アラーム遮断器 三菱電機低圧遮断器 配電盤用プラグイン形漏電アラーム遮断器三菱電機
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別選択度(使用カテゴリー):A外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[155(ca)]定格絶縁電圧(V)500別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、機械連動子(MI)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的)トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)3極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)雷インパルス耐電圧(KV)8アイソレーション適合適合
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCWシリーズ 三菱電機漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCWシリーズ三菱電機
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)AC100-440接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 25/13・AC415V 36/18・AC400V 36/18・AC230V 50/25・AC200V 50/25・AC100V 50/25定格感度電流(mA)100・200・500切換極数・素子数3Pフレーム(AF)400
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSWシリーズ 三菱電機漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSWシリーズ三菱電機
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100-440接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 42/42・AC415V 45/45・AC400V 45/45・AC230V 85/85・AC200V 85/85・AC100V 85/85定格感度電流(mA)100・200・500切換極数・素子数3Pフレーム(AF)400
低圧遮断器NF400-HEW仕様 三菱電機低圧遮断器NF400-HEW仕様三菱電機
119,800税込131,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF400-SW仕様 三菱電機低圧遮断器NF400-SW仕様三菱電機
64,980税込71,478
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF400-SEW仕様 三菱電機低圧遮断器NF400-SEW仕様三菱電機
94,980税込104,478
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF400-HWU仕様 三菱電機低圧遮断器NF400-HWU仕様三菱電機
199,800税込219,780
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF400-REW仕様 三菱電機低圧遮断器NF400-REW仕様三菱電機
149,800税込164,780
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF400-UEW仕様 三菱電機低圧遮断器NF400-UEW仕様三菱電機
169,800税込186,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF400-SWU仕様 三菱電機低圧遮断器NF400-SWU仕様三菱電機
149,800税込164,780
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,400V dc,470nF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,400V dc,470nF,±5%EPCOS
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷
静電容量 = 470nF電圧 = 400V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32652リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 9mm高さ = 17.5mm寸法 = 18 x 9 x 17.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアル誘電正接 = 1 % @ 10 kHzmmB32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF400-HDW仕様 三菱電機低圧遮断器NF400-HDW仕様三菱電機
169,800税込186,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF400-NCW仕様 三菱電機低圧遮断器NF400-NCW仕様三菱電機
99,980税込109,978
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF400-ZEW仕様 三菱電機低圧遮断器NF400-ZEW仕様三菱電機
189,800税込208,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF400-ZSW仕様 三菱電機低圧遮断器NF400-ZSW仕様三菱電機
169,800税込186,780
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF400-ZCW仕様 三菱電機低圧遮断器NF400-ZCW仕様三菱電機
97,980税込107,778
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,47nF,±10% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,47nF,±10%Panasonic(パナソニック)
289税込318
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)12寸法(mm)5×8.3×12高さ(mm)8.3奥行(mm)5電圧(V)400dcシリーズECQE許容差±10%静電容量47nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装リード線径(Φmm)0.6実装タイプスルーホールリード間隔(mm)10
Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,100nF,±10% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,100nF,±10%Panasonic(パナソニック)
299税込329
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)12寸法(mm)6.3×12×12高さ(mm)12奥行(mm)6.3電圧(V)400dcシリーズECQE許容差±10%静電容量100nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)10
Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,47nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,47nF,±5%Panasonic(パナソニック)
759税込835
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)12寸法(mm)5×8.3×12高さ(mm)8.3奥行(mm)5電圧(V)400dcシリーズECQE(F)許容差±5%静電容量47nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。リード線径(Φmm)0.6実装タイプスルーホールリード間隔(mm)10
Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,330nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,330nF,±5%Panasonic(パナソニック)
879税込967
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.5寸法(mm)7×14.9×18.5高さ(mm)14.9奥行(mm)7電圧(V)400dcシリーズECQE(F)許容差±5%静電容量330nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)15
Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,470nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,470nF,±5%Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装電圧(V)400dc許容差±5%静電容量470nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール
Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,470nF,±10% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,470nF,±10%Panasonic(パナソニック)
839税込923
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.5寸法(mm)7.8×17×18.5高さ(mm)17奥行(mm)7.8電圧(V)400dcシリーズECQE許容差±10%静電容量470nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装リード線径(Φmm)0.8実装タイプスルーホールリード間隔(mm)15
Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,220nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,220nF,±5%Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装電圧(V)400dc許容差±5%静電容量220nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105
Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,24nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,24nF,±5%Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)15.5寸法(mm)15.5×5.5×12.5高さ(mm)12.5奥行(mm)5.5電圧(V)400dc許容差±5%静電容量24nF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリプロピレン、高周波向け、ECWFシリーズ、400 V. メタライズドポリプロピレン被膜を使用する無誘導性構造 耐火性エポキシプラスチックコーティング 低損失 優れた周波数特性 主な用途: 高周波数、高電流回路リード線径(Φmm)0.8実装タイプスルーホールリード間隔(mm)12.5
EPCOS フィルムコンデンサ,400V dc,1.5nF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,400V dc,1.5nF,±10%EPCOS
1,298税込1,428
1袋(50個)
7日以内出荷
静電容量 = 1.5nF電圧 = 400V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32560リード間隔 = 7.5mm長さ = 9mm奥行き = 2.5mm高さ = 5.5mm寸法 = 9 x 2.5 x 5.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フィルムコンデンサ,400V dc,330nF,±10% VISHAYVishay フィルムコンデンサ,400V dc,330nF,±10%VISHAY
519税込571
1袋(2個)
7日以内出荷
静電容量 = 330nF電圧 = 400V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKT1820温度特性 = メタライズドポリエステルフィルム
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フィルムコンデンサ,220 V ac, 400 V dc,33nF,±10% VISHAYVishay フィルムコンデンサ,220 V ac, 400 V dc,33nF,±10%VISHAY
999税込1,099
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 33nF電圧 = 220 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = 368, MKT368リード間隔 = 10mm長さ = 12.5mm奥行き = 4.6mm高さ = 13.7mm寸法 = 4.6 x 13.7 x 12.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応