絞り込み
ストックNo.
1028・1029・1049・1052・1085・1086・1087・1089・1090・1092・1095・1097・1111・1127・1128・1134・1143・1145・1146・1147・ストックNo.をもっと見る
全長(mm)
50・52・64・66・72・73・75・75.2・76・77・78・78.2・79・79.3・80.1・81・82・85・87・88.6・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・NGK(日本特殊陶業)・セフティー3・BIGM(丸山製作所)・TORCH・チャンピオン・NTK(日本特殊陶業)・シングウ(新宮商行)・マサル工業・ゼノア・SK11・京セラインダストリアルツールズ
「ngk bpm8y」の検索結果

スパークプラグ
BIGM(丸山製作所)¥859税込¥9451個8日以内出荷規格NGKBPM8Y図解NoMB248G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.56、MLD7000-26 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.32、MB231EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.64、MCV3101T(10) エンジン部品_No.34、KS2020 エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.41、GKD7000-26クランクケース,シリンダ部品スパークプラグ_No.32、MS5901D-20(Z) エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.51、MDJ3001-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.40、MB278L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.60、MS3900D-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.45、MBS278 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.55、MB279L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.60、MB261EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.65など
刈払機用スパークプラグ
セフティー3(12件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。用途刈払機メンテナンス用品。材質鉄
刈払機用スパークプラグ
セフティー3(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。用途刈払機メンテナンス用品材質鉄
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
スパークプラグ
TORCH(424件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。端子形状一体型
純正プラグ CJ6Y
BIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
金属鋸刃 刈払機用 3枚刃
(67件のレビュー)¥589税込¥6481枚当日出荷金属刃なので目立て直しができます。用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。材質SK85(SK5)穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255刃数(p)3刃厚(mm)約1.5
イリジウムプラグ
チャンピオン(135件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
スパークプラグ No.4
SK11(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPM6A・チャンピオン/CJ8Y・デンソー(ND)/W20MP-U適合機種リョービチェンソー(ES29A/AL・ES32/L/VL・ES36VL),日立チェンソー(CS35E1・CS40E1),マキタ発電機(G400),日立刈払機(CG22E/EB),マキタチェンソー(E-2830・E-2835・E-3635・E-3640)
ゼノア エンジンチェーンソー G5201 部品 Flywheel, ignition, and starter group
ゼノア¥369税込¥4061個4日以内出荷から5日以内出荷部品の交換に用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G5201
エムケーダクト ジョイント
マサル工業¥289~税込¥318~1個当日出荷から3日以内出荷●ダクト同士の接続時、内側に使用します。用途ダクト同士の接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
エンジンチェーンソー
京セラインダストリアルツールズ¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷●丸太の切断や竹切りから果樹の剪定などにも威力を発揮する狭いところでも楽々操作できるエンジンチェンソーです ●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです ●フルカッタのソーチェンを標準付属しており竹切にも威力を発揮します ●キックバックが発生しにくいカービングバーを採用しています ●取り回しのしやすいトップハンドル仕様です ●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています用途枝打ち、丸太・木材の切断 、果樹の剪定付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:SKS・SPC/燃料タンク:PA6-GF30質量(kg)(本体)3.4、(全装備)3.8排気量(mL)30.1型番ES-3025Vハンドルトップハンドル使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)切断有効長さ(mm)250機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.15点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式電源タイプエンジン式点火プラグNGK BPM8Yソーチェーン25F-60E振動3軸合成値(m/s2)4.2ガイドバー長さ(mm)250