カテゴリ

  • バイク純正部品(174)
  • 機構部品(124)
  • 制御機器(95)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • オフィス家具(22)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • バイク部品(17)
  • 自動車純正部品(13)
  • 家電(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 測定用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 建築金物(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 農業機械(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nh-06」の検索結果

595件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一文字掛棒 NH-6 シロクマ

    一文字掛棒 NH-6

    シロクマ
    ¥839~税込¥923~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄色ブラック(ツヤ消し塗装)サイズ【付属ビス】A3.5×16×D6
  • ユニット コントロール (1NH6) MAZDA(マツダ)

    ユニット コントロール (1NH6)

    MAZDA(マツダ)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    翌々日出荷
  • フランジ付ナット (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    フランジ付ナット (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)
    ¥23~税込¥25~
    1個ほか
    当日出荷
    用途カバー取付け等材質SWCH相当色シルバー質量(g)3表面処理三価クロメートねじの呼びM6ねじサイズM6
  • ナットホルダー (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ナットホルダー (M6フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
    ¥20~税込¥22~
    1個ほか
    当日出荷
    M6規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
    用途基本的な接続用材質ポリアセタール[POM]適合フレームM6フレーム
  • 変換ケーブルDC JEFCOM(ジェフコム)

    変換ケーブルDC

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,098税込¥1,208
    1台
    当日出荷
    SJ(3P)→DCの変換用ケーブル SJ(3P)⇔DCジャック変換< SJ-NH(3P)⇔DCジャック変換 屋内用
    材質PVC質量(g)20長さ(cm)15本体寸法(mm)175×23×23
  • RN細ビス 十字穴 クロメート 12号プラ箱 ダンドリビス

    RN細ビス 十字穴 クロメート 12号プラ箱

    ダンドリビス
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(270本)ほか
    当日出荷
    MDF材、LVL材の枠組みに最適なビスです。
  • 内装用硬質発泡ボード ゼットロン エスロン

    内装用硬質発泡ボード ゼットロン

    エスロン
    ¥36,980税込¥40,678
    1組(10枚)
    5日以内出荷
    軽量で圧縮に強く、切断も簡単!
    長さ(mm)1820形状板状幅(mm)910色ライトブラウン構造独立気泡軟化点(℃)120~130線膨張係数(×10-5/℃)6~9ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆相当(告示対象外製品)吸水量0.0004g/cm2
  • RN細ビス 十字穴 クロメート 24号プラ箱 ダンドリビス

    RN細ビス 十字穴 クロメート 24号プラ箱

    ダンドリビス
    ¥999税込¥1,099
    1箱(160本)ほか
    当日出荷
    MDF材、LVL材の枠組みに最適なビスです。
  • 5分岐コードNH(3P・同期点滅型) JEFCOM(ジェフコム)

    5分岐コードNH(3P・同期点滅型)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    扇状にLEDストリングNHを配置する際などに使用。 ねじ止め用穴2ヶ所。
    質量(kg)0.24
  • エクリプス ネオジム 二層式ディープポット(ねじ穴付) ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス ネオジム 二層式ディープポット(ねじ穴付)

    ECLIPSE MAGNETICS
    ¥29,980税込¥32,978
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    マイルド鋼の柱をアルミケースが囲んでいます。
  • スペースガード S165型 埋込式 南京錠付き TOEX(LIXIL)

    スペースガード S165型 埋込式 南京錠付き

    TOEX(LIXIL)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    7日以内出荷
    埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。
    材質ステンレスタイプ埋込式ポール径(Φmm)165.2
  • 変換ケーブルPR JEFCOM(ジェフコム)

    変換ケーブルPR

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    AC-DCアダプタ用変換コード:SJ(3P)⇔PR(3P)変換、 SJ-NH(3P)⇔PR(3P)変換
    用途屋外用材質PVC質量(g)35本体寸法(mm)25×25×150
  • テレナビング Bullcon

    テレナビング

    Bullcon
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    走行中でもテレビやDVDが映るので、退屈せず快適なドライブができます。 走行中もナビゲーション操作ができるので、急な行先変更があっても対応できます。
    用途走行中のテレビやDVDの視聴、ナビゲーション操作を可能にします。
  • 中間スイッチNH(3P) JEFCOM(ジェフコム)

    中間スイッチNH(3P)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷
    AC-DC変換機NH・コントローラーNHの出力側(3P)の任意箇所のON/OFFが可能
    質量(kg)0.08長さ(cm)35外寸(mm)スイッチ部:75×35×25
  • ラウンド分岐コードNH(同期点滅型) JEFCOM(ジェフコム)

    ラウンド分岐コードNH(同期点滅型)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能。LEDストリングNHを10本接続可能
    質量(kg)0.4コード長さ(cm)18寸法(Φ×高さH)(cm)約46×6(10×24)
  • 変換ケーブルSJX JEFCOM(ジェフコム)

    変換ケーブルSJX

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    SJ→SJXの変換用ケーブル。LEDホタルSJX・LEDフラッシュボールSJX・LEDフォールSJXをAC-DCアダプタPAD-□□W-Aに接続する際に使用。SJ(3P)⇔SJX(2P)変換。SJ-NH(3P)⇔SJX(2P)変換。屋外用
  • 人感センサースイッチ JEFCOM(ジェフコム)

    人感センサースイッチ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    【設置方法】。「電源部品類」と「適合機種」の間に接続します。「電源部品類」を電源に接続してください。 センサーが反応すると「適合機種」が点灯します。。【電源部品類】。PAD-50W-A。PAD-80W-A。PAD-150W-A
    用途センサー範囲に人が入ると接続したイルミネーションが点灯仕様SJV:10(消費します)適合機種・SJシリーズ・SJ-NHシリーズ・SJXシリーズ(変換ケーブルSJ-NH06-SJX使用)材質ABS,PVC質量(g)140定格電圧(V)DC24許容電流(A)2.5本体寸法(mm)65×57×35センサー赤外線探知距離(約2~6m、120°範囲)時間検知後ON:約35秒(固定)使用環境屋外用IP44(-10℃~40℃)コード長さ(cm)入出:約25
  • ストリングベースNH(交互点滅型) JEFCOM(ジェフコム)

    ストリングベースNH(交互点滅型)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で交互点滅可能。
    質量(kg)0.8長さ(m)約3.15
  • ストリングベースNH(同期点滅型) JEFCOM(ジェフコム)

    ストリングベースNH(同期点滅型)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    翌々日出荷
    コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能。
  • ネオジシート アズワン

    ネオジシート

    アズワン
    ¥31,482税込¥34,630
    1個
    10日以内出荷から17日以内出荷
    仕様片面着磁
  • ストリングベースNH(同期点滅型) JEFCOM(ジェフコム)

    ストリングベースNH(同期点滅型)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    3日以内出荷
    コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能。LEDストリングNHを12本接続可能
    仕様個装梱包:個装箱・シール、1個口
  • Y型分岐コードNH(3P) JEFCOM(ジェフコム)

    Y型分岐コードNH(3P)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    2系統に並列分岐接続
    質量(kg)0.2長さ(m)1.2
  • ストリングベースNH(同期点滅型) JEFCOM(ジェフコム)

    ストリングベースNH(同期点滅型)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
    コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能。LEDストリングNHを20本接続可能
    質量(kg)1.4長さ(m)約5寸法A(mm)125寸法B(mm)250
  • 二重反転ハンディファン 大風量 カラビナ内蔵 スタンド機能つき 風量調整4段階 LEPLUS NEXT

    二重反転ハンディファン 大風量 カラビナ内蔵 スタンド機能つき 風量調整4段階

    LEPLUS NEXT
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    2つの羽根で大風量&静かな風/カラビナ内蔵で持ち運びに便利/デスクに置いても使えるスタンド機能つき/4段階の風量調整
    材質ABS+PP+電子部品質量(g)176本体質量(g)176(本体)/240(パッケージ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85x215x39(本体)、100x254x40(パッケージ込)
  • 延長コードNH(3P) JEFCOM(ジェフコム)

    延長コードNH(3P)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷
    延長接続
  • TANK*NH196/TYPE6* ホンダ

    TANK*NH196/TYPE6*

    ホンダ
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1個
    5日以内出荷
  • 標準形サーマルリレー 富士電機

    標準形サーマルリレー

    富士電機(6件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
    種類標準サーマルリレー構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
  • スフィアLED フォグ用 SHKNH060-S SPHERELIGHT(スフィアライト)

    スフィアLED フォグ用 SHKNH060-S

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHKNH060-S
  • 小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ HORIBA(堀場製作所)

    小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    。超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
  • テトラワークス トトファット35S デュオ

    テトラワークス トトファット35S

    デュオ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    小粒なファットボディが生み出すブリブリアクションが、波動で寄せて喰わせる!
    用途TOTOシリーズ最小の35mmボディのTOTO FAT35。ただ小さいだけではなくファットボディが生み出すブリブリアクションは波動で魚を寄せ、しっかりと口を使わせる!これにこだわり完成した。荒れたコンディションでも安定して使えるシンキングタイプ。しっかりと水を掴みブリブリ動き、喰わせのデッドスローは天下一品。タイプ重心固定・シンキングレンジ0.3~0.6(m)フック14(#)レングスL(mm)35リングタイプラインアイ0・【フックアイ】0(#)ウエイト2.1g
  • テトラワークス トトファット35F デュオ

    テトラワークス トトファット35F

    デュオ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    小粒なファットボディが生み出すブリブリアクションが、波動で寄せて喰わせる!
    用途TOTOシリーズ最小の35mmボディのTOTO FAT35。ただ小さいだけではなくファットボディが生み出すブリブリアクションは波動で魚を寄せ、しっかりと口を使わせる!これにこだわり完成した。デッドスローでもしっかりと水を捉え、波紋を描きながらアピール。べた凪ではTOPとしても使用可能なフローティングタイプ。タイプ重心固定・フローティングレンジ0~0.3(m)フック14(#)レングスL(mm)35リングタイプラインアイ0・【フックアイ】0(#)ウエイト1.8g
  • COWL*NH196/TYPE6*    64220GE2930ZB ホンダ

    COWL*NH196/TYPE6* 64220GE2930ZB

    ホンダ
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    5日以内出荷
  • COWL*NH196/TYPE6*    64205KV3770ZC ホンダ

    COWL*NH196/TYPE6* 64205KV3770ZC

    ホンダ
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    5日以内出荷
  • COVE*NH196/TYPE6*  83900KV3770ZC ホンダ

    COVE*NH196/TYPE6* 83900KV3770ZC

    ホンダ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
  • COWL*NH196/TYPE6*    64265KV3770ZC ホンダ

    COWL*NH196/TYPE6* 64265KV3770ZC

    ホンダ
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
  • COWL*NH196/TYPE6*    64255KV3770ZC ホンダ

    COWL*NH196/TYPE6* 64255KV3770ZC

    ホンダ
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
  • COWL*NH196/TYPE6*    64231KV3770ZC ホンダ

    COWL*NH196/TYPE6* 64231KV3770ZC

    ホンダ
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
  • COWL*NH196/TYPE6*    64200MW2000ZH ホンダ

    COWL*NH196/TYPE6* 64200MW2000ZH

    ホンダ
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    5日以内出荷
  • COWL*NH196/TYPE6*    64200MW2000ZF ホンダ

    COWL*NH196/TYPE6* 64200MW2000ZF

    ホンダ
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    5日以内出荷
  • TANK *NH1Z/TYPE6* ホンダ

    TANK *NH1Z/TYPE6*

    ホンダ
    ¥90,980税込¥100,078
    1個
    5日以内出荷
...