カテゴリ

  • 機構部品(124)
  • 制御機器(18)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • バイク部品(17)
  • 自動車補修部品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 建築金物(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 家電(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 農業機械(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)

「nh-06」の検索結果

264件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一文字掛棒 NH-6 シロクマ

    一文字掛棒 NH-6

    シロクマ
    ¥839~税込¥923~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄色ブラック(ツヤ消し塗装)サイズ【付属ビス】A3.5×16×D6
  • フランジ付ナット (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    フランジ付ナット (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)
    ¥23~税込¥25~
    1個ほか
    当日出荷
    用途カバー取付け等材質SWCH相当色シルバー質量(g)3表面処理三価クロメートねじの呼びM6ねじサイズM6
  • ナットホルダー (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ナットホルダー (M6フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
    ¥20~税込¥22~
    1個ほか
    当日出荷
    M6規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
    用途基本的な接続用材質ポリアセタール[POM]適合フレームM6フレーム
  • RN細ビス 十字穴 クロメート 12号プラ箱 ダンドリビス

    RN細ビス 十字穴 クロメート 12号プラ箱

    ダンドリビス
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(270本)ほか
    当日出荷
    MDF材、LVL材の枠組みに最適なビスです。
  • 内装用硬質発泡ボード ゼットロン エスロン

    内装用硬質発泡ボード ゼットロン

    エスロン
    ¥36,980税込¥40,678
    1組(10枚)
    5日以内出荷
    軽量で圧縮に強く、切断も簡単!
    長さ(mm)1820形状板状幅(mm)910色ライトブラウン構造独立気泡軟化点(℃)120~130線膨張係数(×10-5/℃)6~9ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆相当(告示対象外製品)吸水量0.0004g/cm2
  • RN細ビス 十字穴 クロメート 24号プラ箱 ダンドリビス

    RN細ビス 十字穴 クロメート 24号プラ箱

    ダンドリビス
    ¥999税込¥1,099
    1箱(160本)ほか
    当日出荷
    MDF材、LVL材の枠組みに最適なビスです。
  • 5分岐コードNH(3P・同期点滅型) JEFCOM(ジェフコム)

    5分岐コードNH(3P・同期点滅型)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    扇状にLEDストリングNHを配置する際などに使用。 ねじ止め用穴2ヶ所。
    質量(kg)0.24
  • エクリプス ネオジム 二層式ディープポット(ねじ穴付) ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス ネオジム 二層式ディープポット(ねじ穴付)

    ECLIPSE MAGNETICS
    ¥29,980税込¥32,978
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    マイルド鋼の柱をアルミケースが囲んでいます。
  • テレナビング Bullcon

    テレナビング

    Bullcon
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    走行中でもテレビやDVDが映るので、退屈せず快適なドライブができます。 走行中もナビゲーション操作ができるので、急な行先変更があっても対応できます。
    用途走行中のテレビやDVDの視聴、ナビゲーション操作を可能にします。
  • 中間スイッチNH(3P) JEFCOM(ジェフコム)

    中間スイッチNH(3P)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷
    AC-DC変換機NH・コントローラーNHの出力側(3P)の任意箇所のON/OFFが可能
    質量(kg)0.08長さ(cm)35外寸(mm)スイッチ部:75×35×25
  • ラウンド分岐コードNH(同期点滅型) JEFCOM(ジェフコム)

    ラウンド分岐コードNH(同期点滅型)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能。LEDストリングNHを10本接続可能
    質量(kg)0.4コード長さ(cm)18寸法(Φ×高さH)(cm)約46×6(10×24)
  • 変換ケーブルSJX JEFCOM(ジェフコム)

    変換ケーブルSJX

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    SJ→SJXの変換用ケーブル。LEDホタルSJX・LEDフラッシュボールSJX・LEDフォールSJXをAC-DCアダプタPAD-□□W-Aに接続する際に使用。SJ(3P)⇔SJX(2P)変換。SJ-NH(3P)⇔SJX(2P)変換。屋外用
  • 人感センサースイッチ JEFCOM(ジェフコム)

    人感センサースイッチ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    【設置方法】。「電源部品類」と「適合機種」の間に接続します。「電源部品類」を電源に接続してください。 センサーが反応すると「適合機種」が点灯します。。【電源部品類】。PAD-50W-A。PAD-80W-A。PAD-150W-A
    用途センサー範囲に人が入ると接続したイルミネーションが点灯仕様SJV:10(消費します)適合機種・SJシリーズ・SJ-NHシリーズ・SJXシリーズ(変換ケーブルSJ-NH06-SJX使用)材質ABS,PVC質量(g)140定格電圧(V)DC24許容電流(A)2.5本体寸法(mm)65×57×35センサー赤外線探知距離(約2~6m、120°範囲)時間検知後ON:約35秒(固定)使用環境屋外用IP44(-10℃~40℃)コード長さ(cm)入出:約25
  • ストリングベースNH(交互点滅型) JEFCOM(ジェフコム)

    ストリングベースNH(交互点滅型)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で交互点滅可能。
    質量(kg)0.8長さ(m)約3.15
  • ストリングベースNH(同期点滅型) JEFCOM(ジェフコム)

    ストリングベースNH(同期点滅型)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    翌々日出荷
    コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能。
  • Y型分岐コードNH(3P) JEFCOM(ジェフコム)

    Y型分岐コードNH(3P)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    2系統に並列分岐接続
    質量(kg)0.2長さ(m)1.2
  • ストリングベースNH(同期点滅型) JEFCOM(ジェフコム)

    ストリングベースNH(同期点滅型)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
    コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能。LEDストリングNHを20本接続可能
    質量(kg)1.4長さ(m)約5寸法A(mm)125寸法B(mm)250
  • 二重反転ハンディファン 大風量 カラビナ内蔵 スタンド機能つき 風量調整4段階 LEPLUS NEXT

    二重反転ハンディファン 大風量 カラビナ内蔵 スタンド機能つき 風量調整4段階

    LEPLUS NEXT
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    2つの羽根で大風量&静かな風/カラビナ内蔵で持ち運びに便利/デスクに置いても使えるスタンド機能つき/4段階の風量調整
    材質ABS+PP+電子部品質量(g)176本体質量(g)176(本体)/240(パッケージ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85x215x39(本体)、100x254x40(パッケージ込)
  • 延長コードNH(3P) JEFCOM(ジェフコム)

    延長コードNH(3P)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷
    延長接続
  • 標準形サーマルリレー 富士電機

    標準形サーマルリレー

    富士電機(6件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
    種類標準サーマルリレー構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
  • スフィアLED フォグ用 SHKNH060-S SPHERELIGHT(スフィアライト)

    スフィアLED フォグ用 SHKNH060-S

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHKNH060-S
  • テトラワークス トトファット35S デュオ

    テトラワークス トトファット35S

    デュオ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    小粒なファットボディが生み出すブリブリアクションが、波動で寄せて喰わせる!
    用途TOTOシリーズ最小の35mmボディのTOTO FAT35。ただ小さいだけではなくファットボディが生み出すブリブリアクションは波動で魚を寄せ、しっかりと口を使わせる!これにこだわり完成した。荒れたコンディションでも安定して使えるシンキングタイプ。しっかりと水を掴みブリブリ動き、喰わせのデッドスローは天下一品。タイプ重心固定・シンキングレンジ0.3~0.6(m)フック14(#)レングスL(mm)35リングタイプラインアイ0・【フックアイ】0(#)ウエイト2.1g
  • テトラワークス トトファット35F デュオ

    テトラワークス トトファット35F

    デュオ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    小粒なファットボディが生み出すブリブリアクションが、波動で寄せて喰わせる!
    用途TOTOシリーズ最小の35mmボディのTOTO FAT35。ただ小さいだけではなくファットボディが生み出すブリブリアクションは波動で魚を寄せ、しっかりと口を使わせる!これにこだわり完成した。デッドスローでもしっかりと水を捉え、波紋を描きながらアピール。べた凪ではTOPとしても使用可能なフローティングタイプ。タイプ重心固定・フローティングレンジ0~0.3(m)フック14(#)レングスL(mm)35リングタイプラインアイ0・【フックアイ】0(#)ウエイト1.8g
  • UFB-6S-2505NH UNION(ユニオン)

    UFB-6S-2505NH

    UNION(ユニオン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)250×11×600材質/仕上ステンレス ヘアライン
  • 電磁開閉器 2Eサーマルリレー 富士電機

    電磁開閉器 2Eサーマルリレー

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付)動作特性標準形補助接点1a1b定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格ですヒートエレメント数3定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です
  • バーカットHSSタイプ BF6-HSS1M NH25PP0.2黒 バーテック

    バーカットHSSタイプ BF6-HSS1M NH25PP0.2黒

    バーテック(1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。
    用途食品工場などのドアの隙間対策。 OA機器などの配線部の目隠し。 建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーバー。 製品の搬送ガイド。材質PP、TPE幅(mm)6全長(mm)1000高さ(mm)45質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2全高(mm)45毛丈(mm)25
  • COVER*YR-6 NH-31* ホンダ

    COVER*YR-6 NH-31*

    ホンダ
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CRAWLER(18-6*NH1* ホンダ

    CRAWLER(18-6*NH1*

    ホンダ
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • バーカットHSタイプ BF6-HS 5M NH40 PP0.2黒 バーテック

    バーカットHSタイプ BF6-HS 5M NH40 PP0.2黒

    バーテック(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。
    トラスコ品番805-1372幅(mm)6高さ(mm)60質量(g)900長さ(m)5全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40材質(ブラシ部)PP材質(フレーム)TPE
  • COVER,E*YR6/NH31* ホンダ

    COVER,E*YR6/NH31*

    ホンダ
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • バーカットHSタイプ BF6-HS 1M NH40 PP0.2黒 バーテック

    バーカットHSタイプ BF6-HS 1M NH40 PP0.2黒

    バーテック
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    幅(mm)6高さ(mm)60質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
  • NH 小林式角のみ REC 6.0×8.0mm ノミ・錐セット 中橋製作所

    NH 小林式角のみ REC 6.0×8.0mm ノミ・錐セット

    中橋製作所
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    翌々日出荷
    木造建築・木質建具・家具など、世界中で使用されているほぞ穴(角穴)加工工具、。「世界一の切れ味と耐久性」のベストバランスを徹底的に追求した、世界No.1の角のみ。やわらかく繊維質な針葉樹から、硬くて粘りのある広葉樹まで幅広い材質に対応しており、美しい切れ肌は最終製品の品質向上に貢献します。オリジナルの鋼材に独自の熱処理技術、精密な刃付け技術を駆使し、高い品質を誇ります。日本だけではなく、アメリカ・ヨーロッパといった先進国の家具・キャビネット職人から、アジアの家具大量生産工場まで、世界中の木材加工産業で採用されています。
    用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様REC(長方形)適合機種リョービ:DM300、DMC200 / 500 佐野:小サイズ 高木:KH-AC 2000W、KH-AC 2000S、KHS型 田辺:HKM-X2400-TP-AT、CM(1H / 2L / 1HL) 常盤:SERVO-V / VⅡ、MH-30タイプ、VX-2404、CHC-1 / 2、ジャコブス式 日本精密:MKS-35 日高:HC-D5 ミナックス:オートホーマー太陽 GO-B-78 / GO-A-75 宮川:MKF-C / B / MKE / MKE-7 / MKL 愛知:D1 荒木:AK-8F 大谷:DKW-81 下平:移動用 伴鐡工所:MD-2 バンノー工業:BAH-3材質特殊鋼寸法(mm)6×8
  • バーカットHSSタイプ BF6-HSS5M NH25PP0.2黒 バーテック

    バーカットHSSタイプ BF6-HSS5M NH25PP0.2黒

    バーテック
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-1345幅(mm)6高さ(mm)45質量(g)800全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
  • バーカットHSSタイプ BF6-HSSY1M NH25PP0.2黄 バーテック

    バーカットHSSタイプ BF6-HSSY1M NH25PP0.2黄

    バーテック
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    幅(mm)6高さ(mm)45全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,290~税込¥5,819~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • バーカットHSSタイプ BF6-HSSY5M NH25PP0.2黄 バーテック

    バーカットHSSタイプ BF6-HSSY5M NH25PP0.2黄

    バーテック
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    幅(mm)6高さ(mm)45全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
  • バーカットHSタイプ BF6-HSY25M NH40 PP0.2黄 バーテック

    バーカットHSタイプ BF6-HSY25M NH40 PP0.2黄

    バーテック
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番805-1367幅(mm)6高さ(mm)60全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
  • ウエイトローラー NTB

    ウエイトローラー

    NTB(211件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(6個)
    当日出荷から13日以内出荷
    材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。