カテゴリ

  • 自動車純正部品(549)
  • バイク純正部品(51)
  • オフィス家具(48)
  • 物流用品(43)
  • 制御機器(22)
  • 電気材料(18)
  • 保管用品(11)
  • バイク部品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 機構部品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 安全用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自転車部品(3)
  • 電動工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nh9」の検索結果

関連キーワード
797件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裸端子用圧着工具 ニチフ裸端子用圧着工具ニチフ(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ハンドル色
標準形サーマルリレー 富士電機標準形サーマルリレー富士電機(5件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)定格通電電流(A)5補助接点1a1bヒートエレメント数2最小適合負荷DC5V、3mA構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
フルカラーホテル用カバープレート Panasonic(パナソニック)フルカラーホテル用カバープレートPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
材質ABS樹脂ミルキーホワイト
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯富士電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700サトーパーツ(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から78日以内出荷
省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。 メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)2.54定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)50定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.32mm2(AWG22)、素線径Φ0.12mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~AWG22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~AWG22)、素線径Φ0.12mm以上標準剥線長(mm)9~10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC500エンドプレートGY(グレー)
電磁開閉器 2Eサーマルリレー 富士電機電磁開閉器 2Eサーマルリレー富士電機(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付)定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です補助接点1a1b動作特性標準形ヒートエレメント数3
圧着工具 手動 0.14~1mm2(AWG26-8)用 ニチフ圧着工具 手動 0.14~1mm2(AWG26-8)用ニチフ
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
仕様0.14~1mm2(AWG26-8)用、適用端子:NF0.14~NF10.0、NFG0.5~2.5、NFW0.5~2.5適合フェルール用全長(mm)180質量(g)300
ワンタッチソケット ロック付 SK11ワンタッチソケット ロック付SK11
1,098税込1,208
1個
当日出荷
差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプのエアー継手です。 先端部のロックキャップが接続中の不意の離脱を軽減します。 エアプラグを差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプです。
用途エアー配管とエアー工具の接続。材質特殊鋼 シール:ニトリルゴム適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-10~+60
HO/HO小径 ギガ・セレクションHO/HO小径ギガ・セレクション(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1組(3個)
当日出荷から14日以内出荷
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-400 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-400サトーパーツ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から12日以内出荷
結線・解除作業は、ボタン操作ひとつ。:『スクリューレス端子台』は、内部に組み込まれたスプリングの反発力を利用した端子台です。ボタンを押しながら電線を差し込み、結線解除の際は再びボタンを押して取り外せます。専用工具不要:ボタンを押しながら挿入孔に被覆を剥いた電線を差し込むだけで結線できます。解除の際もボタンを押し、電線を引き抜くだけです。この時に特別な専用工具を必要としません。省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。省スペース・コンパクト設計:板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(UL)(A)7適合規格UL規格定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:P.P.E.(UL94V-1)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.0mm(AWG26~AWG18)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000
ニューピットイン用オプション中棚 サカエニューピットイン用オプション中棚サカエ
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
架台用棚板
付属品取付け金具4個ホワイト均等耐荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応
フルカラーホテル用ミニカバーP2コ用 Panasonic(パナソニック)フルカラーホテル用ミニカバーP2コ用Panasonic(パナソニック)
399税込439
1個
3日以内出荷
フルカラーホテル用ミニタテプレート1コ用 Panasonic(パナソニック)フルカラーホテル用ミニタテプレート1コ用Panasonic(パナソニック)
289税込318
1個
3日以内出荷
プレート形状1連1コ用
丁番 A8NH94 新日軽(LIXIL)丁番 A8NH94新日軽(LIXIL)
599税込659
1個
5日以内出荷
シルバー適合テクト2、テクトBX、テクトテクトC
ニューピットイン用オプションキャビネット サカエニューピットイン用オプションキャビネットサカエ
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
保管システム サカエ保管システムサカエ
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷から15日以内出荷
均等耐荷重(kg)250RoHS指令(10物質対応)対応
(08C52)タッチペン ホンダ(08C52)タッチペンホンダ(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ニューピットイン用オプションスライド棚セット サカエニューピットイン用オプションスライド棚セットサカエ
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
スライド棚(両開扉用)
ホワイト均等耐荷重(kg)70RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールハブインサーター HASCOホイールハブインサーターHASCO
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷
トラスコ品番814-5123
保管システム サカエ保管システムサカエ
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
限られた壁面スペースを100%有効活用収納効率を大幅にアップします。パンチングパネル(側面)・棚板は、50mmピッチで調整可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
油圧シリンダ用先端ロックナット ParkerTAIYO油圧シリンダ用先端ロックナットParkerTAIYO
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
NH1シリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NH1シリーズサーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
199税込219
1箱(2個)
3日以内出荷から81日以内出荷
材質ポリアミド樹脂
保管システム サカエ保管システムサカエ
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
パンチング保管庫 サカエパンチング保管庫サカエ
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷
限られた壁面スペースを100%有効活用収納効率を大幅にアップします。パンチングパネル(側面)・棚板は、50mmピッチで調整可能です。[ラッチ機構付]
ばら釘打機 HiKOKI(旧:日立工機)ばら釘打機HiKOKI(旧:日立工機)
15,980税込17,578
1台
9日以内出荷
狭い場所でも使いやすいコンパクトボディ持ちやすいグリップラバー釘を保持するマグネット付
仕様●使用エアホース:一般圧エアホース、内径:8mm以上、長さ:30m以内●動力形式:ピストン往復動式付属品保護メガネ、油さし寸法(mm)機体:108×111×69質量(kg)0.6使用空気圧力(MPa)0.55~0.69使用釘鉄丸釘(N釘)、細め鉄丸釘(BN釘)、太め鉄丸釘(CN釘)、金物接合用釘(ZN釘)使用エアコンプレッサHiKOKI製エアコンプレッサ
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(300g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
(87600)バック アッセンブリー,フロント シート ニッサン(87600)バック アッセンブリー,フロント シートニッサン
279,800税込307,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(87670)TRIM ASSY SEAT ニッサン(87670)TRIM ASSY SEATニッサン
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
(87370)TRIM ASSY ニッサン(87370)TRIM ASSYニッサン
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
TANK*NH196/TYPE9* ホンダTANK*NH196/TYPE9*ホンダ
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)ほか
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
【修理】ばら釘打機(HiKOKI)NH90A(修理) 修理【修理】ばら釘打機(HiKOKI)NH90A(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類ばら釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】高圧ばら釘打機(HiKOKI(旧日立工機))NH90H(修理) 修理【修理】高圧ばら釘打機(HiKOKI(旧日立工機))NH90H(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類高圧ばら釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
SW-RS801-S/T ケーブルタイ (2ホン) SHIMANO(シマノ)SW-RS801-S/T ケーブルタイ (2ホン)SHIMANO(シマノ)
609税込670
1個(2本)
8日以内出荷
SW-RS801-S/T ラバーシート (2マイ) SHIMANO(シマノ)SW-RS801-S/T ラバーシート (2マイ)SHIMANO(シマノ)
729税込802
1個(2枚)
8日以内出荷
【修理】ばら釘打機(HiKOKI(旧日立工機))NH90AB(修理) 修理【修理】ばら釘打機(HiKOKI(旧日立工機))NH90AB(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類ばら釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
...