こんなお得な商品も!

アセテート粘着テープ
モノタロウ
¥419
税込¥461
電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。
材質軟質塩化ビニールフィルム
特性耐寒性
2018年トラスコ掲載ページ6 2005
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。
電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。
トラスコ品番377-6841
質量(g)100
引張強度(N/19mm:参考値)11.2
絶縁破壊電圧(kV/mm)44
特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。
適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。
幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。
用途結束作業に。
識別に。
こんなお得な商品も!

すべり止めテープ 屋外用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに
主な用途滑り止め用
引張強度(N/20mm)150
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。
質量(kg)0.75
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。
質量(kg)1.25
粘着力(N/10mm)1.31
引張強度(N/10mm)33.1
こんなお得な商品も!

すべり止めテープ 屋外用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。
すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。
ビルの出入口、工作機械まわりの床面。
バス・フォークリフト・航空機などのステップ。
建設現場など高所作業の足場。
その他、水や油ですべりやすい所など。
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定。
仕様はく離紙付
粘着タイプ強力
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。
基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています
粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。
耐久性・防食性に優れます。
シール性・クッション性に富みます。
用途各種パイプラインの保護・防食用。
防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。
消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。
仕様JIS Z1901認定品
厚さ(mm)0.4
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-10~60
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)2.1
引張強度(N/10mm)60.5
RoHS指令(10物質対応)対応
低VOCビニールテープPVC粘着テープは、熱安定剤として鉛化合物を使用していましたが、環境保護に考慮し、鉛化合物に替えてカルシウム亜鉛系を用いたテープに変更しており、ELV指令、RoHS指令にも対応しています。更にテープの厚さをできる限り薄くし、低ハロゲン化、軽量化にも努めています。
用途ワイヤーハーネスの電線結束、識別、ジョイント部保護に
伸び(%)203
体積抵抗率(Ωcm)2.9×1014
引張強度(N)40.2/19mm
巻戻し力高速(30M/min)[N/19mm]:10.68、低速(0.3M/min)[N/19mm]:4.36
耐電圧(kV)3.5/min
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用
トラスコ品番695-5143
幅(mm)38
色黒
長さ(m)20
粘着力(N/10mm)1.31
1パック(5巻)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
横糸にPETウーリー平糸を使用した布粘着テープです。
なめらかな手触りで使用感が向上しました。
低臭タイプの粘着剤を使用しています。
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
用途により色を使い分けることが可能です。
ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
合成ゴムを主原料とした特殊粘着剤をあつく塗布してあるため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。
しかも耐候性にすぐれたテープですので、防水性がいつまでも持続、気候変化にも特性が影響されません。
切断にはカッターが必要
用途パネル・人工芝等の仮止め他
クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系
厚さ(mm)0.15
色ブラック
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)(1面)10.2、(2面)5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
電気特性・耐久性・耐薬品性に優れたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着します。
切断にはカッターが必要。
用途電線等の絶縁補修。
電線ケーブルの端末処理・接続・保護用
トラスコ品番124-7310
質量(g)120
伸度(%)530
引張強度(N/10mm)5.9
剥離紙あり
絶縁破壊電圧(kV/mm)44
特性電気特性、耐久性、耐薬品性
1巻
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
プレハブ建物(工事現場事務所等)の縞鋼板階段、凹凸のある床、クレーン車・特殊車両のすべり止めに最適です。建物の出入口、階段・スロープなどのすべりやすい床面、航空機のタラップや建設機械のすべり止めに最適です。凹凸になじむアルミ基材を使用しています
用途工場、工事現場等での転倒防止対策に最適です
仕様テープカット条件:ハサミ、カッター等必要
厚さ(mm)0.9
トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用。
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.053
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-30~120
粘着力(N/10mm)2.9
引張強度(N/10mm)60.5
RoHS指令(10物質対応)対応
金融公庫住宅・サイディング協会で使用義務付けの対象製品です。
粗面、低温接着性、長期耐久性、汚染性に優れます。
段差吸収性が良好で、防水性に優れています。
用途開口部の気密防水用。
透湿防水シールの接合。
住宅の窓周り、ドア周りの透湿防水シートとの接合部の防水気密
仕様切断にはカッターが必要、両面タイプ
伸度(%)10
引張強度(N/10mm)24
適合用途防水・耐水・屋外、粗面
主なワーク大面材、パーツ
耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期に渡ってその性能が維持されます。
強度に優れ、手切れ性(縦横切れ性)のあるポリエステル基材を使用しています。
耐熱性に優れ、120℃でも熱収縮はありません。
各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粗面に対しても強力に接着します。
低温時でも優れた接着性能を発揮します。
トルエンを使用しておりません。
用途サッシ廻り、床廻り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として
透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として
2X4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として
すべり止め層と蓄光層が一体化しているため昼夜問わず転倒リスクを抑えます。
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。
JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107)
特殊な工具もいらず、乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段
ビルの出入口、工作機械まわりの床面
バス・フォークリフト・航空機などのステップ
建設現場など高所作業の足場
その他、水や油ですべりやすい屋外平滑面の様々な箇所
トラスコ品番207-2307
材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.75
色ブラック/イエローグリーン
質量(g)270
長さ(m)5
主な用途すべり止め
粘着力(N/25mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
テープ表面に滑り止め鉱物が塗付されています。凹凸面によくなじむアルミ基材テープを採用しています。
用途駅、歩道橋、ビル、工場、倉庫などの階段やスロープにバス、トラック、建設機械、土木機械などのステップにホテル、レストランの通路や厨房などの床面にビル、スーパー、マンションなどの玄関まわりに工事現場、仮設通路などの足場に。
基材アルミ
テープ長さ(m)5
テープ厚さ(mm)1
電気絶縁性に優れています。
寸法安定性に優れています。
耐熱性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用
引張強度89N/19mm
伸び(%)118
主な用途電気絶縁用
電食係数1
巻芯径(Φmm)75
引きはがし粘着力(N/19mm)5.2
破壊電圧(kV)8
サービス分類オーダー・加工
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。
すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段
ビルの出入口、工作機械まわりの床面
バス・フォークリフト・航空機などのステップ
建設現場など高所作業の足場
その他、水や油ですべりやすい所など
関連製品
長さ(mm)125
幅(mm)125
厚さ(mm)0.8
質量(g)93
薄層で柔軟なフォーム基材を使用しており、被着体への追従性に優れています。耐久性に優れています。
用途ネームプレートの接着。化粧モール材の接着。電子機器や部品の固定・シーリング用。
厚さ(mm)0.33
長さ(m)10
対SUS粘着力(N/10mm)4.95
主なワークパーツ
強接着タイプでさまざまな被着体への使用が可能です。特殊粘着剤の採用により、のり残りがほとんどありません。引張強度にすぐれ、はがす際の切れがほとんどありません。
用途建築塗装用。
粘着タイプ強粘着
電気特性、粘着性、耐久性に優れています。ポリエチレンフィルムにブチルゴムを塗布したテープです。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続用。
トラスコ品番384-7891
材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:ブチルゴム
幅(mm)20
厚さ(mm)0.5
色黒
質量(g)100
長さ(m)10
引張強度(N/10mm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥389
税込¥428
当日出荷
伸縮性があり配管の凹凸にもフィット!油性顔料塗布耐水性抜群!
取付方式テープ
材質ユニクロス
テープ長さ(m)2
テープ厚さ(mm)0.22
手切れ性があり、施工が容易です。
はく離ライナーがなく、施工時の取り扱いが容易です。
気密性、耐久性に優れています。
用途室内気密
仕様片面タイプ、切断にはカッターが必要
材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着剤:ブチルゴム系
色ブラック
粘着力13.2N/10mm
すべりにくい。凹凸によくなじむ!
トラスコ品番744-6284
材質アルミ
幅(mm)50
厚さ(mm)1
色黒
摘要粘着性あり・セパレーター付
長さ(m)5
1巻
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定に。
厚さ(mm)0.75
色ブラック
長さ(m)10
折半屋根材等の気密防水両面として、ブチルゴム系粘着剤で耐久性に優れる
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
再生紙使用マーク適合
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
プレハブ建物(工事現場事務所等)の縞鋼板階段、凹凸のある床、クレーン車・特殊車両のすべり止めに最適です。建物の出入口、階段・スロープなどのすべりやすい床面、航空機のタラップや建設機械のすべり止めに最適です。凹凸になじむアルミ基材を使用しています
用途工場、工事現場等での転倒防止対策に最適です
仕様テープカット条件:ハサミ、カッター等必要
タイプタイプSB 平面用、セパレーター付、粘着性有
1巻
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。
柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。
良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番469-4759
材質基材:発泡ブチルゴムシート、粘着剤:アクリル系
幅(mm)215
厚さ(mm)0.75
色ブラック
質量(g)44(1枚)
長さ(m)0.31
粘着力6.2N/10mm
こんなお得な商品も!

気密パッキンテープ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。
特性防水、気密、防音、断熱
粘着力(N/15mm)6.1
結束に適したフィット性・基材に塩ビ不使用・環境にやさしい粘着剤
用途各種中・軽量物結束用
巻戻し力9.1 (N/19mm)
関連キーワード
1
2
次へ