堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすい防水キャリングケースです。
測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの電気機器・精密機器の収納に最適です。
ケーブル・コード、パイプ等の保持
取り外しが簡単
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応
材質66ナイロン
色グレー
H1.1
チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。
用途配管誤差調節・変位吸収
適合チューブSTD
RoHS指令(10物質対応)対応
材質機械構造用炭素鋼
歯幅(mm)8.9(最大)
種類スプロケット
ローラリンク内幅(W)(mm)9.53
ローラ外径(Dr)(mm)10.16
チェーンピッチ(P)(mm)15.875
チェーンNo.50
RoHS指令(10物質対応)対応
振動対策に最適。ケーブルの損傷防止。光ファイバーケーブルの固定用にも対応。内側にケーブル保護用スポンジ付
材質(両面テープ)積水化学 #535
色(スポンジ)黒
材質(本体)66ナイロン 難燃性UL94V-2
材質(スポンジ)クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)
色(本体)グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質機械構造用炭素鋼
形状削出仕様
歯幅(mm)7.3(最大)
種類スプロケット
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95
ローラ外径(Dr)(mm)7.92
チェーンピッチ(P)(mm)12.7
熱処理歯先高周波焼入
チェーンNo.40
RoHS指令(10物質対応)対応
材質機械構造用炭素鋼
歯幅(mm)15.0(最大)
種類スプロケット
ローラリンク内幅(W)(mm)15.88
ローラ外径(Dr)(mm)15.88
チェーンピッチ(P)(mm)25.4
チェーンNo.80
RoHS指令(10物質対応)対応
材質機械構造用炭素鋼
歯幅(mm)18.0(最大)
種類スプロケット
ローラリンク内幅(W)(mm)19.05
ローラ外径(Dr)(mm)19.05
チェーンピッチ(P)(mm)31.75
チェーンNo.100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質機械構造用炭素鋼
歯幅(mm)11.9(最大)
種類スプロケット
ローラリンク内幅(W)(mm)12.7
ローラ外径(Dr)(mm)11.91
チェーンピッチ(P)(mm)19.05
チェーンNo.60
RoHS指令(10物質対応)対応
歯幅(mm)24.0(最大)
種類スプロケット
ローラリンク内幅(W)(mm)25.4
ローラ外径(Dr)(mm)22.23
チェーンピッチ(P)(mm)38.1
チェーンNo.120
RoHS指令(10物質対応)対応
NKタイプはNC(ISO)タイプの構造と同じですが、全長が低くなっています。(NK750から配管可能です)
RoHS指令(10物質対応)対応
NK・NKK用アルミパネルです。パネルを取付け、操作・表示面とする事でコントロ
ーラ・測定機・通信機としてご利用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm ごとに切目の付いたポリウレタン製スポンジフォームセットです。 切目を収納機器の形状に合わせ、任意の形状に切取る事が可能です。
カバー側(波打ち形状)・ベース側(12.7mm切目付)・下敷のセットです。
材質ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質機械構造用炭素鋼
形状削出仕様
歯数27
歯幅(mm)14.6(最大)、全歯幅(M):43.9(最大)
種類スプロケット
ローラリンク内幅(W)(mm)15.88
ローラ外径(Dr)(mm)15.88
チェーンピッチ(P)(mm)25.4
熱処理歯先高周波焼入
チェーンNo.80-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
12.7mm ごとに切目の付いたポリウレタン製スポンジフォームセットです。 切目を収納機器の形状に合わせ、任意の形状に切取る事が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
専用カラーをチューブに溶接して、フランジと取り付けています。
国土交通省の仕様にも対応。
用途配管誤差調節・変位吸収
適合チューブSTD
RoHS指令(10物質対応)対応
材質普通鋼
形状溶接仕様
歯数20
歯幅(mm)23.5(最大)、全歯幅(M):68.9(最大)
種類スプロケット
ローラリンク内幅(W)(mm)25.4
ローラ外径(Dr)(mm)22.23
チェーンピッチ(P)(mm)38.1
チェーンNo.120-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼
形状削出仕様
歯数27
歯幅(mm)17.6(最大)、全歯幅(M):53.4(最大)
種類スプロケット
ローラリンク内幅(W)(mm)19.05
ローラ外径(Dr)(mm)19.05
チェーンピッチ(P)(mm)31.75
熱処理歯先高周波焼入
チェーンNo.100-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすい防水キャリングケースです。測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの電気機器・精密機器の収納に最適です。
色ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)760×186×409
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
長さ(mm)15.75
幅(mm)5.15
高さ(mm)20.15
タイプ【パッケージ】TO-247
シリーズMDmesh,SuperMESH
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
チャンネルタイプN
材質(トランジスタ)Si
チャンネルモードエンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)11
最大ドレイン-ソース間電圧(V)900
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)880
最大ゲートしきい値電圧(V)4.5
最小ゲートしきい値電圧(V)3
最大ゲート-ソース間電圧(V)-30,+30
トランジスタ構成シングル
標準ゲートチャージ113nC@10V
最大パワー消費230W
最大動作温度(℃)150
最小動作温度(℃)-55
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
アルミパネルを取付ける事で、操作面・表示面とする事が出来ます。測定機、コントローラ、表示器、通信機としてご利用可能です。※NKAP963、970、975、970C、975Cは取付ビスが付属しておりません。NKAP-KITに同梱しております取付ビスを使用して下さい。
材質(本体)アルミ
取付ビス数4
RoHS指令(10物質対応)対応
収納に便利なトレーと仕切りがセットになっております。トレーには取手を付ける事が可能です。取手は取り外しが可能なので、使用しない際は外してご使用頂けます。トレーと仕切りを使用していただくと収納物を整理して入れる事が出来ます。
セット内容トレー・仕切り・取手・取手カバー
材質(本体)強化PP(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
振動対策に最適
ケーブルの損傷防止
光ファイバーケーブルの固定用にも対応
内側にケーブル保護用スポンジ付
材質本体:66ナイロン、スポンジ:クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)
色本体:グレー、スポンジ:黒
C4.1
RoHS指令(10物質対応)対応
切目の付いたポリウレタン製スポンジフォームセットです。切目を収納機器の形状に合わせ、任意の形状に切取る事が可能です。カバー側(波打ち形状)・ベース側(切目付)・下敷のセットです。※NKSP990のみ切目は無しになります。
色ブラック
材質(本体)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
NK/NKK963、NK970、NK975用パネルマウントキットになります。
セット数1 セット ( パーツ× 20、ビス× 40、ビット× 1、ガイド× 1)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
溶製ハイス汎用2枚刃エンドミルです。
用途加工形状:側面、溝、座ぐり・穴あけ。 。仕上区分:中仕上げ加工、仕上げ加工。 。被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、非鉄金属(その他)。
トラスコ品番427-6523
材質ハイス
全長(mm)165
刃長(mm)65
シャンク径(mm)32
刃径(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びしやすい深型防水キャリングケースです。ハンドルが大きく、持ちやすい仕様となっておりますので機器の持ち運びやアウトドア等にご利用頂けます。IP65の優れた防水性なので、屋外・海や川のアウトドア・自衛隊用など、過酷な環境でのご利用に最適です。※保護等級IP65=内部に粉塵が浸入せず、12.5リットル/分であらゆる方向から3分以上の散水に耐える防水性。深型タイプなので計測器やカメラのレンズ等の縦に長い製品をそのまま入れられます。ラインナップは2サイズあり、内装スポンジフォーム無/有を選択し、購入頂けます。材質は、軽量かつ高強度な強化PP樹脂(lightweight NK-7)を使用しており、落下などの衝撃から機器を保護します。オプションのアルミパネルを取付ける事で、操作機器・測定機・通信機・可搬型電源装置としてご利用可能です。
色ブラック
材質(本体)強化PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)-20~60
保護等級IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
マジックテープ付の仕切により整理して収納物を入れる事が出来るディバイダーです。
収納物の数が多い場合や、収納物の内容が都度変わる場合、効果的にご利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ二ウム
質量(g)52
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ショルダーパッド付で肩に負担をかけずに持ち運びできるストラップです。
色ブラック
材質ナイロン
質量(g)238
ベルト長さ(mm)810~1170
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
マジックテープ付の仕切りにより、整理して収納物を入れる事が出来るディバイダーです。収納物の数が多い場合や収納物の内容が都度変わる場合、効果的にご利用頂けます。ケースにぴったり収まるサイズです。
材質ナイロン/PEフォーム
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
色ホワイト
サイズ1~2人用
質量(g)76
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚×80個)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
用途・保存内容に応じて使い分けができます。
材質(本体)高密度ポリエチレン
材質(キャップ)ポリプリロピレン
耐熱温度(℃)0~70
材質(パッキン)発泡ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
用途精密配線作業などに。
材質S55C
刃部硬度HRC58±4
RoHS指令(10物質対応)対応
生木剪定鋸NK-24用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:生木剪定鋸NK-24、竹挽鋸TB-27、金属鋸KZ-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24
用途生木の剪定
刃長(mm)240
トラスコ品番396-5830
適合本体NK-24
全長(mm)300
質量(g)35
ピッチ(mm)6
表面処理特殊表面処理
板厚(mm)0.7
対応商品NK-24、TB-27、DI-27、ES-24、KZ-24
材質(刃)高炭素刃物鋼
切り幅(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ