カテゴリ

  • 完成車(19)
  • バッテリー・電装(5)
  • 制御機器(4)
  • バイク部品(1)
  • 家電(1)

「nkj075」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電器 NKJ Panasonic(パナソニック)充電器 NKJPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
端子カバー Panasonic(パナソニック)端子カバーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
自転車からバッテリーを取外した時や充電器の端子部に汚れやほこりがつかないようにする樹脂カバーです。
急速充電器・リチウムイオンバッテリー用 Panasonic(パナソニック)急速充電器・リチウムイオンバッテリー用Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ターミナルカバー 自動車用 汎用タイプ モノタロウターミナルカバー 自動車用 汎用タイプモノタロウ(87件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
「スピードタイプ」「挟み込みタイプ」「蝶ネジタイプ」の3種類のターミナルに対応した汎用絶縁カバーです。
用途自動車の汎用ターミナルカバーとして適合スピードタイプ、挟み込みタイプ、蝶ネジタイプ材質ポリ塩化ビニール質量(g)27対応M-SB、M-SD、M-TB、M-TD
リチウムイオンバッテリー Panasonic(パナソニック)リチウムイオンバッテリーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
40,980税込45,078
1個
当日出荷
バッテリー Panasonic(パナソニック)バッテリーPanasonic(パナソニック)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
バッテリー充電器 Dr.CHARGER セルスターバッテリー充電器 Dr.CHARGERセルスター(104件のレビュー)
4,798税込5,278
1個ほか
当日出荷
原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)AC100 50Hz/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
端子カバー(TC) Panasonic(パナソニック)端子カバー(TC)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から8日以内出荷
ターミナルカバー エーモンターミナルカバーエーモン(5件のレビュー)
599税込659
1セット(2個)
当日出荷
メンテナンス時など、ショートを防ぎ安全に作業ができます。 プラス・マイナスセットなので便利。
用途バッテリーターミナルの絶縁カバーとして。材質軟質PVC耐熱温度(℃)-20~80℃
バッテリーチャージャー(リチウムイオンバッテリー対応) AZ BATTERYバッテリーチャージャー(リチウムイオンバッテリー対応)AZ BATTERY(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ソフトスタートの充電方法によりリチウムイオンバッテリーを回復マイクロプロセッサ搭載診断機能つきメンテナンス機能でバッテリーを最適な状態に保つ2Vから充電可能(2V状態の場合:完全放電状態であるため、充電器をつないでも回復するとは限りません。)
適合バッテリー12V、2~28Ah、開放型・AGM・GEL・LiFePO4(リチウム)出力電流(A)最大/2防塵防水性能IP65
リチウムイオンバッテリー Panasonic(パナソニック)リチウムイオンバッテリーPanasonic(パナソニック)
40,980税込45,078
1個
10日以内出荷
グレー
バッテリーターミナルカバー 日立オートパーツ&サービスバッテリーターミナルカバー日立オートパーツ&サービス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セットほか
当日出荷
日立バッテリーターミナルDCL38用
材質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-30~70セット内容黒5個、赤5個
ビビ・MX 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)ビビ・MX 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
122,900税込135,190
1台
11日以内出荷
実用性も兼ね備えたファッショナブルなショッピングモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラスS)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式全長(mm)1875質量(kg)バッテリー:約2.1、充電器:約1.0消費電力(W)充電器:約140、(待機)約0.5全幅(mm)580適合規格BAAフレームU形モーター直流ブラシレスモーター 250Wハンドル高さ(mm)1020~1065速度補助速度範囲:24km/h未満許容積載荷重(kg)95照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY578B02(ブラック))スタンド両立スタンドバッテリー容量(Ah)12(21cells)バッテリー電圧(V)25.2充電器形名NKJ075Z スタンド型タイヤサイズ26×1 3/8 WO充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)充電時間(時間)約4.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)141以上サドルの高さ(mm)740~890適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1165施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約44(アシストモード:「パワー」使用時)変速段数内装3段シフト総質量(kg)【最大】122.3、【総車両】27.3(バッテリーを含む)バッテリー容量(Wh)303
リチウムイオンバッテリー Panasonic(パナソニック)リチウムイオンバッテリーPanasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
純正リモコン SONY純正リモコンSONY
5,798税込6,378
1個
13日以内出荷
ソニー純正リモコン
適合機種KJ-65X9000F、KJ-55X9000F、KJ-55X7500F、KJ-49X7500F、KJ-43X7500F、KJ-85X8500F、KJ-75X8500F、KJ-65X8500F、KJ-55X8500F、KJ-49X8500F、KJ-43X8500F、KJ-65A8F、KJ-55A8F、KJ-65A9F、KJ-55A9F、KJ-49X9000F、KJ-75Z9F、KJ-65Z9F、KJ-55A8G、KJ-65A8G、KJ-43X8000G、KJ-49X8000G、KJ-55X8000G
端子カバー(TC) JIS協約形シリーズ Panasonic(パナソニック)端子カバー(TC) JIS協約形シリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から37日以内出荷
バッテリーターミナル用絶縁カバー 清和工業バッテリーターミナル用絶縁カバー清和工業(17件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
卓越した電気絶縁性、強靭性、耐水性、耐油性、耐寒性、耐光性、耐摩耗性、耐老化性、圧力に耐えるパッキング効果。ゴム・合成ゴムと異なり、加硫工程を行わないので、銅露出部に影響皆無。
材質塩化ビニール
端子カバー 日東工業端子カバー日東工業(2件のレビュー)
449税込494
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
材質ポリカーボネート樹脂
HWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)HWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
229税込252特価
1箱(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ビビ・SX 26 パナソニック サイクルテック(Panasonic)ビビ・SX 26パナソニック サイクルテック(Panasonic)
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。液晶スイッチ5・バッテリー残量表示・残り走行時間表示・残り走行距離表示カルパワードライブユニットシーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。くるピタハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。足も灯4-LEDビームランプ2より照射範囲が広くなった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。スムースインオリジナル樹脂バスケット荷物やカバンが傷つきにくい。※高さ約250mm×奥行約300mm×幅約360mmステンレスリアキャリア(クラス18/最大積載量18kg)※後子乗せを装着する場合は、リアキャリアに組み替えてください。また、かろやかスタンドに組み替えることをお勧めします。テールアップサドル・ソフト疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。サドルガードマン簡単にサドルが抜き取られない。
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1875質量(kg)バッテリー:約1.7形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約80全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)1020~1065許容積載荷重(kg)95照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:202バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)25(バッテリーを含む)タイヤサイズ26×1 3/8 WO充電器質量(kg)約0.5充電時間(時間)約4.5駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)141以上サドルの高さ(mm)740~890適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1165施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約31(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラス18)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)120
ビビ・L・押し歩き 26型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)ビビ・L・押し歩き 26型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
10日以内出荷
押し歩きモード搭載! 歩道橋や駐輪場のスロープも押し歩きラクラク。
用途お買い物、お仕事等仕様【バスケット】標準装備【リアキャリア】標準装備(クラス18)【定型形式(W)】250【補助速度範囲】24km/h未満【充電できるバッテリー】NKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1865質量(kg)バッテリー:約2.1品番【バッテリー】NKY578B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z形式充電器:スタンド型消費電力(W)約140(充電器)全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形モーター直流ブラシレスモーターハンドルアップ形ハンドル高さ(mm)1005-1040許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz)スタンド両立スタンドバッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ26×1 3/8 WO充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約4駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)140以上サドルの高さ(mm)730-855軸間距離(mm)1160施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)約46(パワーモード使用時)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5(充電器)総質量(kg)24(バッテリーを含む)【最大】110(自転車+乗員+荷物)反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け
パートナー・U 24型 電動アシスト自転車 2026年モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)パートナー・U 24型 電動アシスト自転車 2026年モデル【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1台
10日以内出荷
ビジネスの現場をフットワークよく!乗り降りしやすい24型ビジネスモデル。
用途お仕事等仕様フレーム:U形、ハンドルバー:アップ形、バスケット:ロッド大型、リフレクター:バッテリーライト部・シートステー・前後車輪・ペダルに取り付け、スタンド:両立スタンド、リアキャリア:標準装備(クラスS)適合(タイヤ)24×1 1/2 WO、(制動装置)前輪:カンチレバーV型キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ、施錠方式後輪:後輪サークル錠全長(mm)1800質量(kg)総車両:34.3(バッテリーを含む)、許容積載:95(乗員+荷物)シャイニーシルバー高さ(mm)サドル:745~890形式モーター:直流ブラシレスモーター全幅(mm)590方式補助力制御:踏力比例制御 - 磁歪式定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)1000~1025速度補助:24km/h未満照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY580B02(ブラック))充電時間約4.5時間バッテリー容量(Ah)16(28cells)バッテリー電圧(V)25.2充電器形名NKJ075Z駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)乗車:142以上軸間距離(mm)1145走行距離(km)充電1回:約46(パワーモード使用時)(標準パターン)変速機タイプ内装3段シフト総質量(kg)最大:129.3(自転車+乗員+荷物)
パートナー・DX 26型 電動アシスト自転車 2026年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)パートナー・DX 26型 電動アシスト自転車 2026年モデル 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1台
10日以内出荷
ビジネスの現場をフットワークよく!ビジネスの現場で活躍する頑丈設計。
用途お仕事等仕様フレーム:スタッガード形、ハンドルバー:アップ形、バスケット:ロッド大型、リフレクター:バッテリーライト部・シートステー・前後車輪・ペダルに取り付け、スタンド:両立スタンド、リアキャリア:標準装備(クラスS)適合(タイヤ)26×1 1/2 WO、(制動装置)前輪:カンチレバーV型キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ、施錠方式後輪:後輪サークル錠全長(mm)1875質量(kg)総車両:35.4(バッテリーを含む)、許容積載:95(乗員+荷物)シャイニーシルバー高さ(mm)サドル:765~910形式モーター:直流ブラシレスモーター全幅(mm)590方式補助力制御:踏力比例制御 - 磁歪式定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)1010~1070速度補助:24km/h未満照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY580B02(ブラック))充電時間約4.5時間バッテリー容量(Ah)16(28cells)バッテリー電圧(V)25.2充電器形名NKJ075Z駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)乗車:145以上軸間距離(mm)1160走行距離(km)充電1回:約46(パワーモード使用時)(標準パターン)変速機タイプ内装3段シフト総質量(kg)最大:130.4(自転車+乗員+荷物)
グリッター 20型 内装3段変速 電動アシスト自転車 2026年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)グリッター 20型 内装3段変速 電動アシスト自転車 2026年モデル 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
10日以内出荷
スリムバスケットとエコバッグを標準装備した小径スタイリッシュモデル。
用途お買い物、通勤通学、お仕事等仕様【バスケット】標準装備【リアキャリア】別売品(クラス18)【充電できるバッテリー】NKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)【補助速度範囲】24km/h未満ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1595質量(kg)バッテリー:約2.2品番【バッテリー】NKY578B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z形式充電器:スタンド型消費電力(W)充電器:約140全幅(mm)585制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームH形方式変速機:内装3段シフトモーター直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドルフラットハンドル高さ(mm)925-975許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【容量】25.2V-12Ah(28cells)【種類】リチウムイオンバッテリー電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz)スタンド両立スタンドタイヤサイズ20×1.95 HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約4駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)139以上サドルの高さ(mm)715-870軸間距離(mm)1050施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)42(パワーモード使用時)待機時消費電力(W)充電器:約0.5総質量(kg)24.6(バッテリーを含む)【最大】110.6(自転車+乗員+荷物)反射板バッテリーライト部・リア泥よけ・車輪<前・後>・ペダルに取り付けバッテリー容量(Wh)302
ビビ・L・20・押し歩き 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)ビビ・L・20・押し歩き 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
10日以内出荷
押し歩きモード搭載! 小柄な方も使いやすい小径モデル。
用途お買い物、お仕事等ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1610質量(kg)バッテリー:約2.1品番【バッテリー】NKY578B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z形式充電器:スタンド型消費電力(W)充電器:約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形方式変速機:内装3段シフトモーター直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドルアップ形ハンドル高さ(mm)950-985許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【容量】25.2V-12Ah(21cells)【種類】リチウムイオンバッテリー電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz)スタンド両立スタンドタイヤサイズ20×1.75 HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約4駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)690-815軸間距離(mm)1055施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)約45(パワーモード使用時)待機時消費電力(W)充電器:約0.5総質量(kg)21.7(バッテリーを含む)【最大】107.7(自転車+乗員+荷物)反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付けバッテリー容量(Wh)303
ビビ・SL 24型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)ビビ・SL 24型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
10日以内出荷
足つきがよく、乗り降り簡単。膝曲げらくちん、遠くへも快適に走れる軽量ショッピングモデル。
用途お買い物、お仕事等仕様【バスケット】標準装備【リアキャリア】標準装備(クラス18)【充電できるバッテリー】NKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)【補助速度範囲】24km/h未満ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1800質量(kg)バッテリー:約1.7、充電器:約1.0品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z形式充電器:スタンド型消費電力(W)充電器:約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形方式変速機:内装3段シフトモーター直流ブラシレスモーター 250Wハンドルアップ形ハンドル高さ(mm)950-990許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【容量】25.2V-8Ah(14cells)【種類】リチウムイオンバッテリー電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz)スタンド両立スタンドタイヤサイズ24×1 3/8 WO充電時間(時間)充電器:約3駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)670-780軸間距離(mm)1140施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)約31(パワーモード使用時)待機時消費電力(W)充電器:約0.5総質量(kg)19.9(バッテリーを含む)【最大】105.9(自転車+乗員+荷物)反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付けバッテリー容量(Wh)202
ビビ・SL・20  20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)ビビ・SL・20 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
10日以内出荷
ビビシリーズ(20型)最軽量!小柄な方も使いやすい小径モデル。
用途お買い物、お仕事等ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1580質量(kg)バッテリー:約1.7品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z形式充電器:スタンド型消費電力(W)充電器:約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形方式変速機:内装3段シフトモーター直流ブラシレスモーター 250Wハンドルアップ形ハンドル高さ(mm)965-1000許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【容量】25.2V-8Ah(14cells)【種類】リチウムイオンバッテリー電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz)スタンド両立スタンドタイヤサイズ20×1.75HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)充電器:約3駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)670-780軸間距離(mm)1050施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)約30(アシストモード:「パワー」使用時)待機時消費電力(W)充電器:約0.5総質量(kg)19.6(バッテリーを含む)【最大】105.6(自転車+乗員+荷物)反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付けバッテリー容量(Wh)202
ビビ・DX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)ビビ・DX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
11日以内出荷
快適装備が満載のロングセラーモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス27)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式全長(mm)1775質量(kg)バッテリー:約2.5、充電器:約1.0消費電力(W)充電器:約140、(待機)約0.5全幅(mm)580適合規格BAAフレームU形モーター直流ブラシレスモーター 250Wハンドル高さ(mm)975-1020速度補助速度範囲:24km/h未満許容積載荷重(kg)95照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY594B02(ブラック))スタンド両立スタンドバッテリー容量(Ah)16(21cells)バッテリー電圧(V)25.2充電器形名NKJ075Z スタンド型タイヤサイズ24×1 3/8 WO充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)138以上サドルの高さ(mm)710-860適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1120施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約59(アシストモード:「パワー」使用時)変速段数内装3段シフト総質量(kg)【最大】121.8、【総車両】26.8(バッテリーを含む)バッテリー容量(Wh)404
ビビ・DX 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)ビビ・DX 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
欠品中
快適装備が満載のロングセラーモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス27)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式全長(mm)1875質量(kg)バッテリー:約2.5、充電器:約1.0消費電力(W)充電器:約140、(待機)約0.5全幅(mm)580適合規格BAAフレームU形モーター直流ブラシレスモーター 250Wハンドル高さ(mm)1020-1065速度補助速度範囲:24km/h未満許容積載荷重(kg)95照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY594B02(ブラック))スタンド両立スタンドバッテリー容量(Ah)16(21cells)バッテリー電圧(V)25.2充電器形名NKJ075Z スタンド型タイヤサイズ26×1 3/8 WO充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)141以上サドルの高さ(mm)740-890適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1165施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約59(アシストモード:「パワー」使用時)変速段数内装3段シフト総質量(kg)【最大】122.7、【総車両】27.7(バッテリーを含む)バッテリー容量(Wh)404
ビビ・MX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)ビビ・MX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
122,900税込135,190
1台
11日以内出荷
実用性も兼ね備えたファッショナブルなショッピングモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラスS)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式全長(mm)1775質量(kg)バッテリー:約2.1、充電器:約1.0消費電力(W)充電器:約140、(待機)約0.5全幅(mm)580適合規格BAAフレームU形モーター直流ブラシレスモーター 250Wハンドル高さ(mm)975~1020速度補助速度範囲:24km/h未満許容積載荷重(kg)95照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY578B02(ブラック))スタンド両立スタンドバッテリー容量(Ah)12(21cells)バッテリー電圧(V)25.2充電器形名NKJ075Z スタンド型タイヤサイズ24×1 3/8 WO充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)充電時間(時間)約4.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)138以上サドルの高さ(mm)710~860適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1120施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約44(アシストモード:「パワー」使用時)変速段数内装3段シフト総質量(kg)【最大】121.6、【総車両】26.6(バッテリーを含む)バッテリー容量(Wh)303